絞り込み
ブランド
- データシステム
- モノタロウ(700)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- トヨタ(140,172)
- ミツビシ(138,098)
- ニッサン(87,717)
- ホンダ(45,401)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,295)
- スズキ(21,197)
- ダイハツ(16,069)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,002)
- メディアカバーマーケット(1,612)
- エスコ(1,045)
- PROST's(985)
- RG(レーシングギア)(840)
- スバルアクセサリー(835)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ボンフォーム(508)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(141)

リアカメラ接続アダプター
データシステム¥4,898税込¥5,3881箱当日出荷データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。用途本製品はトヨタ・ダイハツ車のカメラ接続アダプターにプラスして、純正部品の車両信号変換ケーブルで取付していたものを純正部品を使用せずに取付できるハーネスです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各2)、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
テレビキット ビルトインタイプ
データシステム¥15,980~税込¥17,578~1箱ほか当日出荷から6日以内出荷走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。ビルトインタイプなら純正パネルにスイッチを埋め込みますので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。(。必ず車両のスペアスイッチホールがあるか、またサイズがあっているかご確認ください)。スモールタイプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯。夜間でも迷うことなく操作可能です。ディマー機能搭載。スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。(。一部品番は非対応です)。ワンタッチでノーマル復帰、ビルトインスイッチを操作することにより簡単にノーマル制御に戻す事ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
テレビキット(切替タイプ)
データシステム¥15,980~税込¥17,578~1箱ほか6日以内出荷走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
アイドリングストップコントローラー
データシステム¥4,998税込¥5,4981箱6日以内出荷アイドリングストップコントローラー「ISC434」は、エンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにする製品です。メーカー標準搭載のアイドリングストップ機能は、エンジン始動後、アイドリングストップOFFスイッチを押さないかぎり毎回動作します。そのため、アイドリングストップ機能が不要な方はエンジン始動後に毎回スイッチを押さなければいけません。本製品はエンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにしますので、わずらわしいスイッチ操作から解放されます。電源電圧(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13.5×37(突起部除く)消費電流(mA)約20RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリムモニター
データシステム¥12,980税込¥14,2781個当日出荷カメラのモニター用としての活用はもちろん、地デジ・ワンセグ放送やDVDなどカーエンターテイメント用にも適しています。 運転席から見えにくい車体左サイドをクリアに映し出す、「車種別サイドカメラ」や6種類の表示パターンで車体周りの確認をサポートする「マルチVIEWカメラ」など様々な用途に合わせてカメラ製品をご用意しています。 ボールジョイントを採用した専用スタンドにより、モニターの向きを自由自在に調節。取り付け位置を選びません。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。 イルミネーションONに連動して、画面の明るさを自動的に下げるディマー(減光)機能を搭載。夜間使用時の眩しさを抑えます。 独自のEMI対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、多くの市販モニターで発生するEMI問題をほぼクリアしています。 明るさ、色の濃さの調整が可能です。設定段階はそれぞれ41段階です。 2入力端子によりカメラ接続と同時にカーエンタメも接続可能。同乗者もドライブ中に楽しめます。電源電圧(V)DC12セット内容SSM-W5.0Ⅱ本体・モニタースタンド・直付け用ACC電源ケーブル(2m)・保護カバー・両面テープ・エレクトロタップ・脱脂クリーナー・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)モニター:約270(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)0~+60表面処理グレア(光沢)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×83×17(スタンド及び突起部分除く)消費電流(mA)待機時:約62、動作時:約140最大解像度480×272 ドットヒューズ容量(A)2画面サイズ5インチ ワイド液晶表示透過型TN液晶パネル画素数130560×RGBバックライトエッジ型LEDアスペクト比16:9映像入力RCA端子×2系統 NTSC/PAL対応(自動切替)
バックミラーモニター
データシステム¥16,980税込¥18,6781個当日出荷バックミラーの中に4.3インチ液晶モニターを内蔵。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、 多くの市販バックミラーモニターで発生するノイズ問題をほぼクリアしています。 伸縮式のスライドレバーで、純正のバックミラーにかぶせるだけの簡単装着。幅広い車種への取り付けを可能にしました。 軽量設計により純正バックミラーへの負荷も軽減。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。 車載カメラ映像と地デジ映像など2つの映像機器を同時に入力できます。 明るさ・コントラスト・色の濃さの3つの画質調整機能を搭載しており、細かな画質調整が可能です。電源電圧(V)DC12セット内容バックミラーモニター本体×1・電源/RCAケーブル×1・結束バンド×4・エレクトロタップ×4・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)モニター:約315使用温度範囲(℃)0~+60消費電流(mA)待機時:約70、動作時:約160ヒューズ容量(A)3比率16:9画面サイズ4.3インチ ワイド(液晶モニター寸法:W約94mm×H約54mm)画素数130560×RGB有効寸法(mm)55~75(取り付け可能な純正バックミラーの高さ)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起部、及びスライドレバーを除く)映像入力RCA端子×2系統 NTSC
スーパースリムAHDモニター+AHDカメラ
データシステム¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷スーパースリムAHDモニターはWXGA(Wide-XGA)規格、AHD入力に対応し、高精細映像を実現した7インチ車載モニターです。AHD※1/CVBS※2、3カメラに対応する2系統の入力端子を装備し、メーカー製AHDカメラSSM-C01のほか、NTSC(480i)対応のフロントカメラ、サイドカメラ、マルチビューカメラなどの車載カメラも接続可能。車の周囲の安全を確認するモニターとして最適です。もちろん、地デジ放送やDVDなどカーエンターテイメントも視聴可能です。セット内容1 スーパースリムAHDモニター(SSM-W7.0) ×12 モニタースタンド(両面テープ付)3 直付け用ACC電源ケーブル(2m)4 AHDカメラ(SSM-C01) ×15 電源ハーネス(3m)6 ピン端子ケーブル(6m)・ ガイドライン表示切り替えコネクター・ 正像/鏡像切り替えコネクター・ 脱脂クリーナー・ 取付部材一式・ 取付/取扱説明書質量(g)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:470(ケーブル含む)、AHDカメラSSM-C01:約65 (ステー、及びケーブル含む)使用温度範囲(℃)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:-20~+65外形寸法(mm)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:W185×H117×D20(スタンド及び突起部分除く)出力映像:正像/鏡像映像温度範囲(℃)AHDカメラSSM-C01:-20~+80外形寸法AHDカメラSSM-C01:W23×H21×D34mm(W・H:ステー除く、D:ステー含む)表面処理グレア(光沢)表示方式液晶:IPS方式対応ガイドライン表示/非表示切り替え可能電源電圧(V)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:DC12、AHDカメラSSM-C01:DC6~15有効画素数約200万画素最大解像度スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:1280×800解像度AHDカメラSSM-C01:1080p防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチ CMOS材質(ボディ)ABS樹脂ヒューズ容量(A)スーパースリムHDモニターSSM-W7.0:2、HDカメラSSM-C01:1画面サイズ7インチワイド信号方式映像:AHD2.0消費電流スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:約300mA、AHDカメラSSM-C01:約50mA(12V時)バックライトエッジライト方式フレームレート30fps画角水平150°/垂直90°アスペクト比16 : 9映像入力AHD/CVBS対応 × 2
LEDバルブ(T10タイプ)
データシステム¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
マルチVIEWカメラ
データシステム¥15,980税込¥17,5781個当日出荷水平画角180°の広角レンズがワイドな視野角を実現。見通しの悪い交差点への侵入や狭いスペースの車庫入れなど、セーフティドライブをサポートします。 コントロールスイッチを操作することで6種類の表示パターンの切り替えが可能です。また、設定によりお好みの表示パターンだけを組み合わせて切り替えることもできます。 コントロールスイッチで表示画面を切り替えられます。設定により必要な表示画面のみ映せます。 コントロールスイッチを別売のビルトインスイッチに替えることができます。ビルトインスイッチは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 新開発のマルチステーにより、取り付けした後でもカメラの角度、高さ、奥行きなど自由自在に調整可能。カメラを目立たずキレイに取り付けられます。 一般的なピン端子(RCA)出力により、各種モニターに接続可能。市販ナビはもちろん、別売のハーネス等により、ディーラーオプションナビ(一部機種除く)や、メーカーオプションナビにも幅広く接続できます。 超小型・軽量化を実現しながらも、電源ユニットのない一体型コンパクト設計。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。 6層ガラスレンズにより、レンズ特有の歪みを修正し歪みの少ない広角映像を実現。また、樹脂レンズよりも透明性が高くレンズの劣化による白濁などの症状も発生しにくい安心の設計です。 カメラケーブルを車内に引き込みやすい、極細コネクターを採用しています。 内部のレンズ一体型密閉設計により、IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 正像/鏡像を切り替えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。電源電圧(V)DC6~12仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・コントロールスイッチ(ケーブル長3m)・電源ハーネス(3m)・ピン端子ケーブル(6m)・脱脂クリーナー・防水ラバー×1・コードクリップ×4・タッピングスクリュー×2・脱脂クリーナー×1・両面テープ×1・エレクトロタップ×2・六角レンチ×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)色ブラック質量(g)約30(カメラ本体+ステー部 ケーブル除く)有効画素数約55万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×38(Dのみステー部含む)消費電流(mA)約76解像度水平解像度:約600TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/3インチ スーパーCMOS材質(ボディ)ポリカーボネイトヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角:最大180°、垂直画角:最大120°映像出力正像/鏡像映像
テレビキット(スマートタイプ)
データシステム¥17,980~税込¥19,778~1台6日以内出荷テレビをより楽しく快適に。純正ステアリングスイッチで簡単操作だから切替スイッチを取り付ける必要がなく車内のイメージも損ないません。専用コネクターで簡単取付。本体ユニットは従来の約2/3(メーカー比)サイズのコンパクトデザイン。品番により形状およびサイズが異なります。セット内容TVコントロールユニット、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録カード付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)TVコントロールユニット:60×13×37(品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります)
リアVIEWカメラ
データシステム¥10,980税込¥12,0781箱当日出荷水平画角140°の広角レンズによりワイドな視野角を実現したリアカメラです。歪みの少ない映像で広範囲の死角を確認でき、より安全にバックすることができます。また、マルチステーにより取付の自由度も大幅に向上。より目立たずスマートに取付できます。独自のノウハウを活かし国産メーカー各社ディーラーオプションナビや市販ナビへ直接接続できるリアカメラ入力ハーネス(別売り)もございます。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ本体(ケーブル長3m)、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、ガイドライン表示切替コネクター、正像/鏡像切替コネクター、フィッテイングプレート、タッピングスクリュー×2、防水ラバー、コードクリップ×4、エレクトロタップ×2、両面テープ、脱脂クリーナ-、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)材質【ボディ】ABS質量(g)約25(カメラ本体+ステー部)※ケーブル除く寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×21×34(W/H:ステー部除く/D:ステー部含む)電源電圧(V)DC6~15有効画素数約32万画素機能【ガイドライン】表示/非表示切替可消費電流(mA)約60解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】140°【垂直】105°出力タイプ正像/鏡像
リアカメラ入力ハーネス
データシステム¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷トヨタ/ダイハツ/ホンダ/日産/マツダ/三菱/スズキのディーラーオプションナビや市販ナビ(イクリプス/クラリオン/パイオニア)に幅広いメーカーのリア(バック)カメラが接続できる専用リアカメラ入力ハーネス。 リアカメラ入力ハーネスは、ナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取り付け。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。
カメラ接続アダプター
データシステム¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
カメラ接続アダプター
データシステム¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
テレビキット
データシステム¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【切替スイッチ】TSW001:20.5×13.5×35.5、TSW003/TSW004:14×20×7.4本体質量(g)38セット内容TVコントロールユニット・切替スイッチ・両面テープ ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプ切換タイプ
カーエンターテイメントアダプター USB KIT
データシステム¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷多彩な車内エンターテイメントを実現!。HDMI出力をUSB入力に変換し、ドライブ中も動画/音楽を楽しめる!。Fire TV StickやDVD /Blu-rayプレーヤー、ミラーリングケーブルなどのHDMI機器をUSBKITに接続することで、ドライブ中でも多彩な映像コンテンツやスマートフォン・タブレットのミラーリング映像などを車内でお楽しみいただけます。【簡単セッティング】。USBKITのHDMI入力ポートにHDMI機器を繋ぎ、USBKIT本体を車両の通信用USBポートに接続するだけで、すぐにご利用いただけます。【USB電源補助ケーブルを同梱】。補助電源として使用可能な「USB電源補助ケーブル」を付属していますので、車両側USBポートの出力が5V/1A未満の場合でも安定してご使用いただけます。【Apple CarPlay/Android Autoのワイヤレス化も可能】。有線接続のみ対応の純正Apple CarPlay / Android Auto(TM)も、USBKITを使用することでワイヤレス接続が可能に。スマホとケーブルをつなぐ煩わしさを解消します(※対応機種はwebでご確認ください)。セット内容USBKIT本体、USB変換アダプター 【 Type-A(メス) - Type-C(オス)】 ×2、USB電源補助ケーブル、リセットピン、スタートアップガイド寸法(mm)幅59x高さ59x奥行14質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~70対応機種2016年以降に製造された「有線接続のApple CarPlay対応」かつ「タッチ操作が可能」なディスプレイオーディオおよびナビゲーション搭載車。※ すべてのCarPlay搭載車での動作を保証するものではありません。輸入車は動作保証の対象外です。電源電圧(V)DC5 ●※ 車両側のUSB通信ポートにつきましては5V/1A以上の容量が必要です。動作が安定しない場合は、付属のUSB電源補助ケーブルを使用し、2A以上容量が供給できるUSBポートから給電してください。消費電流(mA)平均300、最大800接続端子USB Type-A(オス)x1(通信/電源入力用)●USB Type-A(メス)x1(電源出力用) ※ 最大出力5V/1Aの電源として使用できます。ご使用の際は、必ず付属のUSB電源補助ケーブルを用いて、電源ポート側を5V/2A以上に対応した車両の充電用USBポートや、シガーソケット対応カーチャージャーなどに接続してください。●HDMI Type-A(メス)x1(映像入力用)ワイヤレス通信【iPhone】●iOS 10以降を搭載したiPhone●【Android】●Android(TM) 11.0またはそれ以降のバージョンを発売時点で搭載したスマートフォン●Android(TM) 10.0搭載のGoogle製またはSamsung製スマートフォン●Android(TM) 9.0搭載のSamsung Galaxy S8、Galaxy S8+、Note 8●※上記の条件を満たしたiPhoneおよびスマートフォンであれば基本的に動作しますが、すべての機種での動作を保証するものではございません。言語表示日本語/英語ケーブル長(cm)60BluetoothBluetooth 4.2Wi-Fi802.11 a / b / g / n / ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドHDMI規格HDMI 1.4 / HDCP 1.4対応 / HDMI-CEC非対応●対応解像度:1440p(24Hz / 30Hz)、1080p(24Hz / 30Hz / 60Hz)●720p(24Hz / 30Hz / 60Hz)、480p(24Hz / 30Hz / 60Hz)●接続するHDMI機器によっては、正常に表示されない場合があります。著作権保護されたコンテンツは表示できない場合があります。
カーエンターテイメントアダプター U2KIT
データシステム¥19,980税込¥21,9781箱5日以内出荷ドライブ中でも定番アプリでお気に入りの動画が楽しめる車用エンターテイメントアダプターです。YouTube、Amazon PrimeVideo、Netflix、U-NEXT、ABEMA(旧・Abema TV)をあらかじめインストール済。さらにAppleCarPlay、AndroidAutoをワイヤレスで利用可能。USBメモリなどに保存した動画や音楽ファイルの再生も対応しており、ディスプレイオーディオをより便利に活用できるアイテムです。仕様SoC:Allwinner H618 Quad-core Cortex-A53 1.5GHzセット内容本体、USB C-Aケーブル(27cm)、USB電源補助ケーブル(A-A、76cm)、USB変換アダプター(A-C)、リセットピン、スタートアップガイド寸法(mm)幅85×高さ51×奥行15質量(g)約46電源電圧DC5V(消費電流平均300mA/最大600mA)対応再生可能メディア:【ビデオ】拡張子:mp4, ts, mkv, webm, flv コーデック:MPEG-2, H.264, H.265, VP8, VP9【オーディオ】拡張子:mp3, aac, m4a, m4r, flac, ogg, opus, ape, wav コーデック: MP3, AAC, FLAC, Vorbis, Opus, APE, リニアPCM機能内蔵アプリ: YouTube / ABEMA / PrimeVideo / Netflix / U-NEXT ワイヤレスCarPlay / Android Auto USBメモリに保存された動画や音楽ファイルの再生、Bluetoothハンズフリー通話・音楽再生、システム・アプリのオンラインアップデートメモリーシステム:2GBOSAndroid12ポートUSB-C(給電・通信用)×1、USB-A(外部ストレージ用)×1BluetoothVer.5.0Wi-Fi802.11 a / b / g / n / ac 2.4/5GHzデュアルバンドストレージ内蔵:16GB
【車種専用】テレビキット(オートタイプ)
データシステム¥18,980税込¥20,8781箱6日以内出荷停車中以外は映像が映らない純正ナビの映像を走行中も楽しめるようになるテレビキット。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品です!スイッチレスのオートタイプなら取り付けるだけでテレビ視聴が可能になるため、本製品のON/OFF操作が必要ありません。また、取付もシンプルで室内のイメージを損なわず装着できます。※切替スイッチを追加することはできません。その他重要:本製品は車種専用です。車種・年式またはナビゲーションの機種により製品の品番が異なります。ご購入前に必ずデータシステムホームページにて最新適合情報をご確認ください。付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー登録カード付属)寸法(mm)テレビコントロールユニット:幅60×高さ13×奥行37(突起部除く)※品番によってケース形状、サイズが異なる場合があります。質量(g)38(本体)
データシステム スーパースリムAHDモニター
データシステム¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷スーパースリムAHDモニターはWXGA(Wide-XGA)規格、AHD入力に対応し、高精細映像を実現した7インチ車載モニターです。AHD※1/CVBS※2、3カメラに対応する2系統の入力端子を装備し、メーカー製AHDカメラSSM-C01のほか、NTSC(480i)対応のフロントカメラ、サイドカメラ、マルチビューカメラなどの車載カメラも接続可能。車の周囲の安全を確認するモニターとして最適です。もちろん、地デジ放送やDVDなどカーエンターテイメントも視聴可能です。セット内容1 スーパースリムAHDモニター(SSM-W7.0) ×12 モニタースタンド(両面テープ付)3 直付け用ACC電源ケーブル(2m)・ 脱脂クリーナー・ 取付部材一式・ 取付/取扱説明書質量(g)470(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-20~+65外形寸法(mm)W185×H117×D20(スタンド及び突起部分除く)表面処理グレア(光沢)表示方式液晶:IPS方式電源電圧(V)DC12最大解像度1280×800ヒューズ容量(A)2画面サイズ7インチワイド消費電流約300mAバックライトエッジライト方式アスペクト比16 : 9映像入力AHD/CVBS対応 × 2
デジタルルームミラー
データシステム¥23,980税込¥26,3781セット6日以内出荷クリアでワイドなデジタルリアビューを実現。11V型のワイド画面に視認性の高いフルハイビジョン高解像度後方カメラ映像を表示。車内の荷物などに視界を遮られることなく後方の広範囲をしっかりと確認する事ができます。またデジタルルームミラーの取付はラバーバンド式を採用し、純正ルームミラーに被せてラバーバンドで止めるだけなので幅広い車種に簡単に装着可能です。カメラ表示アングル調節、表示パターン切替、デジタルズーム機能など豊富な機能、タッチパネル式で操作も簡単です。付属品DRM6030本体、後方カメラ、後方カメラ接続ケーブル、シガー電源ケーブル、映り込み防止フィルム、ラバーバンド(長×2、短×2)、両面テープ、脱脂クリーナー、クリーナークロス、取り付け部材一式、取付/取扱説明書質量(g)ルームミラー:390、後方カメラ:60(ステー含む、ケーブル除く)使用温度範囲(℃)ルームミラー:0~60、後方カメラ:-10~60ケーブル長(m)3.4出力電圧DC5V2.5A(Max)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)デジタルミラー本体:290×72×22、後方カメラ:42×35×35電源電圧(V)DC5有効画素数約207万画素消費電流(mA)画面ON:720、画面OFF:320液晶パネル11.26インチ解像度デジタルルームミラー液晶:1920×480、後方カメラ:1920×1080防塵防水性能後方カメラ:IP67準拠ヒューズ容量(A)3F値2フレームレート30fps画角対角131.6°/水平106.8°/垂直55.2°アスペクト比16:9パネルIPS
LEDバルブ(T16タイプ)
データシステム¥4,498税込¥4,9481台当日出荷LED-T16Aは高輝度LEDを採用したバックランプ用LEDバルブ。スタイリッシュな白い光で鮮烈な明るさを実現しました。LEDチップ(合計12個)を全方向に向けて配置することで後方の広い範囲を指向性を抑えてムラなく明るく照らします。さらに入力電圧抑制回路を搭載することで電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。用途バックランプセット内容2個入り消費電力(W)4寸法(幅W×高さH)(mm)Φ15.6×39.3全光束(Lm)1440定格寿命(時間)30000以上(使用環境により異なる)電源電圧(V)12色温度(K)6000LED12チップ極性フリー明るさ(Lm)440(実測値)
ビルトインカメラ
データシステム¥11,980税込¥13,1781箱6日以内出荷ビルトインカメラ BIC263は、取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用。フロント、サイド、リアなどニーズに合わせた装着が可能です。水平画角180°の広範囲を見渡せるワイド映像で運転時の視界をサポート。埋め込みタイプなので目立たず自由に取り付けできます。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ本体、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、ホールソー、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書質量(g)17(ケーブル除く)電源(V)DC12有効画素数約40万画素消費電力(mA)約37解像度(水平)480TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCMOSヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】180/【垂直】110外寸(外径Φ×奥行D)(mm)(露出部)28×12、(埋込部)23×15出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
ステアリングリモコンアダプター
データシステム¥8,998税込¥9,8981箱6日以内出荷ステアリングリモコンアダプターシリーズは、純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオ・地デジチューナーを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオのAV機能の操作や、市販/ディーラーオプションの地デジチューナーのチャンネル切り替え操作が手元で可能になり、安全快適なドライブを楽しむことができます。用途ノート(オーラには適合しません)付属品本体、オスギボシ&スリーブ各1、メスギボシ&スリーブ各1、エレクトロタップ(赤)、接続ハーネス、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書RoHS指令(10物質対応)対応
ハイビームインジケーター不点灯防止アダプター(H4専用)
データシステム¥1,798税込¥1,9781箱6日以内出荷ハロゲンバルブをLEDバルブに交換した際に一部車両で生じるハイビームインジケーターが不点灯となる現象を防止するアダプターです。RoHS指令(10物質対応)対応
エアサスコントローラー
データシステム¥98,980税込¥108,8781箱6日以内出荷ASC683Lは、LEXUS LS500/500hの車高を自在にコントロールできる専用エアサスコントローラーです。操作は車内の純正車高選択スイッチにより、究極のLOWDOWNを実現するSPLモードなど、あらかじめ設定しておいた車高にカンタン切り替え可能。シチュエーションに応じて思いのままの車高が選択できます。取り付けは、本体・ハーネス共にトランクルーム内のエアサスコンピューターに接続するだけ。初期設定時以外は本体操作も必要なく、後付け感なくスマートに設置できます。付属品本体、ショートコネクター、専用ハーネス、取付部材一式、取扱/取付説明書、保証書色ブラック表示部7セグLED(赤)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×70(突起部除く)動作温度(℃)-10~50(結露無き事)適合車種LS500h(GVF50・55 H29.10~)/ LS500(VXFA50・55 H29.12~)RoHS指令(10物質対応)対応
リアカメラ入力ハーネス
データシステム¥3,298~税込¥3,628~1箱6日以内出荷【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】。純正ディーラーオプションナビに市販リアカメラを接続する際にご使用いただくカメラ入力ハーネスです。リアカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクター(一部車種除く)とカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビを改造することなく、安心してお取付いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
リアカメラ入力ハーネス
データシステム¥2,398税込¥2,6381箱6日以内出荷【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】。純正ディーラーオプションナビに市販リアカメラを接続する際にご使用いただくカメラ入力ハーネスです。リアカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクター(一部車種除く)とカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビを改造することなく、安心してお取付いただけます。用途市販のリアカメラを日産車のディーラーオプションナビに接続するためのハーネスです。付属品リアカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付説明書RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドサイドカメラ(カメラ角度調整タイプ)
データシステム¥18,980税込¥20,8781箱5日以内出荷ブラインドサイドカメラ(ドルフィン・アイ)「BSCシリーズ」は、ドアミラーでは見えにくい左後方を幅広くカバーし、並走する車も楽々確認することができます。スタイリッシュなデザインを採用し、ほとんどの車種に目立たずスマートに装着することが可能です。仕様(映像信号)NTSC付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書材質ウレタン色艶消し黒塗装電源(V)DC9~15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】131×31×44有効画素数約32万画素消費電流(mA)40解像度(水平)約450TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応画角水平画角110/垂直画角80出力タイプ正像/鏡像映像
テレビナビキット ビルトインタイプ
データシステム¥17,980税込¥19,7781箱6日以内出荷走行中でも純正ナビでテレビやDVDなどの映像鑑賞とカーナビなどの目的地設定の操作ができるようになる便利なアイテム。ビルトインタイプなら、純正パネルにスイッチを埋め込むので目立たずスマートに取り付けることが可能です。夜間・暗所ではスモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷わず操作可能です。また、ディマー機能を搭載しておりスモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。自動ノーマル制御復帰機能搭載。走行中のナビゲーション操作中は設定した時間(5分)を経過すると自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能です。【重要】本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適正品番が異なります。ご購入の際は必ずデータシステムHPより最新の適合品番検索にてご確認ください。付属品TV&ナビコントロールユニット、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス(2m)、Eクランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TV&ナビコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。ビルトインスイッチは品番により異なります。RoHS指令(10物質対応)対応
エアサスコントローラー車種別専用ハーネス
データシステム¥10,980~税込¥12,078~1箱6日以内出荷エアサス&アクティブサスコントローラーを取り付ける際に必要な車種別専用ハーネスです。装着する車種により製品の適合品番が異なります。データシステムホームページにて最新適合表をご確認の上ご購入ください。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI変換ケーブル(プレミアムハイスピードHDMI2.04K対応)
データシステム¥2,898税込¥3,1881箱当日出荷HDMI変換ケーブルAV003は、車載ナビ用のHDMIタイプE端子を一般的なHDMIタイプA端子に変換するケーブルです。HDMIタイプA端子に変換することで車載ナビにスマートフォンやストリーミング機器などのHDMI出力機器を接続可能。様々なコンテンツの映像などを車載ナビに映す(。車載ナビの仕様やアプリ・動画・HDMI出力機器によっては表示されない場合があります。)ことができます。車載ナビ用のHDMIタイプE端子を一般的なHDMI機器で使われているHDMIタイプA端子に変換。車載ナビにHDMI機器を接続しやすくなります。また、HDMI出力対応ナビとHDMI入力のあるモニターの接続にも使用可能です。付属品HDMI変換ケーブル(AV003)、HDMI中継コネクター、取付/取扱説明書ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプAメス)-HDMI(タイプEオス)/HDMI(タイプAオス)-HDMI(タイプAオス)最大解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格プレミアムハイスピードHDMI2.0帯域幅(Gbps)(伝送)18
リアカメラ接続アダプター
データシステム¥5,498税込¥6,0481箱6日以内出荷データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。用途日産NV350キャラバンのメーターパネルに映るリアカメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、RCA映像ケーブル、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
リアカメラ接続アダプター
データシステム¥13,980税込¥15,3781箱6日以内出荷データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。用途トヨタ純正の「マルチビューバックガイドモニター」の 映像をピン端子(RCA)で出力するハーネスです。「雨滴除去機能(2018年モデルのみ)」も活かすことができます。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、切替スイッチ、エレクトロタップ、両面テープ×3、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
リアカメラ接続アダプター
データシステム¥5,598~税込¥6,158~1箱5日以内出荷から6日以内出荷データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。用途ホンダ車の純正リアカメラを市販ナビ、または市販モニターに接続するためのアダプターです。仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
テレビキット
データシステム¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。※イルミ線接続時(緑色のLED減光)※一部品番は対応していません。 ビルトインスイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。セット内容TVコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)タイプビルトインタイプ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)TVコントロールユニット:60×13×37(突起部除く)
リアカメラ接続アダプター
データシステム¥5,898税込¥6,4881箱6日以内出荷ディーラーオプションナビ用の純正リアカメラを市販ナビに接続できるリアカメラ接続アダプターです。 純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ (一部市販カメラにも対応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。付属品リアカメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、エレクトロタップ、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書適合車種N-ONEナビ装着スペシャルパッケージ装備車:JG3/JG4 R4/9~、N-WGN(カスタム含む)ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車:JH3/JH4 R4/10~RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ入力ハーネスKIT
データシステム¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷この商品は外部入力端子のないトヨタディスプレイオーディオに外部入力端子を追加するアダプターです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。また、走行中も映像を楽しめることができ同乗者を退屈させません。同梱する切替スイッチの操作で、TV-KIT機能のON/OFF操作も可能です。接続できる出力機器は1台のみです。同時に複数の出力機器を接続する場合はAVセレクターオート(AVS430Ⅱ)が別途必要になります。【TV-KIT機能あり】TV-KITを装着されていない方は、こちらの品番をお選びください付属品VIK-T73本体、接続ハーネス、切替スイッチ、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)RoHS指令(10物質対応)対応
テレビキット オートタイプ
データシステム¥14,980~税込¥16,478~1箱6日以内出荷テレビをより楽しく快適に。同乗者を退屈させない快適ドライブの必需品、テレビキットオートタイプは、切替スイッチが無いため取付がシンプルで室内のイメージを損なわず装着できます。切替スイッチを追加することはできません。付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)RoHS指令(10物質対応)対応



















































![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)