カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MIDTRONICS(ミドトロニクス)
- モノタロウ(700)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,059)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(45,384)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,122)
- スズキ(21,193)
- ダイハツ(16,060)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,007)
- メディアカバーマーケット(1,655)
- エスコ(1,029)
- PROST's(986)
- RG(レーシングギア)(839)
- スバルアクセサリー(835)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ブランドをもっと見る

デジタルバッテリーテスター
MIDTRONICS(ミドトロニクス)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。材質プラスチック寸法(mm)180×90×35測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900)質量(g)350使用温度範囲(℃)-18~50表示3LED(緑・黄・赤)使用電圧範囲(V)8~17
デジタルバッテリーテスター
MIDTRONICS(ミドトロニクス)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷バッテリーに負荷をかけずに測定するコンダクタンス方式(特許)で安全・簡単・迅速の3つのテーマを実現。仕様必要パワー(V):8、電圧計(V):8~17材質ABSプラスティック寸法(mm)180×90×35質量(g)350使用範囲CCA(100~1400)、SAE(100~1400)、DIN(100~1400)、IEC(100~800)、EN(100~800)表示3LEDランプ(緑・黄・赤)、2LEDランプ(緑・赤)使用可能温度範囲-18~50℃適合バッテリー12V自動車バッテリ
プリンター一体型バッテリーテスター
MIDTRONICS(ミドトロニクス)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷コンダクタンス方式による正確な診断。ミドトロニクスのコンダクタンス技術はバッテリーの内部抵抗を電気伝導率(電気の流れやすさ)によって表している抵抗値をCCAへ変換する技術です。アイドリングストップ車、ハイブリッド車補機バッテリー対応。寸法(mm)102×230×65使用範囲CCA(100~1400)、EN(100~900)、DIN(100~550)プリンター内臓バッテリーレギュラー/AGM/GEL/ISS/HV補機言語表示日本語(漢字)/英語適合バッテリー12V自動車バッテリ
バッテリーアナライザー
MIDTRONICS(ミドトロニクス)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷最新技術のPowerOn(TM)ミドトロニクスAIを搭載し、従来不可能だったバッテリーを正確に診断し、バッテリービジネスに携わる全ての方の無限大の可能性に寄与します。MVTはこれまでの「再充電+再テスト」結果をなくし決定力ある判定が可能。従来行っていた入力動作を30%軽減。CCA定格を使用せず正確なテストが可能。車両の負荷やシステムノイズを除去した精度の高いテスト判定が可能。ワンクリックでシステムテストが可能。データ送信、無線アップデート、判定結果を顧客にメール送信、BMISアクセスが可能。仕様ソフトウェア更新/通信:WiFi/Bluetooth、テストボルテージ(V):1~35質量(g)840規格バッテリー:JIS:日本工業規格/CCA(SAE):コールドクランキングアンペアー/IEC:国際電気標準会議規格/EN+EN2:欧州規格/DIN:ドイツ工業規格/MCA:マリンクランキングアンペアー電源充電式内臓バッテリーバッテリー液式レギュラー/AGM/ゲル/EFB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×54×240適合バッテリー12V自動車バッテリ-