絞り込み
ブランド
- FUJIX(フジックス)
- モノタロウ(700)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- トヨタ(140,125)
- ミツビシ(138,054)
- ニッサン(87,633)
- ホンダ(45,383)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,119)
- スズキ(21,191)
- ダイハツ(16,061)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,007)
- メディアカバーマーケット(1,655)
- エスコ(1,027)
- PROST's(987)
- RG(レーシングギア)(838)
- スバルアクセサリー(835)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

平型ヒューズ 1個
FUJIX(フジックス)(42件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷電装品・配線回路の保護に。定格電圧(V)DC32以下材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
ミニ平型ヒューズ 1個
FUJIX(フジックス)(25件のレビュー)¥66税込¥731個当日出荷電装品・配線回路の保護に。定格電圧(V)DC32以下材質(ハウジング)PA材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
防水ハウジング
FUJIX(フジックス)(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット当日出荷車外配線に適した防水タイプ。色グレー許容電流(A)6付属コード0.85sq材質(ハウジング)P.B.T材質(端子)黄銅(スズメッキ)
低背ヒューズホルダー
FUJIX(フジックス)(9件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷電装品の保護に。防滴タイプ。配線時の出っ張りが少ないコンパクトタイプ。材質端子: 銅合金(スズメッキ)ハウジング: PBTキャップ・ワイヤーシール: NBR電線: 軟銅撚線・PVC定格電圧(V)DC58以下コード長さ(mm)左右各100
ビニールチューブ
FUJIX(フジックス)¥1,298~税込¥1,428~1本(5m)当日出荷から7日以内出荷用途配線の保護に材質PVC色黒使用温度範囲(℃)-20~60肉厚0.5RoHS指令(10物質対応)対応
配線クリップ
FUJIX(フジックス)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)当日出荷両面テープによりパネルなどに取付可能な配線クリップ。樹脂製なので錆ません。用途ケーブル等の結束用に寸法(mm)17×12色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤリングファスナー
FUJIX(フジックス)¥619~税込¥681~1袋5日以内出荷から9日以内出荷自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。用途配線の結束・固定
電工ペンチ・Fクランプ・Oクランプ対応
FUJIX(フジックス)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷便利な5WAY用途端子の圧着(F・Oクランプ)、電線の切断、電線の被覆剥き、ボルトカッターとして全長(mm)240色黒材質(本体)鉄S45C(黒色塗装)質量(g)279ボルトカット可能ボルト:M2.6/3/3.5/4/5材質(グリップ)PVC電線仕様被覆剥き可能電線サイズ:0.3~5.0sq適合電線Fクランプ:0.3~3.0sq、Oクランプ:0.3~5.0sq
延長ソケット ワニグチ付
FUJIX(フジックス)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途バッテリーからの一時的な電源取出しに。(プラグ付電装品用)付属品内蔵ガラス管ヒューズ7.5A付属コード0.75sq×2m使用可能電力DC12V60W
ロッカースイッチ ミニ
FUJIX(フジックス)(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷材質本体/ナイロン電線/軟銅・PVCパネル/ABS付属コード150mm取付穴径(Φmm)19.4×12.9
異線径分岐タップ
FUJIX(フジックス)¥6,998~税込¥7,698~1袋(50個)7日以内出荷用途『電源側配線』と『分岐側配線』のコードの太さが違う場合に使用材質端子/黄銅(スズメッキ)、本体/ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応