自動車用品 :「輸入車用」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LIQUI MOLYKFS12+
防錆剤パッケージと活性剤の組み合わせにより、最新のアルミニウム製高性能エンジン用に特別開発された、アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩、ケイ酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用が可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に最新世代のエンジンに最適です。
用途輸入車用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-40/50%、-68/67% 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LIQUI MOLYKFS13
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途輸入車用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-35/50%、-69/69% 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LIQUI MOLYKFS12++
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途輸入車用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-40/50%、-68/68% 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LIQUI MOLYKFS12 Evo
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途輸入車用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-35/50%、-69/69% 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LIQUI MOLYKFS11
アミン、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。 。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、特にアルミニウム高性能エンジンを搭載した乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しています
用途輸入車用 青緑 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-40/50%、-68/66% 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。ヨーロッパ、アメリカ、アジア車と幅広く使用可能な、擦特性に優れたオートマチックトランスミッションフルード。ATミッション用
用途ATミッション用 種類ATFオイル ベースオイル化学合成 液色赤色 適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron III (H)、Toyota Type T-II/IV、Nissan AT-Matic D Fluid/J Fluid/K Fluid、Honda ATF Z1 (CVT除く)、Mazda ATF M-III/V、Hyundai Kia Mitsubishi SP-II/III、Ford Mercon V、JASO 1-A、Allison C4、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.91、BMW 7045E/8072B/LA2634/LT71141、Volkswagen Audi G 052 162/G 052 990/G 055 025、Volvo 97340/97341、Daimler NAG-1、Chrysler ATF +3/+4、Caterpillar TO-2、MAN 339 Typ V1/Z1/Z2、JWS 3309 (Aisin Warner)、Voith H55.6335.XX (G 607)、ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/17C、Allison TES 295 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF。アイシンワーナー、ZFなどの様々なメーカーのオートマチックトランスミッション用に開発。AUDI、BMW、ホンダ、ジャガー、ランドローバー、 ポルシェなどの様々な車両で使用される低粘度ATフルード。ATミッション用
用途ATミッション用 適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron VI、Ford Mercon LV、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB 236.12/236.14、BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397/83 22 2 355 599/M-1375.4、Volkswagen Audi G 055 005/G 055 540/G 060 162、Fiat 9.55550-AV5、Land Rover TYK 500050、Toyota WS、Nissan AT-Matic S Fluid、Honda ATF 3.1/DW-1、Mitsubishi Dia Queen ATF-PA、Mazda ATF FZ、Hyundai SP-IV、JWS 3324 (Aisin Warner)、Aisin Warner AW-1 種類ATFオイル 液色茶色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル化学合成 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。メルセデスベンツの7速ATミッション用に開発された高性能フルード。タイプ722.9および724.2(ハイブリッド)のトランスミッション向け。※他の仕様のフルードと混ぜて使用しないで下さい。メルセデスベンツの7速ATミッション用
用途メルセデスベンツの7速ATミッション用 適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.15 種類ATFオイル 液色青色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル化学合成 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング