自動車用品 :「自動車 アース」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。 車載用拡声器です。 入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。 また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個 質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000 電源(V)DC12~13.8 最大出力(W)20 定格出力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず) 周波数特性100Hz~10kHz 入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ 最大消費電力(A)3.5 インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

エフ・アール・シー車用バックカメラ NX-B500
小型 水平画角90°のワイドカメラ IP67クラスの防水・防塵性能 30万画素の高画素映像 DC12V/24V車専用
使用電源(V)12/24 設置形態バックビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直) 約31万画素 電源(V)8~35 寸法・サイズ(mm)76×77×78 消費電流(A)0.24 解像度(水平) 600本 動作温度(℃)-10℃~+50℃ 防水保護等級IP67 画角水平 90° / 垂直 45° 映像出力Composite Video NTSC
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

連続撮影機能 連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダーとしても利用できます。 設定によりトリガ発生時(衝撃発生または手動)のみの撮影もできます。 音声録音機能 映像録画だけでなく、音声も記録できますので、よりリアルに状況を再現できます。 インストール不要 映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要です。 ビデオ出力付 ビデオ出力付ですので、車載モニターTV等で記録映像をその場で再生することができます。 また、リアルタイム映像も見れますので、本体設置の際、視野確認等に便利です。 衝撃発生時や手動によるポイントを再生 衝撃発生時や手動によるポイントが記録でき、簡単に呼び出して再生することができます。 取付簡単 カー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テープでフロントガラスに貼るだけです。 GPSユニットが接続可能 別売のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。 SDカードスロット ロック機能 業務使用や、複数のドライバーが使用する車にはロックをかけてSDカードを容易に抜き取れないようにできます。
記録媒体SDカード 付属品カー電源コード(約3m)、SDカード(2GB)、六角レンチ大・小、コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約66(取付ステー含) 感度衝撃:0.01~3.00G 可変可能 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×65.5×28(取付ステー含まず) トリガー撮影:衝撃発生又は手動ボタン 音声録音8bit、13.18kHzサンプリング 画素数30万画素 画角水平:約90度
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FT-DR130W-W専用オプション
用途リアカメラ延長ケーブル(8m)。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

4メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がストレート型.5V出力 裏取電源配線 12/24兼用。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

FT-DR130W-W専用オプション
用途車両のシガーソケットから電源を供給できない場合に、直接車両の配線から電源を供給できます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

前後2カメラで高画質・安心録画 200万画素の高解像度(FULL HD)。あおり運転等、後方の映像記録に最適! 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減 10m リアカメラ接続ケーブル / DC12V/24V対応 あおり運転等、もしもの事態に対処できる 前後2画面を同時録画!4つの画面モードで確認
画面サイズ2.7インチ液晶モニター 記録媒体microSDHCカード(16GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 仕様最大記録画:レンズ画角と同じ、バックアップ電源:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)、GPS:オプション(HX-GP200) 取付ステーと一体型 付属品フロントカメラ用取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(両面テープ付)×1、カー電源コード×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書×1 質量(g)フロントカメラ:約70(microSDHCカード含む)、リアカメラ:約23(接続コード含まず) 形式映像ファイル:動画 AVI(H.264) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントカメラ:約79×49×25、リアカメラ:約50×27×30(突起部除く) センサーG:有り(オフ、1~5)5段階調整 電源電圧(V)DC12/24 記録方式常時録画(連続撮影)、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (衝撃、動体検知) ※オプション 消費電流(mA)約300(DC12V時)、約150(DC24V時)、約250(DC12V駐車録画動作時) オプション、約12(DC12V駐車録画待機時) オプション 解像度記録:1920×1080(Full HD)フロントカメラのみ、1280×720(HD) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS、 リアカメラ:100万画素CMOS 画素数200万画素 映像記録再生方式:AVI(H.264)再生ソフトまたは専用ビューワーソフト(メーカーホームページより無料ダウンロード) フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:27fps 音声ON/OFF可能 画角レンズ:フロントカメラ:水平 約110度|垂直 60度(130度対角)、リアカメラ:水平 約103度|垂直60度(125度対角) 動作温度範囲(℃)-10~+60 録画方式ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動) 30秒、駐車録画(衝撃、動体検知) 30秒 オプション
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

オプションのGPSユニット接続で、機能拡張。(NX-DR200S、NX-DR201、NX-DRGIGA用)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

このセンサーを接続することにより、ドライブレコーダーを防犯カメラとして効果的に利用できます。 ダッシュボード上に車内に向けて設置をし、ドップラーセンサーにより、車の左右・後方に不審な人影があった場合に検知をし、接続しているドライブレコーダーで記録をします。 最大2台のドライブレコーダーを接続できます。 ドップラーセンサーによる自動録画機能 ドライブレコーダー2台接続可能 車のACC(アクセサリーキー)との連動 マルチパワーボックス接続可能
仕様アース方式:マイナスアース方式 質量(g)約46(取り付けステー除く) 感度センサー:L(低感度)、M(中感度)、H(高感度)の3段階切り替え 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×41×52(突起部除く) 対応機種「FT-DR ZERO」「NX-DRW10/10H」を除くメーカードライブレコーダーの主要な機種 電源電圧(V)DC+12 消費電流(mA)7(定常時)、37(セキュリティ動作中) 保護回路+12V入力:1.5A(自動復帰型)、+12V出力(2系統):各1A(自動復帰型)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

12/24用の、3メートル裏取配線です。
コネクタ形状L型 対応機種FT-DR Mega、FT-DR ZEROⅡPlus、FT-DR ZERO Plus、FT-DR ZEROⅢ、FT-DR ZEROⅡ、FC-DR909、FC-DR919MEGA、FC-DR202W、NX-DR01(12V専用)、NX-DR03、NX-DR05、NX-DR07、FC-DR101、FC-DR707、FC-DR101 PLUS、FC-DR707 PLUS、FC-33DR、FC-55DR
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

10メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がストレート型 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

赤外線ユニットの接続により、夜間でも鮮明に映像を記録することができます。
対応機種FC-DR101 / FC-DR707、FT-DR ZERO PLUS、FT-DR ZEROⅡ PLUS、FC-DR909、FC-DR202W
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

4メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がL型の右向き 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

4メートルの5V出力 裏取電源配線です。駐車監視電源ケーブル 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

エフ・アール・シーNX-DR01用防水ケース
NX-DR01に対応した防水ケースです。 バイクのハンドルバー等に取り付けることも可能。 また、オプションのGPSユニット(HX-GP1)を 接続することができます。
付属品本体ケース、GPSコードブッシュパイプ取付ステー、ヒューズケ-ブル
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

業界最小!最軽量! 連続撮影機能 連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダーとしても利用できます。 インストール不要 映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要です。 取付簡単 カー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テープでフロントガラスに貼るだけです。 GPSユニットが接続可能 別売のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
記録媒体SD Card 付属品カー電源コード(約3m)、SDカード(2GB)、コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ、取扱説明書(保証書付) 質量(g)38(取り付けステー含まず) 電源電圧(V)12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×32×60(取付ステー含まず) 総画素数約30万画素 画素数30万画素 最低被写体照度(Lux)2 フレームレート2/5/10/15フレーム/sec 画角水平:約90度 ビデオ仕様サイズ:VGA(640×480)、QVGA(320×240) イメージセンサーCMOS
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷