自動車用充電器オリオンオートクラフト(アルプス計器)(2件のレビュー)欠品中
開放型・密閉型バッテリー対応。定電圧充電機能付。
適合バッテリー21~64Ah(A19~D31)入力電圧(V)100機能自動充電停止機能ケーブル長(m)入力2.0、出力1.5表示LED、メーターRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用充電器(トリクル機能付)オリオンオートクラフト(アルプス計器)(3件のレビュー)当日出荷
開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。定電圧充電器
適合バッテリー21~64Ah(A19~D31)入力電圧(V)100ケーブル長(m)入力2.5、出力1.5表示LEDRoHS指令(10物質対応)対応
産業用液式バッテリー専用 サイクルサービス用充電器オリオンオートクラフト(アルプス計器)7日以内出荷から42日以内出荷
豊富なラインナップと低価格で多様なニーズにフレキシブルに対応可能です。
充電の進行状況が一目で解るLED電流計付です。
オートストップ方式ですので夜間の無人充電にも安心してご使用頂けます。
均等充電、満充電状態での継ぎ足し充電強制停止機能等、バッテリーの長寿命化に貢献します。
入力電圧(V)100機能自動充電停止機能入力AC100V/200V 50~60Hz、入力電圧切替方式充電方式準定電圧方式RoHS指令(10物質対応)対応
アイドリングストップバッテリー専用充電器オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)6日以内出荷
【高電圧充電モード】
確実に電解液を撹拌(ガッシング)させることにより、液比重を均一化させ、バッテリー本来のパフォーマンスを引き出します。バッテリー販売前の補充電・定期点検時の充電サービスに最適です。(車両からバッテリーを降ろしての充電)
【車載充電モード】
定期点検で車両からバッテリーをどうしても降ろせない際の充電モードになります。車両の電装系を破損しない電圧に抑えています。バッテリー本来のパフォーマンスを引き出すには、高電圧充電モードで充電してください。
適合バッテリー32~64Ah(M-42~T-110)入力電圧(V)100機能自動充電停止機能出力DC12V 10A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×157×121入力AC100V 50/60Hz電池適合(5HR)/アイドリングストップ用 M-42~T-110(32Ah~64Ah)RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用バッテリーテスター(CCA)オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)当日出荷
最新のCCA換算特許技術採用。バッテリーサイズを選ぶだけの簡単操作。LEDにて判定結果を3段階にて表示。判定結果をスピード印刷。
測定範囲8~17V適合バッテリー自動車用鉛電池 21~72Ah(A19~D31)質量(kg)0.8測定方式動的内部抵抗測定方式表示LED、7segLED機能(プリンター印字回数)普通紙約280回/1ロール寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×280×70RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用充電器(端子台)オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)5日以内出荷
開放型・密閉型バッテリー対応。定電流・定電圧充電器。維持充電機能付。
適合バッテリー19~120Ah(A19~G51)ケーブル長(m)入力2、出力 端子台表示LED寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)201×270×93
バッテリーテスターシール紙オリオンオートクラフト(アルプス計器)5日以内出荷
用途P12500BT用シール紙RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドポンプ淡野製作所税込¥19,778¥17,980
フットポンプ淡野製作所税込¥13,178¥11,980
カバートヨタ税込¥791¥719