絞り込み
ブランド
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)
  • モノタロウ(99)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(1,823)
  • ホンダ(1,813)
  • メディアカバーマーケット(1,653)
  • PROST's(985)
  • RG(レーシングギア)(837)
  • スバルアクセサリー(833)
  • 工進(800)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • トヨタ(568)
  • カーメイト(520)
  • ボンフォーム(492)
  • SPI(488)
  • 槌屋ヤック(463)
  • KTC(444)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](439)
  • カーク産業(384)
  • アイエルモータースポーツ(383)
  • PIAA(373)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用液式バッテリー専用  サイクルサービス用充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    産業用液式バッテリー専用 サイクルサービス用充電器

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から42日以内出荷
    豊富なラインナップと低価格で多様なニーズにフレキシブルに対応可能です。 充電の進行状況が一目で解るLED電流計付です。 オートストップ方式ですので夜間の無人充電にも安心してご使用頂けます。 均等充電、満充電状態での継ぎ足し充電強制停止機能等、バッテリーの長寿命化に貢献します。
    入力電圧(V)100入力AC100V/200V 50~60Hz、入力電圧切替方式機能自動充電停止機能充電方式準定電圧方式
  • 自動車用バッテリーテスター(CCA) オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    自動車用バッテリーテスター(CCA)

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    最新のCCA換算特許技術採用。バッテリーサイズを選ぶだけの簡単操作。LEDにて判定結果を3段階にて表示。判定結果をスピード印刷。
    質量(kg)0.8測定範囲8~17V測定方式動的内部抵抗測定方式表示LED、7segLED機能(プリンター印字回数)普通紙約280回/1ロール寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×280×70適合バッテリー自動車用鉛電池 21~72Ah(A19~D31)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    自動車用充電器

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    開放型・密閉型バッテリー対応。定電圧充電機能付。
    ケーブル長(m)入力2.0、出力1.5表示LED、メーター入力電圧(V)100機能自動充電停止機能適合バッテリー21~64Ah(A19~D31)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用充電器(トリクル機能付) オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    自動車用充電器(トリクル機能付)

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。定電圧充電器
    ケーブル長(m)入力2.5、出力1.5表示LED入力電圧(V)100適合バッテリー21~64Ah(A19~D31)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイドリングストップバッテリー専用充電器 オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    アイドリングストップバッテリー専用充電器

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    【高電圧充電モード】 確実に電解液を撹拌(ガッシング)させることにより、液比重を均一化させ、バッテリー本来のパフォーマンスを引き出します。バッテリー販売前の補充電・定期点検時の充電サービスに最適です。(車両からバッテリーを降ろしての充電) 【車載充電モード】 定期点検で車両からバッテリーをどうしても降ろせない際の充電モードになります。車両の電装系を破損しない電圧に抑えています。バッテリー本来のパフォーマンスを引き出すには、高電圧充電モードで充電してください。
    出力DC12V 10A入力電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×157×121入力AC100V 50/60Hz機能自動充電停止機能電池適合(5HR)/アイドリングストップ用 M-42~T-110(32Ah~64Ah)適合バッテリー32~64Ah(M-42~T-110)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用充電器(端子台) オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    自動車用充電器(端子台)

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    開放型・密閉型バッテリー対応。定電流・定電圧充電器。維持充電機能付。
    ケーブル長(m)入力2、出力 端子台表示LED寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)201×270×93適合バッテリー19~120Ah(A19~G51)
  • バッテリーテスターシール紙 オリオンオートクラフト(アルプス計器)

    バッテリーテスターシール紙

    オリオンオートクラフト(アルプス計器)
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    用途P12500BT用シール紙RoHS指令(10物質対応)対応