自動車用品 :「エアー加圧式」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
容量(L)(廃油受皿)12 タンク容量(L)80 付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用 質量(kg)29 ホース径(Φmm)(排出)19×2m キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80 危険物の類別非危険物 入力用エアカプラー日東工器20PM 廃油排出方法エア加圧式
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

GOD80B 見えるくん(多機能型オイルドレーナー) KTC 動画あり
上抜き下抜き両方に対応!、透明シリンダ-で排出状態が一目瞭然。廃油を見ながらお客さまと対話ができる。
容量(L)12(廃油受皿) 仕様エア加圧式廃油排出/径440×高さ160mm トラスコ品番117-5518 質量(kg)32 キャスター径(Φmm)150前方(固定) 危険物の類別非危険物 入力用エアカプラー日東工器20PM
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。 出張整備に便利。
タンク容量(L)全容量/24有効容量/20 トラスコ品番117-7058 質量(kg)13.7 キャスター径(Φmm)125(固定) 危険物の類別非危険物 入力用エアカプラー日東工器20PM 廃油排出方法手動式 吸引ホース(Φ/m)19/2
1個
59,980 税込65,978
当日出荷


上抜き下抜き両方に対応。 透明シリンダーで排出状態が一目で分かる多機能タイプです。 廃油排出が楽なエア加圧式。 レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
質量(kg)32 タンク容量(L)80 ホース長さ(m)2(排出ホース) ホース径(Φmm)19(排出ホース) キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80 全容量(L)廃油受皿:12 危険物の類別非危険物 入力用エアカプラー日東工器20PM 廃油排出方法エア加圧式
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

エア加圧式でタンクに溜まった廃油処理も簡単。 作業高さに合わせて、廃油受皿の高さ調節が可能。 スムーズな移動と安定した作業が行える、ブレーキ付きキャスター。 タンク内の廃油量が一目でわかる、本体側面のレベルゲージ。 本体パイプ内には廃油の逆流を防止する逆止弁付き。 飛散防止マット(オプション)を使用すると、受皿からの廃油の飛散を防止します。 接続ホースセット(オプション)を使用すると、ダイアフラムポンプと接続して廃油排出することができます。
用途エンジンオイルの排出 質量(kg)30 ホース長さ(m)1.6 ホース径(Φmm)9.5 全容量(L)廃油受皿:17 危険物の類別非危険物 入力用エアカプラー日東工器20PM相当 廃油排出方法エア加圧式
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)