タイヤの昇降作業を電動タイヤリフターでアシスト。
アルミ構造体の採用で軽量小型化・低重心化で安定した作業を実現。
タイヤの昇降は両手のスイッチで操作。挟み込みを防止し安全に作業が行えます。
タイヤリフター部の回転式ロッドとダンパーにより、タイヤ位置の微調整を軽い力で簡単に行えます。
充電式のバッテリーを使用(別売)。エア配管が不要でコードレスだから狭い作業スペースをシームレスに移動可能。
最大昇降距離:730mm、最大積載量:40kg、連続昇降数:約300往復(使用する環境やバッテリーにより回数は変化します)。
タイヤ交換、その他足回り作業に必要なツールを収納できる引出し付。
オプション品を装着することで、タイヤ交換作業に必要なツールを一括して収納することができます。
質量(kg)61.5
最大積載量(kg)40
適合タイヤサイズ外径550~790mm
1台
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。