商品豆知識
55mm液晶パネル。1時間から8時間まで疲労運転アラームを設定可能。速度警告アラーム付
用途GPSを利用して走行速度を表示します。
電源USB
動作電圧DC5V
液晶モニター緑
色(本体)黒
速度調節方式50-150(KM/H)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、バッテリー電圧表示デジタルボルトメーター付、本体の角度調整も3段階可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます、USBポートは上下どちらでも差し込みできるドッチモポート、ボルトメーターでお車のバッテリーコンディションも分かります。
適合12V国産車専用
出力USB:5V/1A+2.4A
消費電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
社外シフトノブを取り付けた際に必ず必要となります
用途シフトパターンを表示します
材質樹脂
寸法(cm)2.5×2.5
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
LEDライトバルブとお車の純正コネクターの間につなぐだけの簡単接続。
用途ハイビーム点灯時にお車のインジケーターランプが表示しない場合。ハイビームからロービームへの切り替え時にライトが点灯しない場合。
幅(mm)40
全長(mm)220
色ブラック
高さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):150/140
適合24V国産車専用
型式H4
色スーパーブルーホワイト
タイプH4
消費電力(W)75/70
定格電圧(V)24
口金その他
色温度(K)6000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式H3
色スーパーホワイト
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):80
適合12V国産車専用
型式H8
色スーパーホワイト
タイプH4
消費電力(W)40
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式H11
色ピュアホワイト
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)3200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式H7
色スーパーホワイト
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式H3C
色スーパーホワイト
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式H11
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
RoHS指令(10物質対応)対応
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用
適合12V国産車専用
型式H4
タイプH4
定格電圧(V)12
口金その他
RoHS指令(10物質対応)対応
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式HB4
色スーパーホワイト
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式H1
色スーパーホワイト
タイプH4
消費電力(W)60
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ・ロービームハイワッテージ仕様
用途自動車ヘッドライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):140/180
適合12V国産車専用
型式H4
色スーパーブルーホワイト
タイプH4
消費電力(W)60/80
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用
仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120
適合12V国産車専用
型式HB3/HB4
色スーパーホワイト
タイプH4
消費電力(W)65
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)5200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。