自動車用品 :「修理」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポット溶接時の錆防止に! 車体修理で溶接部分の亜鉛メッキや、もともと亜鉛メッキされた部品、特に塗装が出来ないものとの組み合わせに使用。 未乾燥でも乾燥後でも電導性あり。 MIGの間の溶接フランジ間やスポット溶接時の錆防止に使用。 構造鉄鋼エンジニアリング、設備装置、機械、船舶、機具製品作業などに使用。
用途スポット溶接、MIG、半自動アーク溶接に対応し優れた防錆効果が得られます。 ツヤ消しうすグレー 使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。ボールベアリングの音がしてから1分間振り続けてください。ご使用後は必ず缶を逆さまにして、ガスが出るまで空吹きして下さい。 耐熱温度(℃)600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

アンダーボディコーティング剤 ENDOX(エンドックス) 動画あり
広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。 使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDOX(エンドックス)MOZD(高性能浸透潤滑剤)
2wayノズル搭載!ノズルをたたんだ状態で広い範囲に塗布。ノズルを上げた状態で狭い場所へ塗布することが可能。 二硫化モリブデン配合で優れた浸透・潤滑・防湿効果を得られます。 錆びた部品の取り外し他、機械部品のメンテナンスにご使用頂けます。
用途自動車のドアロック、ドアヒンジ、ボンネットヒンジ、各種リンケージ、スプリング、トランクヒンジ、ディストリビューター、ヒューズボックス、配線ターミナル、プラグ、ダイナモ、バッテリーターミナル。 ダンボール製造設備、印刷機械、船舶建設機械、電装品等機械類い全般の分解修理および手入れ、部品取り外し、組み付けなど。 仕様浸透・防錆・潤滑・防湿の4つの効果 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量155mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
欠品中