自動車用品 :「ubc」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENDOX(エンドックス)UBC-TW1600
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

ENDOX(エンドックス)ENDOX UBC-HB2700
環境に配慮し、特化則の石油系溶剤を含有しない。錆抑制剤配合で非常に優れた防さび性能。融雪剤、塩分、弱酸性に対して耐性がある。厚塗りできて表面の凹凸を作りやすい。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両などのシャーシや下回り、ホイールハウジング等の防錆、石跳ね保護及び消音剤として。 ブラック 使用方法塗布する表面の汚れや油脂分を取り除き、完全に乾かし必要に応じ足付をします。(通常の使用ではプライマー不要です)缶は15℃~30℃にして施工してください。エア圧を3~5キロに設定し、20~30cm距離を取り塗布してください。推奨塗膜は塗布直後で0.5~1.0mm厚です。厚く塗る場合には1mm厚に吹いた後乾燥させ、その上に塗り足してください。 タイプビチューメンタイプ 耐熱性-25~+90℃(硬化後) 密度1.14g/mL(20℃) 完全硬化時間10時間(20℃・1mm厚) 粘度(Pa・s)240~340(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 指触乾燥時間(時間)2(20℃・1mm厚) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
3,298 税込3,628
当日出荷

ENDOX(エンドックス)クリアUBCスプレー
半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。 完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。 高密着性、耐酸、耐アルカル特性。
用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。 特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。 仕様低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外 耐熱温度(℃)200(完全乾燥後) 密度約0.89g/mL(DIN51757) 固形分約47%(DIN53216) 粘度(23℃)(Pa・s[P])約25 硬化時間(時間)約1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量327mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

アンダーボディコーティング剤 ENDOX(エンドックス) 動画あり
広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。
用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。 使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDOX(エンドックス)UBSピストル高粘度
吸い上げ管が太く高粘度液でも使用できる。 冬場の粘度が上がる時期に最適。 吸い上げ管が外れ洗浄しやすい。 先端ノズルで肌調整可能。
適合(アンダーコード)Teroson RB R2000HS、ENDOX UBC-R2896、ENDOX UBC-HB2700、ENDOX UBC-A6100、(ピッチングコート)Teroson スーパー3000、ENDOX ACC 3000 タイプ1L缶専用 危険物の類別非危険物
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)