自動車用品 :「錆添加剤」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に優しい散布ベースの錆転換剤 上塗り塗装可能 乾燥後(約3時間)に市販のトップコート塗料で上塗り可能 充填可能 分散体ベースで環境に優しい 腐食を防ぎ、上塗り可能な塗布表面に仕上げます。 錆転換剤は錆に浸透後反応して、酸化鉄を安定した不溶性の黒紺の有機金属錯体に変換します。 表面はクリーンで、乾燥し、グリースがないこと ブラシまたはローラーで薄く均等にコーティングします 流れ落ちないようにします 48時間以内に上塗り塗装します 反応時間に合わせます 処理しない表面をマスクします
用途ワイヤーブラシ、スクレーパーなどで緩い錆、塗装、汚れを除去します クリーム 温度(℃)120(最大温度耐性) 容積1000mL 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 保存期間(年)60ヶ月
1本(1L)
6,998 税込7,698
当日出荷

グレー色で塗布しやすい高潤滑粘着性ペーストが確実に錆を分離し保護します。高圧縮強度によりスムーズな動作を促進し、摩耗を最小化。錆、固着、燃焼を防止。セラミックの含有量が高い。ネジ接続部を均一に緩められる。金属顔料を含まず、MoS2および硫黄を含む添加剤なし。毒性がない。シリコンフリーおよび金属フリー
用途適用領域。ブレーキ部品の作動に最適(摩擦表面やベアリングの潤滑には適していません)。説明書。塗布する前に、ワイヤーブラシまたはクリーナーを使用して、塗布する表面から汚れを取り去ってください。次に、ブラシを使用してブレーキプロテクターを薄く均等にコーティングしてください。グリースのようには塗布しないでください。 仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属 ライトグレー 質量(g)コンテンツ:100 臭気特有の臭い 密度(g/cm3)1.26 ベース混合合成鉱油 危険物の類別非危険物
1本(100g)
2,998 税込3,298
当日出荷