3M ハイパワースプレーガンクリーナー3M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷
エアーゾールタイプのため、効率よく狙ったところを洗浄できます。
水性塗料と溶剤塗料、両方に使用できます。
金属スプレーガン・メタルカップから樹脂カップまで幅広い素材へ使用可能です。
用途スプレーガンの洗浄に。塗布方法エアゾール容量(mL)426トラスコ品番256-8741危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量424mL危険物の性状水溶性
タッククロス(低粘着タイプ)3M(スリーエム)(5件のレビュー)当日出荷
水性塗料に適した粘着性能です。
塗膜にキズや、のり引きがなく跡がつきにくいです。
水性塗料や溶剤系塗料のコート間の「ゴミ」、「ホコリ」取りに適しています。
糸くずがほとんど出ません。
ひっかかりもなく、滑るように「ゴミ」、「ホコリ」の処理ができます。
複雑な面にも良く追随します。
用途塗装するときの被塗布面の「ゴミ」、「ホコリ」取り、ボカシ際の「ミスト」処理。種別低粘着タイプ寸法(mm)430×300
ファインボデーシーラー3M(スリーエム)(4件のレビュー)当日出荷
車体外部、内部の接合部や合わせ目等の細いすき間のシールに使います。乾燥が早い上、塗布後、早めに塗装でき、ブリスターが発生しにくいシーラーです。アルコールを含有する塗料や水性塗料による硬化不良が起きません。
押し出し性に優れ、ハケ目もきれいに残ります。
トラスコ品番835-8901色白危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.17kg