絞り込み
ブランド
  • 3M
  • モノタロウ(699)
  • MAZDA(マツダ)(216,700)
  • トヨタ(140,190)
  • ミツビシ(138,120)
  • ニッサン(87,727)
  • ホンダ(45,411)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,304)
  • スズキ(21,198)
  • ダイハツ(16,070)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(1,997)
  • メディアカバーマーケット(1,612)
  • エスコ(1,037)
  • RG(レーシングギア)(842)
  • スバルアクセサリー(835)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(598)
  • ボンフォーム(510)
  • SPI(493)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネルボンド200ml用ミキシングノズル 3M

    パネルボンド200ml用ミキシングノズル

    3M
    3,398税込3,738
    1袋(6本)
    当日出荷
    3M オートミックス システム製品用ミキシングノズルです。ノズル内で2液が混合されて吐出されます。
    用途3M オートミックス システム製品吐出用。トラスコ品番397-7481材質プラスチック全長(mm)130危険物の類別非危険物
  • ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ 3M

    ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ

    3M(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2本圧着などの特殊加工をせずに信頼性の高い分岐配線設計が設計できます。ミニ・クランププラグコネクタを2つ接続することで、1対2分岐ができるソケットコネクタです。
    用途投受光センサ、シリンダスイッチなどペアで使うセンサの配線における電源分岐用。極数4使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きことRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンステップコンパウンド 33039 946ml 3M

    ワンステップコンパウンド 33039 946ml

    3M(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    9日以内出荷
    3M トライザクト フィニッシングディスク/シート 8000番の目消し用コンパウンドです。 8000番の研磨目に対して、スポンジバフを使用し目消し使用することが可能です。 (通常クリヤ時)硬い塗膜の場合は、ウールバフにて目消しを行ってください。 伸びが大変よく、磨き時間が長いため、操作性に優れます。
    トラスコ品番250-1325アズワン品番65-1949-66危険物の類別非危険物
  • オートミックス パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195 3M

    オートミックス パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195

    3M
    14,980税込16,478
    1箱(6袋×12本)
    当日出荷
    3M パネルボンドミニ 38315N用および3M オートミックスシステム製品(ミニ)用ミキシングノズルです。ノズル内で2液が混合されて吐出されます。
    用途オートミックスシステム(ミニ)シリーズ吐出用トラスコ品番607-2424全長(mm)70危険物の類別非危険物入数(本)袋:12
  • 3M ラップフィルムシリーズ 2080-GP240 ホワイトゴールドスパークル 1524mm x 22.8m 3M

    3M ラップフィルムシリーズ 2080-GP240 ホワイトゴールドスパークル 1524mm x 22.8m

    3M
    259,800税込285,780
    1巻
    5日以内出荷
    耐久性と汎用性を備えた注目のカーラッピング用フィルムです。優れた仕上がりでお客様独自のスタイルを引き出します。愛車にアクセントを付けたり、部分的または全体を施工して車の外観を劇的に変化させることができます。最適化された粘着剤によって、施工性に優れています。幅サイズが1524mmなので、多くの車種でボンネット1枚貼りの施工が可能です。進化した「3Mコンプライ粘着剤」によって、エア抜け性も優れています。「3Mコントロールタック粘着剤」が優れた位置合わせ性を発揮します。グロスやハイグロスの表面保護フィルム(プロテクティブフィルム層)によって、ロール保管時の表面押し跡や施工時のこすり跡、スキージー傷が軽減されます。
    用途フリートラッピング、自動車カスタマイズに。仕様●フィルムタイプ:キャスト●再剥離性:再剥離(加熱必要)●接着剤主成分:溶剤系アクリル●接着機能:気泡抜き、感圧型再剥離タイプ、位置合わせ●推奨相手材、対象素材:塗膜、ABS、アルミ、ガラス●粘着剤仕様:3Mコントロールタック粘着剤●車両タイプ:Truck & Trailer、トラム、トラック、Car、トレーラー、Metro、ワゴン車、船、Recreational Vehicle、Bus、Boat●適用面:複合曲面、Deep Channels、凹凸ある粗面、波形、リベット付平滑面、2次元曲面、フラット適合ドライ長さ(mm)22860幅(mm)1524ホワイトゴールドスパークル、接着剤:グレーシリーズ2080使用環境部分フードラッピング、アクセント、装飾ラッピング、デカール、グラフィックス、部分ルーフラッピング、エンブレム、路面標示、全面ラッピング最高使用温度(℃)107表面仕上げグロス最低使用温度(℃)-53パフォーマンスレベルプレミアム
  • ミニウールバフ 目消し用・白 30040 内径75mm 外径100mm(1袋2枚入) 3M

    ミニウールバフ 目消し用・白 30040 内径75mm 外径100mm(1袋2枚入)

    3M
    4,298税込4,728
    1袋(2枚)
    当日出荷
    75mm用の小径ポリッシャーに取り付けて使用する、ウールバフです。
    用途小面積や狭い部分の磨き作業に。トラスコ品番250-1326アズワン品番65-1948-55危険物の類別非危険物