絞り込み
ブランド
  • ECLIPSE(イクリプス)
  • モノタロウ(700)
  • MAZDA(マツダ)(216,608)
  • トヨタ(140,130)
  • ミツビシ(138,059)
  • ニッサン(87,639)
  • ホンダ(45,384)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,122)
  • スズキ(21,193)
  • ダイハツ(16,060)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,007)
  • メディアカバーマーケット(1,655)
  • エスコ(1,029)
  • PROST's(986)
  • RG(レーシングギア)(839)
  • スバルアクセサリー(835)
  • 工進(801)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(597)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メモリーナビゲーションWIDE 7型WVGA AVシステム ECLIPSE(イクリプス)

    メモリーナビゲーションWIDE 7型WVGA AVシステム

    ECLIPSE(イクリプス)
    77,980税込85,778
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)約2.83質量(g)約70外形寸法(mm)横幅205.5×高さ104×奥行160.8電源電圧GPSアンテナ:3.3±0.5V、共通部:DC12V(9~16V)アース専用消費電力0.5W×4/出力時約2.5A・最大約10A表示方式透過型力ラーフィルター方式定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)アンテナサイズ(mm)横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く)周波数特性55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz最大出力MOS-FET 42W×4インピーダンス50Ω液晶パネル7型周波数変動範囲(Hz)ワウ・フラッタ:測定限界以下S/N比80dB(1kHz)保存温度範囲(℃)-30~+80歪率(%)高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz)駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル)受信周波数【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHzアンテナ5V画素数1,152,000画素(800(H)×480(V)×3)出力レベル映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)消費電流12mA以下バックライトLED画面仕様有効画素率99.99%以上受信感度実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV(S/N30dB)動作温度範囲(℃)-20~+65受信チャンネル(MHz)470~710(UHF:13~52ch)ダイナミックレンジ70dB(1kHz)USB規格Type A(最大1.5A)
  • メモリーナビゲーション7型WVGA AVシステム ECLIPSE(イクリプス)

    メモリーナビゲーション7型WVGA AVシステム

    ECLIPSE(イクリプス)
    77,980税込85,778
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)約2.53質量(g)約70外形寸法(mm)横幅178×高さ100×奥行158電源電圧GPSアンテナ:3.3±0.5V、共通部:DC12V(9~16V)アース専用消費電力0.5W×4/出力時約2.5A・最大約10A表示方式透過型力ラーフィルター方式定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)アンテナサイズ(mm)横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く)周波数特性55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz最大出力MOS-FET 42W×4インピーダンス50Ω液晶パネル7型周波数変動範囲(Hz)ワウ・フラッタ:測定限界以下S/N比80dB(1kHz)保存温度範囲(℃)-30~+80歪率(%)高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz)駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル)受信周波数【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHzアンテナ5V画素数1,152,000画素(800(H)×480(V)×3)出力レベル映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)消費電流12mA以下バックライトLED画面仕様有効画素率99.99%以上受信感度実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV(S/N30dB)動作温度範囲(℃)-20~+65受信チャンネル(MHz)470~710(UHF:13~52ch)ダイナミックレンジ70dB(1kHz)USB規格Type A(最大1.5A)