絞り込み
ブランド
- アラオ
- モノタロウ(699)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- トヨタ(140,190)
- ミツビシ(138,120)
- ニッサン(87,727)
- ホンダ(45,411)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,304)
- スズキ(21,198)
- ダイハツ(16,070)
- NAKANO(6,710)
- JTC(1,997)
- メディアカバーマーケット(1,612)
- エスコ(1,037)
- RG(レーシングギア)(842)
- スバルアクセサリー(835)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(598)
- ボンフォーム(510)
- SPI(493)
- ブランドをもっと見る

カー用透明間仕切り PVCカーテン
アラオ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷カー用間仕切りシート!。冷気、暖気を逃がさずキープ!。透明シートですので後部の視界も遮りません!。容易にカットが可能なため用途に合わせて取り付け場所も自由自在!。マジックテープで取付も簡単!用途間仕切ることで車内の空調効率を高めます!。車内での飛沫感染防止にも最適!。タクシー、病院、介護施設など送迎時に!材質【本体】塩化ビニル樹脂【フック】ポリプロピレン寸法(cm)128×130
高所作業車用タイヤカバー タイヤ養生カバー
アラオ¥19,980~税込¥21,978~1箱(4枚)当日出荷から翌々日出荷リフトアップなしで装着可能です。床面を汚さず、タイヤ跡を残しません。十字ゴム付きで内側への巻き込みを防止します。規格ごとに色分けされた、2本の取付ガイドラインが設置時の目安になります。撥水加工ナイロンに裏面樹脂コーティングを施し、破れにくい仕様となっています。改良を重ね、取り付け時および使用後の皺が軽減しました。用途高所作業車用タイヤカバー材質ポリアミド繊維+染色樹脂塗膜シート
ゲートストッパー 2本入り
アラオ¥15,980税込¥17,5781セット(2本)5日以内出荷ゲートストッパーは、キャスターゲートの煽り防止に最適なゲートストッパーです。マグネット式のため、敷鉄板上に置くだけで簡単に設置できます。用途キャスターゲートの煽り防止に。質量(kg)1.2寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)56×600×20危険物の類別非危険物
巻き式仮設ハンプ
アラオ¥32,980税込¥36,2781巻5日以内出荷設置・移動が簡単な仮設ハンプです。 。専用収納ケース付きの巻き式タイプです。 。持ち運びに便利な取っ手付きで、軽量(12.6kg)なので持ち運びが簡単です。 。一時的に減速したい場所や、注意を促したい場所への設置に最適です。用途駐車場内で減速運転を促し、安全確保に。材質PP、ラバーシート寸法(mm)210w×3,210L×20H質量(kg)12.6
キャスターカプセル 1セット24個入
アラオ¥27,980税込¥30,7781セット(24個)6日以内出荷キャスターの汚れが床に付着することを防ぐ製品です。単管台車のキャスター養生に最適です。従来の養生テープ等での養生が不要になります。用途単管台車のキャスター養生に。仕様150Φ×38w-40wキャスター対応質量(g)55
タイヤストッパー マグネット付 4個入
アラオ¥15,980税込¥17,5781セット(4個)5日以内出荷トラロープと強力マグネットにより携帯性が向上しているため、輪留めの取り外し忘れに効果を発揮できるタイヤストッパーです。トラロープの長さが2mもあり4tまでの使用を想定しているので、トラックでも乗用車でも各種車両に対応できます。マグネットを利用することで、連結ひもを足に引っ掛ける心配がなくなっています。マグネット裏面にはシート加工が施されているので、車体への傷つき防止効果も備えています。用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。材質SBR長さ(mm)170、トラロープ:2000幅(mm)100高さ(mm)150適合車種4tまで質量(kg/個)2耐荷重(t)4
タイヤストッパーLEDプラス
アラオ¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷工事車両の駐停車の際、安全確保に役立ちます。取っ手が付いているため、持ち運びが楽にできます。ゴム製ですべり止め効果を発揮します。LED付きで夜間の視認性が向上し、暗がりでの外し忘れ防止に役立ちます。4t車までの使用想定になっています。防水規格IP55で、雨天時の使用も可能です。LEDの連続点灯時間はおよそ120時間前後で、ボタン電池はお客様自身で変更可能です。用途4t車までの工事車両の駐停車時に。夜間の視認性向上に。材質ゴム色ブラック電源ボタン電池CR2032(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×170傾斜角度(°)41防水性IP55連続点灯時間(時間)120