絞り込み
ブランド
  • エヌピーエーシステム
  • モノタロウ(699)
  • MAZDA(マツダ)(216,687)
  • トヨタ(140,173)
  • ミツビシ(138,099)
  • ニッサン(87,717)
  • ホンダ(45,406)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,293)
  • スズキ(21,197)
  • ダイハツ(16,069)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,002)
  • メディアカバーマーケット(1,612)
  • エスコ(1,045)
  • PROST's(927)
  • RG(レーシングギア)(840)
  • スバルアクセサリー(835)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(597)
  • ボンフォーム(508)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ 高速デジタル圧力スイッチ エヌピーエーシステム

    圧力スイッチ 高速デジタル圧力スイッチ

    エヌピーエーシステム
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    電動油圧ポンプのモーター/バルブを制御するデジタル圧力スイッチです。
    用途フレキシブルディスプレイを採用していますので、工具なしでディスプレイを見やすい位置に調整出来ます。トラスコ品番658-7611材質センサ部:SUS316L、ケース:ABS樹脂幅(mm)80接続口径G 1/4(オス)高さ(mm)128.4使用温度範囲(℃)-10~60(温度保証範囲)奥行(mm)59電源(V)AC85~264(47~63Hz/5W)使用圧力(MPa)0~35使用流体気体および液体(SUS316Lを腐食しない媒体)設定圧力(MPa)0~35表示桁数デジタルフル4桁LCD表示耐圧力(MPa)140サンプリング速度0.01~600sec使用湿度範囲(%RH)35~85(但し結露無き事)
  • プレス機 コンパクトプレス電動式 エヌピーエーシステム

    プレス機 コンパクトプレス電動式

    エヌピーエーシステム
    1台
    欠品中
    汎用性が高い卓上プレスです。
    用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。荷重を確認しながら圧入作業・かしめ作業などを行う場合に。電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350
  • プレス機 電動式プッシュバックプレス エヌピーエーシステム

    プレス機 電動式プッシュバックプレス

    エヌピーエーシステム
    1台
    欠品中
    上下から均等な加圧が出来るNPaオリジナルプレスです。
    用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。上下両軸での加圧作業をする場合。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能消費電力(W)350
  • プレス機 ハイセットプレス電動式 エヌピーエーシステム

    プレス機 ハイセットプレス電動式

    エヌピーエーシステム
    1台
    欠品中
    ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
    用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能トラスコ品番646-6917ストローク(mm)50高さ(mm)791奥行(mm)360間口(mm)150電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350オープンハイト(mm)50~200速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):23、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):2.3能力(kN)100(t:10)
  • プレス機 ハイセットプレス手動式 エヌピーエーシステム

    プレス機 ハイセットプレス手動式

    エヌピーエーシステム
    1台
    欠品中
    ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
    用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能ストローク(mm)50幅(mm)470奥行(mm)555速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):14、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):1.4
  • CIP成形機 シンプルCIP容器 エヌピーエーシステム

    CIP成形機 シンプルCIP容器

    エヌピーエーシステム
    1台
    欠品中
    機能を絞り、よりシンプルになった粉末成形用小型卓上CIP機です。
    用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。電池、半導体の研究機関に。密度が均一な成形体を作成したい場合に。トラスコ品番646-6932幅(mm)340高さ(mm)478奥行(mm)526内径(Φmm)容器:25最高使用圧力(MPa)200寸法(Φ×mm)作業空間:25×120有効深さ(mm)120
  • CIP成形機 超小型卓上CIP容器 エヌピーエーシステム

    CIP成形機 超小型卓上CIP容器

    エヌピーエーシステム
    1台
    欠品中
    水圧により全方位から均等に加圧出来る、粉末成形用小型卓上CIP機です。
    用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。電池、半導体の研究機関に。密度が均一な成形体を作成したい場合に。幅(mm)300高さ(mm)427奥行(mm)505
  • プレス機 ハイセットプレス手動式 エヌピーエーシステム

    プレス機 ハイセットプレス手動式

    エヌピーエーシステム
    919,800税込1,011,780
    1台
    81日以内出荷
    ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
    用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能仕様シリンダ下降速度(mm/sec) 無負荷時:6.9 負荷時→0.7、能力kN(t):100(10)トラスコ品番646-6928ストローク(mm)50幅(mm)470高さ(mm)791奥行(mm)555間口(mm)150オープンハイト(mm)50~200