カーナビや後部座席でもYouTubeやNetflix等の動画が見られる。Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCASTⅡ(エーピーピーキャストツー)です。HDMI出力・入力ができるようになり、使い勝手の良いキーボード付きリモコンがセットになって更にグレードアップいたしました!
付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)、補助電源ケーブル、USB変換コネクタ、エアマウス、エアマウス充電用ケーブル、製品保証書、QRコード(取扱説明書データ)
電源5(USB Type-C)
本体質量(g)約90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×13×60
メモリー4GB
使用CPU4Core(2.0GHz)+4Core(1.8GHz)
適合車種有線Apple Car Play対応の純正タッチパネル式ディスプレイオーディオ搭載車
OSAndroid12
無線2.4GHz/5GHz
Bluetooth5
HDMI規格ミニHDMI、対応解像度(720p、1080P)
ストレージ64GB
GPS内蔵
SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。