自動車用品 :「シムグリース」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。
用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。 ちょう度No.2 黄色 トラスコ品番856-1188 材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン 使用温度範囲(℃)-20~130 使用温度範囲-20~130℃ 容量(g)100 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1326
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷