7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本 材質スチール表面処理:粉体塗装 ネオグレー タイプM3用 均等積載量(kg/段)300
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番435-7502 材質真鍮、ラバー 幅(mm)35 全長(mm)440 摘要バイク・乗用車・バン・トラック・バス用 高さ(mm)200 タイプガンタイプ 測定範囲(kPa)60~1400 ホース長さ(mm)300 最小目盛(kPa)20 ゲージ径(Φmm)51
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
材質スチール、表面処理:粉体塗装 ネオグレー 間口(mm)900 セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本 タイプM3用 均等積載量(kg/段)300
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤの充気に適しています。自動車、オートバイ、自転車に使用できます。
用途自動車・トラックのタイヤ充気に。 トラスコ品番256-4097 材質本体:真鍮 全長(mm)70 最高使用圧力(MPa)1 アズワン品番65-1956-47 タケノコ外径(Φmm)8.7
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番208-3952 セット内容デュアルチャック200mm 幅(mm)100 全長(mm)1080 材質/仕上真鍮、ラバー 摘要乗用車・バン・トラック・バス用 高さ(mm)135 質量(g)900 測定範囲(kPa)100~1400 ホース長さ(m)850 アズワン品番64-8723-64 最小目盛(kPa)20 ゲージ径(Φmm)Φ89
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1500kg以下の車輛対象です。 ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。
用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利 付属品プラスチックケース トラスコ品番207-2302 セット内容プラスチックケース、ハンドル ストローク(mm)260 全長(mm)390 質量(kg)5.9 高さ(mm)121~381 ハンドル長さ(mm)375 揚力(kN[tf])8.5(0.85) アズワン品番64-8745-91
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1800kg以下の車輛対象です。ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。スチールケースなので長期保存に適しています。受金が交換出来ます。
用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利です。 付属品スチールケース トラスコ品番207-2301 セット内容スチールケース、ハンドル ストローク(mm)260 全長(mm)390 質量(kg)8.9 高さ(mm)121~381 ハンドル長さ(mm)645 揚力(kN[tf])10(1) アズワン品番64-8745-88
1台
28,980 税込31,878
当日出荷