絞り込み
ブランド
  • PAPAGO
  • モノタロウ(100)
  • JTC(1,821)
  • KTC(443)
  • NAKANO(6,710)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](438)
  • PROST's(986)
  • RG(レーシングギア)(836)
  • SPI(491)
  • アイエルモータースポーツ(383)
  • アイシン精機(370)
  • エスアンドエスサイクル(627)
  • カーク産業(382)
  • カーメイト(518)
  • スバルアクセサリー(829)
  • トヨタ(586)
  • ホンダ(1,817)
  • ボンフォーム(490)
  • メディアカバーマーケット(1,765)
  • 工進(800)
  • 槌屋ヤック(461)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GS490G常時電源ケーブル PAPAGO

    GS490G常時電源ケーブル

    PAPAGO
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    8日以内出荷
    GoSafe 490Gシリーズ専用の常時接続ケーブルです。カーバッテリーへの常時電源(ヒューズボックス接続)によりドライブレコーダーに常時電源供給を可能にする配線ケーブルです。
    長さ(m)約4、(本体側)→約0.29→(変圧ボックス)→約0.95→(車両側)対応機種GoSafe 490G、GoSafe 490GMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブレコーダー GoSafe 490G PAPAGO

    ドライブレコーダー GoSafe 490G

    PAPAGO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    7日以内出荷
    3つのカメラで全方位490°録画やフラット映像を装備。車内撮影OFF機能搭載でプライベートを守ることも可。夜間撮影に強いSTARVISイメージセンサー採用や車内カメラの赤外線撮を採用。3カメラで約3時間23分記録できる大容量メモリカード64GBを付属し、最大128GBまで対応。
    セット内容本体、リアカメラ、シガープラグ電源ケーブル、リアカメラ用ケーブル、GPS付取付ブラケット、粘着テープ、microSDカード、クイックガイド・保証書他取付方式一体型電源12/24V→5V/1.5A シガープラグ電源ケーブル約4mレンズ【フロント】F2.2 対角190°水平190°垂直90°、【車内】F2.2 対角190°水平190°垂直90°、【リア】F1.5 対角130.8°水平110°垂直59°センサーGセンサー:3軸Gセンサー解像度【フロント】フルHD(1920×800p)30fps、【車内】フルHD(1920×800p)30fps、【リア】フルHD(1920×1080p)30fps動作温度(℃)0~65保管温度(℃)-20~70モニタ2.45インチ液晶RoHS指令(10物質対応)対応メモリーカードmicroSD 16GB ~ microSDXC 128GB Class10(UHS-I)を推奨※すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。動作温度範囲(℃)-10~60GPSブラケットに内蔵
  • リアカメラ PAPAGO

    リアカメラ

    PAPAGO
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    7日以内出荷
    SONY Exmor CMOSセンサーのリアカメラ 超広角180°のリアカメラによってあおり運転や追突される場合に記録できます。 IPX7防水設計なので雨が降っても安心にご使用いただけます。
    質量(g)約46ケーブル長(m)約7本体寸法(mm)縦50×幅21×高さ28対応機種GoSafe M790、GoSafe S36G、GoSafe S70GレンズF1.9 対角180° 水平143° 垂直75°防水保護等級IPX7
  • スイッチ付きスマート電源コード PAPAGO

    スイッチ付きスマート電源コード

    PAPAGO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    本製品は車載バッテリーの常時電源/ヒューズボックスに接続することで ドライブレコーダーに常時電源供給を可能にする配線ケーブルです。 車のエンジンを切った後にも常時電源/ヒューズボックス(BAT接続の場合) 供給することができ、防犯検知機能を持つ製品に対応。
    仕様(出力電圧保護遮断)12V:11.8V以下、24V:23.8以下長さ(m)約4定格電圧(V)DC12~24定格出力電流(A)MAX:1.8対応機種GoSafe 130、GoSafe 372、GoSafe 268、GoSafe 372V2、GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe S30SE、GoSafe 388mini、GoSafe 30G、GoSafe D11、GoSafe D11GPS、GoSafe 34G、GoSafe S36GS1、GoSafe S36G、GoSafe M790S1、GoSafe S70GS1、GoSafe 372V3定格出力電圧(V)5
  • GPSアンテナ PAPAGO

    GPSアンテナ

    PAPAGO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    GPS衛星信号の受信により、速度や緯度経度、 日時などの情報を記録します。 動画再生用ソフトで再生すれば、Googleマップと連動した走行ルートを表示します。
    仕様測位精度(速度):0.1m/秒、転送速度:9600bps、測位性能(最大速度):515m/秒(1000knots)、測位性能(加速度):4G以下、ホットスタート:平均2秒、ウォームブート:32秒以下、コールドブート:35秒以下、GPS出力データ:GGA, GSA, GSV, RMC,VTGケーブル長(m)1.9本体寸法(mm)縦50×幅39×高さ18チャンネル数65対応機種GoSafe 372、GoSafe 381、GoSafe 200、 GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe 268、GoSafe 388mini、GoSafe D11、GoSafe 372V2、GoSafe M790S1、GoSafe 372V3保存温度(℃)-40~100高度(m)最大:18000コネクタ3.5mm プラグ作動温度(℃)-40~85受信感度-165dBm