レインドロップ クロスプロ 2P
超極細繊維を短いパイルで編み上げる独自設計。均一な被膜を形成する繊細かつ高い拭き上げ性能により、高度な仕上がりが要求される業務用コーティングの仕上げ拭き工程でも採用。
ボディ・ガラス・ホイール・車内などに対応。コーティング施工だけでなく、洗車後の水滴やクリーナーの拭き取りにも最適。
有効成分をかき取り過ぎず残し過ぎない絶妙バランス。被膜の平滑化により塗りムラを抑制。
しなやかで扱いやすく、最小限の摩擦抵抗でボディへの優しさを徹底追求。
水滴を瞬時に吸い取り施工スピードを向上。適度な厚みで絞りやすさを両立。
- 使用方法
- 【使用方法】
併用するコーティング剤の使用方法及び注意表記に従って使用する。
クロスを4つに折りたたみ、適度に面を変えて拭き上げると仕上げやすい。
全面が汚れたり、液剤が付着しすぎた場合は水道水でよく洗う。
クロスは往復させず、一方向に直線的に水を切るように拭き取る。
- 用途
- コーティング・ワックスの仕上げ拭き、洗車後の水滴の拭き取り
- 材質
- ポリエステル、ナイロン
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個(2枚)
注意
※【使用上の注意】※用途以外には使用しない。
※キズの原因になるので本品や対象面に硬いゴミが付着したまま使用しない。また、ボディ用とホイール用は区別して使用する。
※誤って地面に落としたり、本品に異物やひどい汚れが付着した場合は汚れを落とし、キレイにしてから使用する。
※キズがつく恐れがあるので力を入れて強くこすらない。
※子供や認知症の疑いのある方の手の届く所に置かない。
※使用後はよく洗い、乾燥させてから保管する。
※汚れてきた場合は中性洗剤で洗い、漂白剤、柔軟剤は使用しない。他の衣類などと一緒に洗わない。
※火気の近くや直射日光の当たる所、高温になる所に保管しない。
※ニオイやカビの原因になるのでコーティング剤や水を含んだまま保管しない。
※廃棄の際は各自治体の指示に従って廃棄する。
洗車道具 の新着商品
カテゴリ






















![洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品] 洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198802-260828-02.jpg)



