ピカール 液体コンパウンド LC-050 500ml日本磨料工業翌日出荷
・塗装面の肌を壊さず#1500のペーパー目をスピーディーに除去・ノンシリコンワックス・板金塗装前の下地処理、肌調整等に使用可・高品位塗装から一般塗装まで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻します・平均粒径 イ30~40μ、番手目安:#400
用途目消し肌調整用内容量(mL)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ピカール 液体コンパウンド LCW-F日本磨料工業(5件のレビュー)当日出荷
深いキズ取り~超鏡面仕上げまで
解砕型ワイドレンジコンパウンド(砕ける粒子の研磨システム)
ノンシリコン・ノンワックス
乳化性
用途自動車塗装面のキズ取りトラスコ品番853-6301寸法(mm)226×62×62質量(g)515危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L
ピカール 液体コンパウンド LCW-M日本磨料工業(9件のレビュー)当日出荷
深いキズ取り~ツヤ出しまで
解砕型ワイドレンジコンパウンド(砕ける粒子の研磨システム)
ノンシリコン・ノンワックス
乳化性
用途自動車塗装面の深いキズ取りトラスコ品番853-6300寸法(mm)226×62×62質量(g)515危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L
ブライターポリッシュ日本磨料工業(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~
1本(320mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
マイクロアブレ―シブ配合によりボディーの頑固な汚れを安全にすばやく取り除くため作業性が良好。ホワイト車、メタリック車、普通塗装車両用。研磨材入り。
用途水アカ落とし対応ボディー色ホワイト・メタリック使用方法1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とします。2.使用前によく容器をふってください。3.布またはスポンジに適量つけ、ボディーにむらなく塗り広げながら汚れを落としてください。4.乾いた布でよく拭きとってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ブライターカット日本磨料工業(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
強力水アカ落とし。カルパナワックス配合により、美しいツヤと同時に水アカ、くすみ等の汚れを同時に取り除きます。ホワイト(ソリッド)車専用。研磨剤入り。
用途水アカ落とし・ワックス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ブライターワックス日本磨料工業(209件のレビュー)当日出荷
ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックス。ノーコンパウンドカルナバワックス配合固形タイプカーワックス全塗装種類適用
用途つや出し、ワックス対応ボディー色全色使用方法1.ボディーのホコリを落としてください。2.スポンジまたは柔らかい布にブライターワックスをつけて塗装表面にムラ無く塗りのばしてください。3.少し乾いてから柔らかい乾布で拭きとり、磨きあげてください。寸法(mm)45×108×108質量(g)285危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.2kg
ブライターシュット日本磨料工業(4件のレビュー)当日出荷
シュッとスプレーして軽く塗り広げるだけでツヤの出る、簡単ワックス。洗車後のお手入れ・ツヤ出しにらくらく時短ケア(WAX仕上げまで約10分/普通車1台分の作業時間目安)ハイポリマー配合で、美しいツヤと耐久耐候性。樹脂部やゴム部にも使用可能。全塗装色対応
用途つや出し、ワックス対応ボディー色全色トラスコ品番853-6136使用方法1.予め水洗し、ボディーの汚れを落とし、水分を拭きとる。2.容器を良く振り、噴射口をONにする。3.約30cm平方に1回の割合でスプレーし乾かないうちにきれいなタオルで均一にぬりのばす。 (一度に広範囲にスプレーせずに、部分ごとに作業する)寸法(mm)190×100×57質量(g)470危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4L
グラスターNS日本磨料工業当日出荷
ガラス、樹脂製品の汚れ落としに最適です。(ノンシリコンタイプ)シリコンが含まれていないので塗装工程に影響を与えません。
用途汚れ落とし使用方法1.詰め替え前、および使用前に、よく振る。2.スプレー容器に詰め替え、表面から約20cm離してスプレーする。3.すぐに乾いた布で塗りのばしながら、ムラなく拭きあげる。寸法(mm)265×190×108質量(g)4240危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4L
ピカール液体コンパウンド日本磨料工業(27件のレビュー)当日出荷
高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去
ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。
ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。
驚きの超鏡面仕上げ
用途高品位塗装用つや出しトラスコ品番853-6306粒度極超微粒子目の粗さ超極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L