自動車用品 :「ノギス 150」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします。用途/ブレーキオイル内の水分量の計測に。使用方法/1、ブレーキフルードリザーバーからキャップを取り外します。 2、ブレーキフルードテスターからキャップを取り外します。 3、テスター上部の電源ボタンを押すと、緑のLEDが点灯します。 4、ブレーキフルード内に金属プローブの全体を入れます。 5、1秒後に、フルードの状況を確認するためのカラーチャートとLEDの色を合わせます。テスターは12秒後に自動的に電源が切れます。ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします。DOT4規格(。DOT3およびDot5では使用できません)
寸法(mm)プローブ間/3 全長(mm)150 質量(g)60 電源単4電池×1本(付属) 先端長(mm)13 アズワン品番65-2217-43 先端径(Φmm)3.5
1本
6,900 税込7,590
翌日出荷

自動車用墨だしセットのベーシックバージョンです。基本的な墨だしに役立ちます。
1セット
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)