扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプ
(26件のレビュー)取扱停止中
クリップ式で取付が簡単です。
手動で上下左右の角度調整が可能です。
しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用仕様手動で上下左右の角度調整可能材質本体:ABS樹脂、ファン:PP寸法(mm)ファン:120、ガード:150取付方式クリップ消費電力(W)9定格電圧(V)DC12電源コード(m)約2.5首振角度(°)上下左右60風量調整無段階ヒューズ2A最大消費電流(A)0.75取扱説明書(7.3MB)最大風量(m/s)約7.0