カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車用オイル・ケミカル(20)
      • 自動車純正部品(1)

自動車用品 :「llc 18l」の検索結果

自動車部品検索
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーディーゼルクーラント JIS KYKスーパーディーゼルクーラント JISKYK
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を発揮しますのでディーゼル(トラック・バス・建設機械等)に最適なロングライフクーラントです。 防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)ガソリン車にも使用できます。
用途エンジン冷却液:2種・LLCトラスコ品番207-3670材質エチレングリコール(86~90wt%)容量(mL)18000容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
スーパークーラント AF-NAC(原液タイプ) ノーブランドスーパークーラント AF-NAC(原液タイプ)ノーブランド
24,980税込27,478
1缶(18L)
5日以内出荷
タイプ希釈不要容量(L)18液色希釈倍率0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
長寿命スーパークーラント 古河薬品工業長寿命スーパークーラント古河薬品工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
日本産業規格(JIS)に適合した濃縮タイプの長寿命クーラントです。耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤を主体に配合し、ラジエータやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮します。精製水(又は水道水)で30%~60%(凍結温度-15℃~-50℃)に希釈して使用できます。
容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
KFS12 Evo LIQUI MOLYKFS12 EvoLIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途輸入車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-35/50%、-69/69%危険物の性状水溶性
ロングライフクーラント JIS ESPERロングライフクーラント JISESPER
9,498税込10,448
1本(18L)
翌々日出荷
エスパーロングライフクーラントは防食・防錆性に優れたJIS規格適合品です。凍結防止性能も高いオールシーズンタイプの製品です。
成分エチレングリコール、防錆剤希釈倍率要希釈(30~60%)危険等級凍結温度(℃)-15~-51危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
LLC 18L ノンアミン アカ 制研化学工業LLC 18L ノンアミン アカ制研化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
クーラントに要求される性能は、冬期の凍結防止、夏期のオーバーヒート防止、冷却系統の金属の防食です。 長期交換していない冷却液(クーラント)は、 防錆効果と凍結防止能力が低下し、ラジエーターやエンジンブロックにダメージを 与える恐れがありますので冬本番を迎える前に交換が望まれます。
容量(L)18液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ハイパーロングライフクーラント 50% 制研化学工業ハイパーロングライフクーラント 50%制研化学工業
9,998税込10,998
1缶(18L)
当日出荷から8日以内出荷
驚異の「超」寿命!!! 希釈水に精製水を使用し更に品質・性能アップ。水で希釈する必要がありません。 乗用車・小型貨物車は全量交換で、5年または10万Kmの長寿命を達成しました。 熱に強く安定性の高いノンアミン系添加剤を使用。アルミ、銅、鉄などの腐食を防止し、品質・性能の長期間安定を実現しました。 地球環境対応交換回数を減らし、廃液の総量を減少しました。開封、投入、処分、保管に優れたパウチタイプ(2L)を採用しました。 地球環境対策 交換回数を減らし、液廃の総量を減少。
用途エンジン冷却液:業務用凍結温度(℃)-37タイプ希釈して使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ディーゼルエンジンクーラント/赤 制研化学工業ディーゼルエンジンクーラント/赤制研化学工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
5日以内出荷
ディーゼルエンジンは特有の振動と高温になる特徴から専用のクーラントのご使用をお奨めします。 メーカーのディーゼル車用クーラントはキャビテーション(気泡が弾ける衝撃波)によるウォーターポンプやエンジン冷却系統への侵食を防止し熱安定性があります。 更にノンアミン仕様ですので環境にもやさしい商品です。
容量(L)18液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ディーゼルエンジンクーラント/緑 制研化学工業ディーゼルエンジンクーラント/緑制研化学工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
5日以内出荷
ディーゼルエンジンは特有の振動と高温になる特徴から専用のクーラントのご使用をお奨めします。 メーカーのディーゼル車用クーラントはキャビテーション(気泡が弾ける衝撃波)によるウォーターポンプやエンジン冷却系統への侵食を防止し熱安定性があります。 更にノンアミン仕様ですので環境にもやさしい商品です。
容量(L)18液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
クーラント JIS規格 ミヤコ自動車クーラント JIS規格ミヤコ自動車(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1缶(18L)
当日出荷から7日以内出荷
自働車用エンジンの冷却液でエンジンの冷却、冷却水の凍結防止及びラジエターなどの冷却経路の錆防止に効果があります。
用途自働車・トラック用冷却液仕様濃度:0.95危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
マリンロングライフクーラントLLC-3000(ノンアミンタイプ) YAMAHA(ヤマハ)マリンロングライフクーラントLLC-3000(ノンアミンタイプ)YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1本(18L)
当日出荷から4日以内出荷
ヤマハオーナーズマニュアル、サービスガイド指定品 ヤマハマリンディーゼルエンジンに最適のノンアミンクーラントです。 凍結防止はもちろん、防錆・防蝕効果にも優れ、冬期は間接冷却用不凍液、夏には、冷却液として使用できます。 キャピテーション防止のための特殊添加剤入り
成分エチレングリコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
(08889)S LLC 18L トヨタ(08889)S LLC 18Lトヨタ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ロングライフクーラント(イスズ車専用) PITWORK(日産)ロングライフクーラント(イスズ車専用)PITWORK(日産)
23,980税込26,378
1缶(18L)
7日以内出荷
ノンアミンタイプで環境にやさしく、高性能・長寿命を実現させた最高級のLLCです。 酷暑、酷寒に強く、防錆・防蝕効果に優れている為夏のオーバーヒートを防止、冬には抜群の不凍効果を発揮。一年を通じてラジエーターをベストコンディションに保ちます。 LLCの交換は車検時が最適です。 冷却水補充の場合は、必ず補充液を使用してください。水だけではLLCの濃度を薄め、防錆効果を弱めてしまいます。
希釈液補充液
マツダ車用スーパーロングライフクーラント(ゴールデン) PITWORK(日産)マツダ車用スーパーロングライフクーラント(ゴールデン)PITWORK(日産)
19,980税込21,978
1缶(18L)
7日以内出荷
交換は、車種によって対象が異なります。
容量(L)18危険物の類別非危険物
スーパーロングライフクーラント PITWORK(日産)スーパーロングライフクーラントPITWORK(日産)(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(18L)
当日出荷
希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。 交換は、車種によって対象が異なります。
タイプ希釈不要危険物の類別非危険物
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウLLC (クーラント・不凍液) JIS規格品モノタロウ(1291件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(18L)
当日出荷から翌日出荷
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
スーパーディーゼルクーラント 古河薬品工業スーパーディーゼルクーラント古河薬品工業(25件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(18L)
翌々日出荷から7日以内出荷
高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。 特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。 アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。 通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。 ガソリン車にも使用できます。 ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86~90%
用途ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等)成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ロングライフクーラント(LLC) Roadpartner(マツダ)ロングライフクーラント(LLC)Roadpartner(マツダ)(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(18L)
当日出荷
ノンアミンタイプで環境にも優しい仕様です。 長期間にわたって強力な防錆防食効果を発揮します。
成分エチレングリコール.モリブデン酸ナトリウム凍結温度(℃)/LLC混合比(%)<-15/-容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
F95%LLC FALCONF95%LLCFALCON(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(18L)
当日出荷から6日以内出荷
エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。 汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。 JIS規格品
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ロングライフクーラント JIS 古河薬品工業ロングライフクーラント JIS古河薬品工業(80件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(18L)
当日出荷から7日以内出荷
冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
用途自動車エンジンの冷却液です。凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LLC カークールLLCカークール
12,980税込14,278
1缶(18L)
翌々日出荷
高い金属防錆性能。走行距離や高負荷走行等のお客様のさまざまな使用環境を考慮し、開発された商品です。
容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量16200mL凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-36/50、-51/60LLC純度(%)90以上危険物の性状非水溶性