絞り込み
緩衝材機器とは、梱包物のすきまに詰め込むエアー入り緩衝材を製造する機器と、フィルム材など。梱包物を衝撃から守るために重要な梱包材を、短時間でたくさん製造できます。梱包作業の多い配送センターやメーカーなどの現場に便利です。すきま埋め専用の大きなパックを使って緩衝材の節約、削減、小箱のパッキングに最適な小さなパック、焼却時にダイオキシンを発生させない環境にやさしいパックなど用途に応じて機器やフィルム材を選べます。

エアークッションメーカー
Asmix(アスカ)(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S材質ポリエチレン(HDPE)温度範囲(℃)135~150コード長さ(m)1.5ウォームアップ時間260秒アズワン品番64-1212-75安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
エアークッションメーカー3rd
アスウィル¥45,980税込¥50,5781台当日出荷アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。 ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。 最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。 エアーコントローラーで空気量調整可。 スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。 フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機適合【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズコード長さ(m)1.5ウォームアップ時間約120秒間
エアークッションメーカー バブル対応
アスウィル¥36,980税込¥40,6781台当日出荷エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機ウォームアップ時間120秒アズワン品番64-8399-75空気量(L)約2.4/秒
紙角あて 紙アングル 手動カッター
平田紙管¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷紙角あてを手動でカットできる便利商品です。 紙アングル専用に設計。手軽に簡単カット。必要な長さに設定可能。 紙アングルを差し込み、持ち手を降ろすのみで、切り口も綺麗にカットできます。 軽量(約7kg)ですので、持ち運び可能。刃物取替も可能。簡易的な刃物研ぎで研ぐことも可能です。 刃物、まな板1セット取替品付き用途紙角あて、紙アングルのカットセット内容本体1台、説明書1枚、取替品(刃物1セット)(まな板1枚)材質ベース本体:鉄、プロテクションカバー:ポリカーボネート最大切断寸法(mm)辺100×100本体高さ(mm)830(持ち手を上げた際)位置調整範囲(mm)50から500(位置決め棒を外せば、制限なしでカット可能)本体長さ(mm)595最大切断厚さ(mm)8本体幅(mm)203、675(位置決め棒装着時)
エアークッションメーカー ベース ロングクッション作成用
アスウィル¥1,198税込¥1,3181台4日以内出荷エアークッションメーカーACM02にてロングタイプバブルフィルムACB6230/ACB8230を使用いただく際に必要な延長ベースです
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG
AIR-STRONG¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。僅か5kgの超軽量を実現。ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。100V電源なのでどこでも使えます。用途ダンボール内の隙間埋めなど
エアー緩衝材製造機AIR5+AIR5用エアー緩衝材フィルム静電防止ピンク
オクトパック¥139,800税込¥153,7801セット8日以内出荷セット内容(本体)エアー緩衝材製造機AIR5(AIR5用エアー緩衝材フィルム)200×110(500m/25μ)静電防止ピンク
エアー緩衝材製造機AIR5+AIR5用エアー緩衝材フィルムバイオ印字
オクトパック¥139,800税込¥153,7801セット8日以内出荷セット内容(本体)エアー緩衝材製造機AIR5(AIR5用エアー緩衝材フィルム)200×110(500m/25μ)バイオ印字
エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5
オクトパック¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷商品の隙間を埋める、包む・敷くのニーズを満たすエアー緩衝材をオンデマンドで製造します。 フィルムを縦置きにすることで最小のスペースを実現します。 環境配慮型バイオフィルムを使用しています。 トレーニング不要で簡単に操作できます。用途梱包箱の隙間埋めるための梱包用。トラスコ品番208-5191本体寸法(mm)奥行355本体寸法(mm)高さ250本体寸法(mm)幅215
紙角あて 紙アングル 手動カッター 取替まな板
平田紙管¥11,980税込¥13,1781枚翌々日出荷紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 まな板のみ用途紙角あて手動カッター まな板の取替品 1枚セット内容まな板1枚材質ポリアセタール(プラスチック)
紙角あて 紙アングル 手動カッター 取替刃物
平田紙管¥5,998税込¥6,5981セット(2枚)翌々日出荷紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 刃物のみ用途紙角あて手動カッター 刃物の取替品 左右1セットセット内容1セット(刃2枚のみ)材質ステンレス
エンボスメーカー
アスウィル¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷エンボス加工の紙緩衝材が作れるエンボスメーカー。コンパクトな仕様で、場所を選ばず手軽に緩衝材を作成できます。さまざまな状況に対応できるスイッチを搭載。3段階で調節できる速度スイッチのほか、紙送り用の送りスイッチ、紙詰まり時に便利な逆転ボタンを備えています。用途緩衝材の作成