絞り込み
緩衝材機器とは、梱包物のすきまに詰め込むエアー入り緩衝材を製造する機器と、フィルム材など。梱包物を衝撃から守るために重要な梱包材を、短時間でたくさん製造できます。梱包作業の多い配送センターやメーカーなどの現場に便利です。すきま埋め専用の大きなパックを使って緩衝材の節約、削減、小箱のパッキングに最適な小さなパック、焼却時にダイオキシンを発生させない環境にやさしいパックなど用途に応じて機器やフィルム材を選べます。

エアークッションメーカー
Asmix(アスカ)(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S材質ポリエチレン(HDPE)温度範囲(℃)135~150コード長さ(m)1.5ウォームアップ時間260秒アズワン品番64-1212-75安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
エアークッションメーカー3rd
アスウィル¥45,980税込¥50,5781台当日出荷アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。 ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。 最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。 エアーコントローラーで空気量調整可。 スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。 フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機適合【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズコード長さ(m)1.5ウォームアップ時間約120秒間
エアークッションメーカー バブル対応
アスウィル¥36,980税込¥40,6781台当日出荷エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機ウォームアップ時間120秒アズワン品番64-8399-75空気量(L)約2.4/秒
紙角あて 紙アングル 手動カッター
平田紙管¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷紙角あてを手動でカットできる便利商品です。 紙アングル専用に設計。手軽に簡単カット。必要な長さに設定可能。 紙アングルを差し込み、持ち手を降ろすのみで、切り口も綺麗にカットできます。 軽量(約7kg)ですので、持ち運び可能。刃物取替も可能。簡易的な刃物研ぎで研ぐことも可能です。 刃物、まな板1セット取替品付き用途紙角あて、紙アングルのカットセット内容本体1台、説明書1枚、取替品(刃物1セット)(まな板1枚)材質ベース本体:鉄、プロテクションカバー:ポリカーボネート最大切断寸法(mm)辺100×100本体高さ(mm)830(持ち手を上げた際)位置調整範囲(mm)50から500(位置決め棒を外せば、制限なしでカット可能)本体長さ(mm)595最大切断厚さ(mm)8本体幅(mm)203、675(位置決め棒装着時)
エアークッションメーカー ベース ロングクッション作成用
アスウィル¥1,198税込¥1,3181台4日以内出荷エアークッションメーカーACM02にてロングタイプバブルフィルムACB6230/ACB8230を使用いただく際に必要な延長ベースです
エンボスメーカー
アスウィル¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷エンボス加工の紙緩衝材が作れるエンボスメーカー。コンパクトな仕様で、場所を選ばず手軽に緩衝材を作成できます。さまざまな状況に対応できるスイッチを搭載。3段階で調節できる速度スイッチのほか、紙送り用の送りスイッチ、紙詰まり時に便利な逆転ボタンを備えています。用途緩衝材の作成
超遮断熱 クールマジック シャインWバブル 1200mm×40m巻 厚さ8mm 1巻
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥56,980税込¥62,6781巻7日以内出荷両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。バブルを2重にし極厚タイプで超断熱タイプとなります。また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。バブルによる緩衝性能もあります。ハサミ等でカットすることも可能です。材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン幅(mm)1200厚さ(mm)8長さ(m)40アズワン品番64-9047-29粒径(mm)10
緩衝材製造機 緩衝材フィルム
ワンピーク¥15,980~税込¥17,578~1セット5日以内出荷ARフィルムは、420m/巻(EAフィルム比較:巻長1.5倍)。工場・物流センター様等向けに最適です。HAL専用です。納期1週間ほどかかります。予めご了承ください。長さ(m)420巻
緩衝材製造機 緩衝材製造機
ワンピーク¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷HAL-1は、簡単操作、電源投入後5秒のクイックスタート。製袋能力8m/分の小型高速機です。経済的な”ARフィルム”対応の最新型緩衝材製造機。納期1週間ほどかかります。予めご了承ください。材質ABS寸法(mm)390×290×380
緩衝材製造機
ワンピーク¥12,980税込¥14,2781ケース5日以内出荷EA用ピローフィルム200mm×150mm×280m巻。手切りミシン目入り。別売りの「緩衝剤製造機EA-150BJPOP」でご利用ください。材質HDPE長さ(m)280
緩衝材製造機
ワンピーク¥12,980税込¥14,2781ケース5日以内出荷EA用ピローフィルム200mm×100mm×280m巻。手切りミシン目入り。別売りの「緩衝剤製造機EA-150BJPOP」でご利用ください。材質HDPE長さ(m)280
緩衝材製造機
ワンピーク¥12,980税込¥14,2781ケース5日以内出荷EA用ピローフィルム200mm×200mm×280m巻。手切りミシン目入り。別売りの「緩衝剤製造機EA-150BJPOP」でご利用ください。材質HDPE長さ(m)280
緩衝材製造機
ワンピーク¥19,980税込¥21,9781ケース5日以内出荷EA用中粒プチプチフィルム400mm×280m巻。手切りミシン目入り。別売りの「緩衝剤製造機EA-150BJPOP」でご利用ください。材質HDPE寸法(mm)400長さ(m)280
AIR-STRONG専用フィルム 400mm幅 450m巻 半透明 STRONGシリーズ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥28,980~税込¥31,878~1巻3日以内出荷エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応) 400mm幅で、たっぷり450m巻です。 包み・当て・埋めなどに適しています。材質PE長さ(m)450主な用途梱包用、型崩れ用
AIR-STRONG専用フィルム 700m巻 半透明 STRONGシリーズ
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥14,980税込¥16,4781巻3日以内出荷エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応) 100mm毎にミシン目が入ったタイプです。 200mm幅で、たっぷり700m巻です。 ダンボール内の隙間埋めなどに。材質PE幅(mm)200色半透明長さ(m)700主な用途梱包用、型崩れ用
エアー緩衝材製造機
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。 僅か5kgの超軽量を実現。 ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。 専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。 100V電源なのでどこでも使えます。 ダンボール内の隙間埋めなどに。質量(kg)5電源(V)100本体寸法(mm)310×330×280速度(生産)8(m/分)(約)アズワン品番64-9046-13
エアー緩衝材製造機 SAMURAI-AIR
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷縦型最高グレードにおける低コスト仕様。 僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ、僅か2kgの超軽量を実現。 ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。 そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。 100V電源なのでどこでも使えます。 発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。 ピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがあります。用途ダンボール内の隙間埋めなど機能【温度調整機能】有、【オートメーション機能】有、【空気量調整機能】有
エアー緩衝材製造機AIR5+AIR5用エアー緩衝材フィルム静電防止ピンク
オクトパック¥139,800税込¥153,7801セット8日以内出荷セット内容(本体)エアー緩衝材製造機AIR5(AIR5用エアー緩衝材フィルム)200×110(500m/25μ)静電防止ピンク
エアー緩衝材製造機AIR5+AIR5用エアー緩衝材フィルムバイオ印字
オクトパック¥139,800税込¥153,7801セット8日以内出荷セット内容(本体)エアー緩衝材製造機AIR5(AIR5用エアー緩衝材フィルム)200×110(500m/25μ)バイオ印字
エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5
オクトパック¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷商品の隙間を埋める、包む・敷くのニーズを満たすエアー緩衝材をオンデマンドで製造します。 フィルムを縦置きにすることで最小のスペースを実現します。 環境配慮型バイオフィルムを使用しています。 トレーニング不要で簡単に操作できます。用途梱包箱の隙間埋めるための梱包用。トラスコ品番208-5191本体寸法(mm)奥行355本体寸法(mm)高さ250本体寸法(mm)幅215
紙角あて 紙アングル 手動カッター 取替まな板
平田紙管¥11,980税込¥13,1781枚翌々日出荷紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 まな板のみ用途紙角あて手動カッター まな板の取替品 1枚セット内容まな板1枚材質ポリアセタール(プラスチック)
紙角あて 紙アングル 手動カッター 取替刃物
平田紙管¥5,998税込¥6,5981セット(2枚)翌々日出荷紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 刃物のみ用途紙角あて手動カッター 刃物の取替品 左右1セットセット内容1セット(刃2枚のみ)材質ステンレス
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG
AIR-STRONG¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。僅か5kgの超軽量を実現。ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。100V電源なのでどこでも使えます。用途ダンボール内の隙間埋めなど
エアー緩衝材製造機 クッションハチ
司化成¥489,800税込¥538,7801台18日以内出荷動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。 プレシールフィルム使用で高速生産が可能です。用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)トラスコ品番462-3061
エアムーブⅡ
ストロパックジャパン¥79,980税込¥87,9781箱(2巻)4日以内出荷梱包作業場で簡単にエアークッションの製造が可能 Cタイプはクッションを空間に入れて隙間を埋めるタイプです。用途各種工場・物流倉庫の梱包現場幅(mm)(フィルム)400タイプCフィルム厚さ25μ
エアムーブⅡ
ストロパックジャパン¥79,980税込¥87,9781箱(2巻)4日以内出荷梱包作業場で簡単にエアークッションの製造が可能。 Bタイプは対象物を包むタイプです。用途各種工場・物流倉庫の梱包現場幅(mm)(フィルム)400タイプBフィルム厚さ25μ
エアムーブⅡ
ストロパックジャパン¥169,800税込¥186,7801箱(4巻)4日以内出荷梱包作業場で簡単にエアークッションの製造が可能 Vタイプはケースの底や上部に敷いて空間を埋めるタイプです。用途各種工場・物流倉庫の梱包現場幅(mm)(フィルム)200タイプVフィルム厚さ25μ
エアムーブⅡ
ストロパックジャパン¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷梱包作業場で簡単にエアークッションの製造が可能。 包装、緩衝、固定、空間充填と多様な用途。 1日、200~500箱の梱包が可能。見やすい液晶モニター。 クイックスタート機能。操作が簡単な機械設定。フィルムタイプ、エアーの注入量。用途各種工場・物流倉庫の梱包現場商品タイプ本体