20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紙折機給紙ゴムローラーセット LION (ライオン事務器)

    紙折機給紙ゴムローラーセット

    LION (ライオン事務器)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    紙折り機の消耗品(ゴムローラーセット)になります。
    セット内容ゴムローラー×3、セパレータ-×1(金属加工)品種(対応)本体型番600番台及び型番末尾N用
  • 紙折り機消耗部品セット EPF-SB2(EPF-300/EPF-400用) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙折り機消耗部品セット EPF-SB2(EPF-300/EPF-400用)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容給紙ローラゴム、給紙パッド、ゴムシート
  • 卓上型自動紙折り機 ドレスイン

    卓上型自動紙折り機

    ドレスイン
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    7日以内出荷
    連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
    付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)質量(kg)約3.6電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
  • 紙折機 LION (ライオン事務器)

    紙折機

    LION (ライオン事務器)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    連続使用可能な手動タイプ。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
    用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):100枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚質量(kg)25.5種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:自然落下方式消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙検知方式紙詰まり検知:自動停止カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定手動(ゲージ式)RoHS指令(10物質対応)対応処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×545×494
  • 紙折機 LION (ライオン事務器)

    紙折機

    LION (ライオン事務器)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    8日以内出荷
    二つ折りタイプ。2回通しで各種折りが可能です。色画用紙の折り設定が標準装備されています。
    仕様用紙積載量(上質55kg):500枚幅(mm)680質量(kg)23.9高さ(mm)368種類【折り形】2つ折り、内3つ折り(2回通し)、外3つ折り(2回通し)、4つ折り(2回通し)、片袖折り(2回通し)奥行(mm)530電源(V)AC100消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz対応用紙サイズ:A3~B7、色画用紙紙質40kg~135kg(46.5g/m2~157g/m2)処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
  • 自動紙折り機MA150 ドレスイン

    自動紙折り機MA150

    ドレスイン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    付属品クロス折りアーム適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ質量(kg)約16電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時)紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2)給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2)折り位置設定絵表示に合わせて手動設定処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
  • 自動紙折り機NP110 ニッポー

    自動紙折り機NP110

    ニッポー
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    小型・軽量でA4~A5サイズ対応、折り方は3種類。加算/減算プリセットカウンター、試し折り機能、整列排紙搭載、3段階のスピード調整が可能です。
    その他90枚/min質量(kg)11種類二つ折り / 内三つ折り / 外三つ折り対応A4~A5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】530×365×335対象PPC用紙・上質紙
  • 紙折り機 EPF-400 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙折り機 EPF-400

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    4日以内出荷
    手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
    仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙55kg 64g/m2使用時)A4(内三つ折り・外三つ折り・変形三つ折り)A3(二つ折り)適合用紙種/上質紙、再生紙、アート紙、コート紙も折り可能(但し、特定の用紙に限る)質量(kg)約33(クロス折り部品、電源コード除く)消費電力(W)動作時:75(50Hz/60Hz)/待機時:13(50/60Hz)電源AC100V/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】670×510×500、【使用時】990×510×500機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート、クロス折用補助用紙ガイドつき、ジャムマップ表示・給紙圧、セパレータ厚調整機能、手差し給紙機能主な用途B7-A3三つ折り、 定形外サイズも可能使用環境温度(℃)動作:5~35、保存:-10~60用紙厚(g/m2)40-90kg(46.5~104.7)二つ折りのみ135kg(157)排紙方法搬送ベルト及び排紙ローラー3段階 位置手動切替使用可能用紙サイズB7(91×128)~A3(297×420)給紙可能枚数(最大積載枚数)最大500枚(A4上質紙55Kg、64g/m2使用時)使用環境湿度(%)20~80RH折り位置設定二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、観音折り(B6不可)、その他変形折り、2回折りによるクロス折り処理速度【5段切り替え】27枚/分、60枚/分、100枚/分、135枚/分、184枚/分(A4二つ折り・内三つ折り時)
  • NP110用メンテナンスセット ニッポー

    NP110用メンテナンスセット

    ニッポー
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    翌日出荷
  • 紙折機用エアーさばきユニット LION (ライオン事務器)

    紙折機用エアーさばきユニット

    LION (ライオン事務器)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    8日以内出荷
    エアー給紙機構でコート紙を安定的に給紙。効率的に折り作業ができる補助装置です。
    仕様用紙積載量:20mm(64g/m2用紙で200枚程度)適合機種LF-S671・LF-S641・LF-S670・LF-S640質量(g)1630(ACアダプター248g)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×352×64.8紙質64~157g/m2(55~135kg)風量調整あり(無段階)用紙サイズA4~A3
  • 紙折り機 EPF-300 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙折り機 EPF-300

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
    仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙55kg 64g/m2使用時)A4(内三つ折り・外三つ折り・変形三つ折り)A3(二つ折り)適合用紙種/上質紙、再生紙、更紙質量(kg)約29(電源コード除く)消費電力(W)動作時:56(50Hz)、63(60Hz)/待機時:3(50/60Hz)電源AC100V/50Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】666×510×485、【使用時】812×510×510機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート、ジャムマップ表示、手差し給紙機能主な用途B6-A3三つ折り、 定形外サイズも可能使用環境温度(℃)動作:5~35、保存:-10~60用紙厚(g/m2)40-90kg(46.5~104.7)二つ折りのみ135kg(157)排紙方法自然落下方式使用可能用紙サイズB6(128×182)~A3(297×420)給紙可能枚数(最大積載枚数)最大500枚(A4上質紙55Kg、64g/m2使用時)使用環境湿度(%)20~80RH折り位置設定二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、観音折り(B6不可)、その他変形折り処理速度【50Hz時】133枚/分、【60Hz時】153枚/分
  • 紙折り機 EPF-200/60HZ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙折り機 EPF-200/60HZ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
    用途A4三つ折り専用機仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)適合用紙種/上質紙、再生紙質量(kg)約19.5周波数(Hz)60消費電力(W)87(動作時)、2.8(待機時)電源AC100V/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート主な用途A4三つ折り専用機使用環境温度(℃)5~35用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)排紙方法自然落下方式使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り処理速度104枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
  • 紙折機 LION (ライオン事務器)

    紙折機

    LION (ライオン事務器)
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    8日以内出荷
    定形用紙サイズ自動検知のらくらくオートタイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
    用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚質量(kg)30種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。)方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6カウンタ枚数:5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定自動RoHS指令(10物質対応)対応処理速度(A4:2つ折り)32~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)669×545×506使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
  • 紙折機 LION (ライオン事務器)

    紙折機

    LION (ライオン事務器)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    8日以内出荷
    上位機種の機能を多数搭載した手動タイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
    用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚質量(kg)27.5種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙検知方式紙詰まり検知:自動停止カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定手動(ゲージ式)RoHS指令(10物質対応)対応処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×545×494
  • プロスフォルダー カール事務器

    プロスフォルダー

    カール事務器
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    7日以内出荷
    作業時間を大幅カット。コート紙対応。クロス折り・DM折りにも対応。日本製
    電源AC100V紙質PPC用紙・上質紙・アート紙・コート紙
  • 紙折機 LION (ライオン事務器)

    紙折機

    LION (ライオン事務器)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    8日以内出荷
    A4専用タイプ。ダイヤルを回すだけで、折り形を各種設定できます。窓あき封筒(長3)用の変形折りにも対応しています。(仕上り寸法107mm)
    仕様用紙積載量(上質55kg):380枚幅(mm)622質量(kg)21高さ(mm)332種類【折り形】2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、変形外3つ折り、4つ折り5種類奥行(mm)455電源(V)AC100消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz対応用紙サイズ:A4紙質55kg~110kg(64g/m2~127.9g/m2)処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
  • コレーター(自動丁合機) LION (ライオン事務器)

    コレーター(自動丁合機)

    LION (ライオン事務器)
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    5日以内出荷
    印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。 オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。
    仕様【適用用紙】45kg~135kg(52g/平方メートル~157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2~9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積質量(kg)78周波数(Hz)50/60段数10段消費電力(W)200最大積載量(kg)【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時)電源(AC V)100用紙サイズA3SR、A3、B4、A4、B5、A5給紙方式摩擦ローラーセパレーター方式処理速度40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
  • 紙折り機 EPF-200/50HZ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙折り機 EPF-200/50HZ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
    手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
    用途A4三つ折り専用機仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)適合用紙種/上質紙、再生紙質量(kg)約19.5周波数(Hz)50消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)電源AC100V/50Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート主な用途A4三つ折り専用機使用環境温度(℃)5~35用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)排紙方法自然落下方式使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
  • 丁合機ゴムローラーセット LION (ライオン事務器)

    丁合機ゴムローラーセット

    LION (ライオン事務器)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    12日以内出荷
    コレーターLC-500用の消耗品(ゴムローラーセット)です。
    セット内容給紙ローラー×30、セパレーター×10品種(対応)コレーターLC-500用
  • 自動丁合機テーブル LION (ライオン事務器)

    自動丁合機テーブル

    LION (ライオン事務器)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    9日以内出荷
    コレーターLC-500専用テーブルです。
    仕様ストッパー付キャスター質量(kg)15.6寸法(幅×奥行×高さ)(mm)860×520×550
自動紙折り機特集
おすすめ人気ランキング
紙折り器