PCアクセサリーとは、パソコンの周辺機器のことです。ここではACアダプタやマウス&スキャナーポケットなど多彩なアイテムを扱っています。特にモバイルPC用ACアダプタは、外出先で電源供給ができない場所での使用の際に便利です。他にもテンキーやマウスなどがセットになったトラベルキット、足元のケーブルをスッキリ収納するためのタップ用マグネットまで豊富なラインナップが充実しているのが特徴。オフィスや出張などの場で活躍するアイテムが揃っており、お持ちの機材と組み合わせて使うことができます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MiniDisplayPortからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応 規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(VGA)VESA VGA コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - D-sub 15ピン(メス) 分類MiniDisplayPort信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。 シールド3重シールド ケーブル長(cm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

RS Pro フィードスルーミニディスプレイRS Pro XLR パネル取り付けフィードスルーミニディスプレイポートは、定格電圧 250 ac 、定格電流 15 です。ハウジング材質は金属製です。このポートは、業務用 家庭用オーディオ、放送、産業用途など、さまざまな用途で使用できます。ポートは別の性別 と物理的に互換性がありますE.オス又はメスで、信頼性が高く長寿命の構造です。23 mm 又は 25 mm ピッチのセンターに取り付けることができます特長と利点ねじ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷