落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
使用荷重(kg)2
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
O環付きで紛失防止、またフック部と分かれる事によりスムーズに使えます。
材質アルミ合金
形状HMS型
ロック機能なし
こんなお得な商品も!

カラビナ ロック式
モノタロウ
¥299
税込¥329
ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。
材質アルミ合金
形状オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機能あり
ダブルゲートで取り付け・取り外しが簡単!
.軽量アルミ仕様で軽くてサビにくい!
材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
最もシンプルで汎用性の広いスタンダードタイプ
材質アルミ合金
形状オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機能なし
保持した物が絡まず使い勝手抜群!
2連・3連・4連のラインナップ
材質アルミ合金
形状オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機能なし
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に。
工具、計量小物の紛失防止に。
仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付
使用荷重(kg)1
ワイヤー径(Φmm)0.81
コード径(Φmm)4
自然長(mm)約410
最大伸長(mm)1350
RoHS指令(10物質対応)対応
コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。
コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。
耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。
耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。
用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止に
色レッド
自然長(mm)約490
質量(g)61
コード径(Φmm)4
最大使用荷重(kg)1以下
最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に落下防止コードなどを取り付ける事ができます
使用荷重(kg)1
材質ステンレス
長さ(mm)150
太さ(Φmm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
鍛造アルミ仕様で軽くて丈夫!
湾曲ゲートで迷わず着脱
スライドロック機能付き
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
細くて邪魔になりにくくしなやか、軽い伸縮なので、引張り抵抗が少ない
使用荷重(kg)0.3
自然長(mm)320
最大長(mm)1600
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
使用荷重(kg)0.3
自然長(mm)250
最大長(mm)1600
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kg)2
材質鋼線
内径(Φmm)21
線径(Φmm)2.4
外径(Φmm)25
表面処理ニッケルメッキ
アズワン品番64-5136-86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
接続ワイヤー入なので様々な工具に取り付け可能
使用荷重(kg)1
自然長(mm)430
最大長(mm)1700
線径(Φmm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製/落下時の衝撃吸収/スリムでかさばらない/コードがよじれず絡まらない
用途小物や工具の紛失・落下防止
質量(g)25
コード径(Φmm)2.5
自然長(mm)約410
最大伸長(mm)約880
RoHS指令(10物質対応)対応
蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
用途落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード
材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金
自然長(mm)約720
RoHS指令(10物質対応)対応
軽い小物道具などの落下・紛失・置き忘れ予防
色ブラック
使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)100
最大長(mm)1000
線径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に落下防止用コードと工具を連結させれる
用途落下防止用コードと工具結させる
使用荷重(kg)1
寸法D(Φmm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
鍛造アルミ仕様で軽くて丈夫!
湾曲ゲートで迷わず着脱
スライドロック機能付き
材質アルミ合金
質量(g)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×20
RoHS指令(10物質対応)対応
絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
用途各種ツールの落下・紛失防止に。
材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金
自然長(mm)約720
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
6日以内出荷
柔軟性・伸縮性に優れています。
芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままになりません。
用途高所作業時の落下防止に
最大長(mm)約1700
RoHS指令(10物質対応)対応
リングが分かれていて絡まらない5色のカラフルアソート!
軽くて使いやすい!持ち運びにも便利。
色ブルー・ピンク・ブラック・イエロー・レッド
材質カラビナ:アルミニウム、リング:スチール
長さ(mm)(カラビナ)約60
形状オフセットD型
質量(g)約13
線径(Φmm)(カラビナ)約5.5
耐荷重(kg)約20
リング外径(Φmm)約25
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機能なし
1セット
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に安全コードなどを取り付る事ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
柔軟性・伸縮性に優れています。
芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままになりません。
用途高所作業時の落下防止に
最大長(mm)約1800
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
使用荷重(kg)1
線径(Φmm)3.2
ワイヤー径(Φmm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に落下防止コードなどを取り付ける事ができます
材質ステンレス
深さ(mm)約15
太さ(Φmm)4
開口部(mm)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥649
税込¥714
翌日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
形状オーバル型
材質アルミ
質量(g)約81
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。