落下防止用コード :「紐調整」の検索結果
落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
商品豆知識
リングストラップはサイズ調整ができ、ストッパーで固定できます。
仕様取付工具重量:約3kg
材質本体:ナイロン、リング:ステンレス
幅(mm)25
全長(mm)400
線径(Φmm)5
コード長さ(mm)280
リング内径(Φmm)14×14.5
アズワン品番64-7984-64
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。