落下防止用コード :「安全用」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます
ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません
芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)
用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等
製品質量(g)80
付属品工具接続ワイヤー付
最大長(mm)1815
使用荷重(kg)1
質量(g)80
芯材ナイロンロープ
材質(表面)ウレタン樹脂
ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。
ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。
ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。
工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。
使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg)1
トラスコ品番308-6321
質量(g)100
製品質量(g)100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高所作業用工具落下防止ワイヤー
ワイヤー自動巻取式で腰まわりすっきり
許容荷重:1kg以下(1ワイヤーにつき)
ワイヤーは1.2mまで自在
ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造
万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません
使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、カギ等接続する孔のある製品
安全キャッチダブルは2つの工具が下げられます
工具接続ワイヤー付
ロープを完全に巻き戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できます
許容荷重(kg)1(1ワイヤーにつき)
トラスコ品番308-6330
質量(g)175
製品質量(g)175
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
高所作業用工具落下防止紐(極太)。3kgの重さ(ラチェットレンチ約6本分)の落下に耐えられます。Φ4.5mmの極太ナイロンロープ芯は、引っ張り強度が2.5倍。ロープの直線部分を長く(550mm)したため、作業時の抵抗感が無くなり、工具がコイル部分にからみません。(最大1640mmまで伸びます。)。使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等。工具接続ワイヤー付
自然長(mm)550
最大長(mm)1640
使用荷重(kg)3
製品質量(g)110
ステンレス製ワイヤー、ナイロンコート。安全ロープシリーズすべてに使用できます
使用荷重(kg)3
トラスコ品番335-4229
質量(g)5
製品質量(g)5
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐
トラスコ品番796-2771
質量(kg)(取付工具)0.5以下
最大伸長(mm)1200
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途-
材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャスト
タイプストレート
機能アシストロープ、ロープ連結より戻し
取付け方法ナスカン
ワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)
ロックフリー式
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐
トラスコ品番796-2789
質量(kg)(取付工具)1以下
最大伸長(mm)1200
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐
トラスコ品番796-2797
質量(kg)(取付工具)2以下
最大伸長(mm)1200
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)57
本体質量(g)57
ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)1.5以下
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)81
本体質量(g)81
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)3以下
工具ホルダーとしても使える。
用途高所作業用工具落下防止ワイヤー
トラスコ品番796-2762
質量(kg)(取付工具)1以下
最大伸長(mm)1200
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
工具ホルダーとしても使える。
用途高所作業用工具落下防止ロープ
トラスコ品番796-2754
質量(kg)(取付工具)1以下
最大伸長(mm)1200
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。