落下防止用コード :「安全用具」の検索結果

特価
本日12月2日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐 トラスコ品番796-2771 質量(kg)(取付工具)0.5以下 最大伸長(mm)1200
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)メタルスマートリール
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途- 材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャスト タイプストレート 機能アシストロープ、ロープ連結より戻し 取付け方法ナスカン ワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む) ロックフリー式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。 ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。 ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。 工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。 使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg)1 トラスコ品番308-6321 質量(g)100 製品質量(g)100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません 芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)
用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等 製品質量(g)80 付属品工具接続ワイヤー付 最大長(mm)1815 使用荷重(kg)1 質量(g)80 芯材ナイロンロープ 材質(表面)ウレタン樹脂
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)スマートリール 10
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐 トラスコ品番796-2789 質量(kg)(取付工具)1以下 最大伸長(mm)1200
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐 トラスコ品番796-2797 質量(kg)(取付工具)2以下 最大伸長(mm)1200
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ステンレス製ワイヤー、ナイロンコート。安全ロープシリーズすべてに使用できます
使用荷重(kg)3 トラスコ品番335-4229 質量(g)5 製品質量(g)5
1個
279 税込307
当日出荷

工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐 質量(g)57 本体質量(g)57 ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5 自然長(mm)800(±10) 最大伸長(mm)1300 芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル 取付可能質量(kg)1.5以下
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止ワイヤー ワイヤー自動巻取式で腰まわりすっきり 許容荷重:1kg以下(1ワイヤーにつき) ワイヤーは1.2mまで自在 ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造 万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません 使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、カギ等接続する孔のある製品 安全キャッチダブルは2つの工具が下げられます 工具接続ワイヤー付 ロープを完全に巻き戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できます
許容荷重(kg)1(1ワイヤーにつき) トラスコ品番308-6330 質量(g)175 製品質量(g)175
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)スマートザイル ジャバラ式
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐 質量(g)81 本体質量(g)81 自然長(mm)800(±10) 最大伸長(mm)1300 芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル 取付可能質量(kg)3以下
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)スマートキャッチ 10 ワイヤー
工具ホルダーとしても使える。
用途高所作業用工具落下防止ワイヤー トラスコ品番796-2762 質量(kg)(取付工具)1以下 最大伸長(mm)1200
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)スマートキャッチ 10
工具ホルダーとしても使える。
用途高所作業用工具落下防止ロープ トラスコ品番796-2754 質量(kg)(取付工具)1以下 最大伸長(mm)1200
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)安全ロープ極太
高所作業用工具落下防止紐(極太)。3kgの重さ(ラチェットレンチ約6本分)の落下に耐えられます。Φ4.5mmの極太ナイロンロープ芯は、引っ張り強度が2.5倍。ロープの直線部分を長く(550mm)したため、作業時の抵抗感が無くなり、工具がコイル部分にからみません。(最大1640mmまで伸びます。)。使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等。工具接続ワイヤー付
自然長(mm)550 最大長(mm)1640 使用荷重(kg)3 製品質量(g)110
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)