セーフティリール セフリルタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)当日出荷
高所作業用工具落下防止紐。<br />ロープが邪魔にならない自動巻取り式。<br />引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。<br />リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。<br />万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。<br />腰元への装着が簡単なナスカン仕様。<br />リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
スマートリール 05タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2771質量(kg)(取付工具)0.5以下最大伸長(mm)1200
メタルスマートリールタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
用途-材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャストタイプストレート機能アシストロープ、ロープ連結より戻し取付け方法ナスカンワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)ロックフリー式
安全キャッチシングルタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。
ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。
ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。
工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。
使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg)1トラスコ品番308-6321質量(g)100製品質量(g)100
スマートリール 20タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2797質量(kg)(取付工具)2以下最大伸長(mm)1200
安全ロープタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます
ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません
芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)
用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等製品質量(g)80付属品工具接続ワイヤー付最大長(mm)1815使用荷重(kg)1質量(g)80芯材ナイロンロープ材質(表面)ウレタン樹脂
スマートリール 10タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2789質量(kg)(取付工具)1以下最大伸長(mm)1200
安全ロープ用工具接続ワイヤータジマツール(TJMデザイン)当日出荷
ステンレス製ワイヤー、ナイロンコート<br />安全ロープシリーズすべてに使用できます
使用荷重(kg)3トラスコ品番335-4229質量(g)5製品質量(g)5
安全キャッチ ダブルタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
高所作業用工具落下防止ワイヤー
ワイヤー自動巻取式で腰まわりすっきり
許容荷重:1kg以下(1ワイヤーにつき)
ワイヤーは1.2mまで自在
ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造
万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません
使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、カギ等接続する孔のある製品
安全キャッチダブルは2つの工具が下げられます
工具接続ワイヤー付
ロープを完全に巻き戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できます
許容荷重(kg)1(1ワイヤーにつき)トラスコ品番308-6330質量(g)175製品質量(g)175
スマートザイル ショックコード式タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。<br />工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。<br />伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。<br />工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。<br />工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐質量(g)57本体質量(g)57ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)1.5以下
スマートザイル ジャバラ式タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。<br />工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。<br />伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。<br />工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。<br />取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐質量(g)81本体質量(g)81自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)3以下
スマートキャッチ 10 ワイヤータジマツール(TJMデザイン)当日出荷
工具ホルダーとしても使える。
用途高所作業用工具落下防止ワイヤートラスコ品番796-2762質量(kg)(取付工具)1以下最大伸長(mm)1200
スマートキャッチ 10タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
工具ホルダーとしても使える。
用途高所作業用工具落下防止ロープトラスコ品番796-2754質量(kg)(取付工具)1以下最大伸長(mm)1200
安全ロープ極太タジマツール(TJMデザイン)6日以内出荷
高所作業用工具落下防止紐(極太)<br />3kgの重さ(ラチェットレンチ約6本分)の落下に耐えられます。<br />Φ4.5mmの極太ナイロンロープ芯は、引っ張り強度が2.5倍<br />ロープの直線部分を長く(550mm)したため、作業時の抵抗感が無くなり、工具がコイル部分にからみません。(最大1640mmまで伸びます。)<br />使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等<br />工具接続ワイヤー付
自然長(mm)550最大長(mm)1640使用荷重(kg)3製品質量(g)110
ツールストラップDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥2,418¥2,198
専用バックルLOCX税込¥1,758¥1,598