11ページ目: 落下防止用コード

落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
746件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200mm セーフティループ用延長コード エスコ200mm セーフティループ用延長コードエスコ
555税込611
1本
翌日出荷
仕様取付工具重量:1.0kg以下材質ウレタン全長(mm)200ワイヤー径(Φmm)0.7コード径(Φmm)3.2アズワン品番64-7984-40
520-1600mm セーフティループ(黒) エスコ520-1600mm セーフティループ(黒)エスコ
3,920税込4,312
1本
翌日出荷
仕様取付工具重量:5.0kg以内材質ウレタンブラックワイヤー径(Φmm)1.5コード長さ(mm)520~1600コード径(Φmm)6アズワン品番64-7984-39
430-1400mm セーフティループ(黒) エスコ430-1400mm セーフティループ(黒)エスコ
2,700税込2,970
1本
翌日出荷
仕様取付工具重量:3.0kg以内材質ウレタンブラックワイヤー径(Φmm)1コード長さ(mm)430~1400コード径(Φmm)5アズワン品番64-7984-38
3.1x150mm キーチェーン(5本) エスコ3.1x150mm キーチェーン(5本)エスコ
305税込336
1袋(5個)
翌日出荷
材質真鍮メッキ質量(g)5本で約10チェーン長(mm)150ボール径(Φmm)3.1アズワン品番64-7946-42入数5本
カラビナフック WichardカラビナフックWichard
2,898税込3,188
1個
当日出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。 本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス
KJストロングランヤード KAHARAKJストロングランヤードKAHARA
869税込956
1本
当日出荷
結束部分はスリーブ止めし、その表面を収縮チューブでコーティングしています。アルミカラビナ付です。
用途簡易落下防止に。全長(mm)310材質/仕上ビニール質量(g)14.5コード径(Φmm)2.2自然長(mm)250最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)900引込力(g)500
セーフティーコード ゴム製 TRUSCOセーフティーコード ゴム製TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
磨耗に強いポリエステル繊維を採用しています。伸長率2.4倍のからまないコードです。落下時の衝撃をゴム製コ-ドが和らげます。1kg以下の工具類の落下防止用コ-ドとして幅広くご使用頂けます。
用途工具類の落下防止に。トラスコ品番161-0491ブラック質量(g)38コード径(Φmm)4自然長(mm)550最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1300
安全布製コード2 シンワ測定安全布製コード2シンワ測定
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
用途各種ツールの落下・紛失防止に。材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
キーバックリール 太PE 90cm 中林製作所キーバックリール 太PE 90cm中林製作所
579税込637
1個
当日出荷
しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。
質量(g)(保持)50以下コードPEライン伸長(cm)90
落下防止コード コヅチ落下防止コードコヅチ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
からまず、タフな、軽量タイプ。
用途工具の落下防止に使用荷重(kg)3最大伸長(mm)約1,450
セーフティワイヤー WIZ'AセーフティワイヤーWIZ'A
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
1kgの重さの落下に耐えられる。軽量だから作業に負担がかからない。柔軟性・伸縮性に優れている。最長約1700mmまで伸びても、芯材にステンレスワイヤーを使用し、コイル形状になっているため復元力が強い。
用途高所作業時の工具落下防止等安全荷重(kg)1.0以下最大伸長(mm)約1700自然長(mm)約480仕様ステンレスワイヤー入質量(g)約58ワイヤー径(Φmm)約1.0被覆外径(mm)(約)3.0
職人作 落下防止ツインハイスリムナス環 アークランドサカモト職人作 落下防止ツインハイスリムナス環アークランドサカモト
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
取外しやすい、ナスカンタイプ。これ一つで工具2丁を取り付けることができる。コイル形状が無いため、コード同士がからまない。作業性が良く、収納時に邪魔にならない長さを追求。結果、理想の伸長率2.4倍に。
用途工具等の落下防止に最大伸長(mm)約1300(1本あたり)自然長(mm)550(1本あたり)仕様ナスカン2本式 セーフティーコード材質ポリカーボネート樹脂(より戻し)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(kg)取付け工具等:1(1本あたり)メーカートップ工業
セーフティーコード ステンレスワイヤー入り スリム マインドセーフティーコード ステンレスワイヤー入り スリムマインド
979税込1,077
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
高所作業での工具落下防止 軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。
最大使用荷重(kg)1以下最大伸長(mm)約1300自然長(mm)約330ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.5/工具接続:1コード径(Φmm)2.5
セーフティーコード ステンレスワイヤー入り マインドセーフティーコード ステンレスワイヤー入りマインド
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
高所作業での工具落下防止 軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。
最大使用荷重(kg)1以下最大伸長(mm)約1300自然長(mm)約330ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.72/工具接続:1コード径(Φmm)3.2
インポートキーパーツ 大一鋼業インポートキーパーツ大一鋼業
759税込835
1個
5日以内出荷
シルバー材質真鍮・ニッケルメッキ寸法(mm)43×伸張700RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
セフティーコード Power sonicセフティーコードPower sonic
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。安全荷重(kg)1自然長(mm)440セット内容ワイヤーリング(Φ1mm)ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3最大長(mm)1800
柔復元性コイルコード DESCO柔復元性コイルコードDESCO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から60日以内出荷
アルミカラビナ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)アルミカラビナトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ツールストラップ PLANO[安全保護具]ツールストラップPLANO[安全保護具]
7,698税込8,468
1個
翌日出荷
高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。 ストラップはもつれにくい。
用途電動ドリルなどの重めのツールに最適耐荷重(kg)6.8
ベルトループキーホルダースイベル付き 中林製作所ベルトループキーホルダースイベル付き中林製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ベルトループホルダー+Wリングが外れにくい設計のハズレ止めスイベル金具付き
チタン材質ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト形状オフセットD型質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×172×12ロック機能なし
キーホルダースイベル付き 中林製作所キーホルダースイベル付き中林製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ねじれにくい角型カラビナ+Wリングが外れにくい設計のハズレ止めスイベル金具付き
チタン材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト形状HMS型質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×178×12ロック機能なし
角型カラビナストラップ付 中林製作所角型カラビナストラップ付中林製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
ねじりにくい角型カラビナ+ショートストラップ
材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーリング部:鉄(メッキ)形状HMS型ロック機能なし
カラビナキーリング付 中林製作所カラビナキーリング付中林製作所
579税込637
1個
翌々日出荷
カギが外しやすいミニナスカン付き。ショートストラップ&カラビナ
材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーリング部:鉄(メッキ)形状HMS型ロック機能なし
カラビナキーホルダー 中林製作所カラビナキーホルダー中林製作所
659税込725
1個
翌々日出荷
デザインカラビナ+キーホルダー、Wリング
材質本体:アルミニウム、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト形状HMS型質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×100×9ロック機能なし
カラビナ ストラップ付 中林製作所カラビナ ストラップ付中林製作所
599税込659
1個
翌々日出荷
ショートストラップ&カラビナ。カラビナはストラップが外れにくい設計。
材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、リング:鉄(メッキ)形状HMS型ロック機能なし
落下防止ストラップセット KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップセットKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。 落下から確実に保護し、重度の怪我、ツールの損傷または紛失を防ぐことができます。 セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。 個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。 ユーロ標準の穴のついた魅力的なセールスパッケージ。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。最大荷重(kg)1.5セット内容セーフティロープ(005001TBK)、アダプターループ(005002TBK)×3本、カラビナ(005003TBK)×2個
スマートキャッチ 10 タジマツール(TJMデザイン)スマートキャッチ 10タジマツール(TJMデザイン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
工具ホルダーとしても使える。
用途高所作業用工具落下防止ロープトラスコ品番796-2754質量(kg)(取付工具)1以下最大伸長(mm)1200
トルネードループロング1kg 侍BLACKトルネードループロング1kg侍BLACK
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
柔軟性・伸縮性に優れています。 芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままになりません。
用途高所作業時の落下防止に最大長(mm)約1800RoHS指令(10物質対応)対応
布製安全コード3KGNロープ SK11布製安全コード3KGNロープSK11
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
許容荷重(kg)3自然長(mm)890最大長(mm)1650
布製安全コード3KGフック SK11布製安全コード3KGフックSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
許容荷重(kg)3自然長(mm)710最大長(mm)1460
布製安全コード1KGNロープ SK11布製安全コード1KGNロープSK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
許容荷重(kg)1自然長(mm)900最大長(mm)1650
スマートスリムカラビナ SK11スマートスリムカラビナSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール取付可能ベルトサイズ(mm)40~50ロック機能なし
セーフティーループ(からみ防止タイプ) ミトロイセーフティーループ(からみ防止タイプ)ミトロイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工具落下防止用です。ループにポリエステル繊維カバーでからみにくいです。ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。電動工具に最適な長さです。
用途工具落下防止用。セット内容工具接続ワイヤー(WLK-50・WLK-170)付です。、二重リング付です。材質本体ワイヤー:ステンレス、ポリウレタン、ポリエステル繊維カバー2018年トラスコ掲載ページ6 1170
スネークコード 1kg用 オーエッチ工業スネークコード 1kg用オーエッチ工業
919税込1,011
1個
翌日出荷
極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
用途高所作業治の工具落下防止用に。最大長(mm)1350自然長(mm)720材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物質量(g)502018年トラスコ掲載ページ6 1171
ボールチェーン WAKI(和気産業)ボールチェーンWAKI(和気産業)
279税込307
1袋(3個)
当日出荷から翌々日出荷
表示荷重の範囲内でご使用下さい
耐荷重(g)100寸法(mm)150線径(mm)2.3
ウォレットチェーン WAKI(和気産業)ウォレットチェーンWAKI(和気産業)
549税込604
1個
翌々日出荷
キーホルダー以外の使用不可
寸法(mm)400材質ニッケル
キーリング WAKI(和気産業)キーリングWAKI(和気産業)
169税込186
1袋(3個)
翌々日出荷
表示荷重の範囲内でご使用下さい
ツールホルダーカラビナ SK11ツールホルダーカラビナSK11(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ビットホルダー・キーなどの携帯に最適な軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
用途ビットホルダー・キー等の道工具類の携帯。材質主材料:ポリプロピレン、アイレット・ハトメ:スチール、カラナビ:アルミ形状オフセットD型ロック機能なし
アルミカラビナ BB3 SK11アルミカラビナ BB3SK11
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。使いやすいベルトとキーリング3pcsのセットです。
用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型サイズ8×80ロック機能なし
カラビナランヤード BAHCO(バーコ)カラビナランヤードBAHCO(バーコ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。 最大3kgまでの工具に対応しています。
用途高所作業の落下防止ブラック/オレンジ最大長(mm)1200材質ポリエステルコード径(Φmm)14最大荷重(kg)(使用)3
落下防止用コード