絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラビナ リング付 モノタロウ

    カラビナ リング付

    モノタロウ(66件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。
    付属品リング×2個材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール形状オフセットD型リング外径(Φmm)約27ロック機能なし
  • セイフティコード モノタロウ

    セイフティコード

    モノタロウ(51件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
    用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)使用荷重(kg)0.5まで自然長(mm)約320材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工コード径(Φmm)約2.0最大長(mm)約1100
  • アルミカラビナ B SK11

    アルミカラビナ B

    SK11(32件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能なし
  • 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール

    安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

    スーパーツール(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
    用途工具の落下防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)310最大長(mm)1100材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)25芯径(mm)0.8コード径(Φmm)2.0
  • キーホルダー リール式 モノタロウ

    キーホルダー リール式

    モノタロウ(10件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。 ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。 キー吊り下げに便利なナスカン付きです。 吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。
    用途鍵など軽量な小物向き材質(本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス厚さ(mm)約19
  • セイフティコード 布製 モノタロウ

    セイフティコード 布製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。 両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
    用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)使用荷重(kg)3以下自然長(mm)約760材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム最大長(mm)約1450
  • カラビナ ロック式 モノタロウ

    カラビナ ロック式

    モノタロウ(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 ロック式なのでロック部を回して固定することで、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。 リングが1個(内径約17mm)付いております。
    付属品リング×1個材質(本体)アルミニウム、(リング)スチール径(Φmm)約6寸法(幅W×高さH)(mm)約32×60
  • 落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業

    落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)

    オーエッチ工業(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
    用途落下・紛失防止
  • セイフティコード 工具接続ワイヤー付 モノタロウ

    セイフティコード 工具接続ワイヤー付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 付属で工具などを取り付けやすい便利なワイヤー付です。
    用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)付属品工具接続ワイヤー×1材質(芯)ステンレス、(被膜)PPU(プレポリマーウレタン)、(リング)鉄製+メッキ加工使用荷重(kg)1までコード径(Φmm)約3自然長(mm)約440最大長(mm)約1800販売区分業務用
  • DBLTACT布製安全コード DBLTACT

    DBLTACT布製安全コード

    DBLTACT(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
    最大長(mm)1340
  • アルミカラビナ O環付き DBLTACT

    アルミカラビナ O環付き

    DBLTACT(20件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    O環付きで紛失防止、またフック部と分かれる事によりスムーズに使えます。
    材質アルミ合金形状HMS型ロック機能なし
  • キーバックリール カラビナ付き 太PE 120cm 中林製作所

    キーバックリール カラビナ付き 太PE 120cm

    中林製作所(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。
    質量(g)(保持)40以下コードPEライン伸長(cm)120
  • 落下防止用コード/工具用 接続ワイヤー オーエッチ工業

    落下防止用コード/工具用 接続ワイヤー

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    使用荷重(kg)2線径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックカラビナ BN SK11

    ロックカラビナ BN

    SK11(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。脱落防止ネジロック機能で落下を防ぎます。
    用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型
  • カラビナ ツイストロック 耐荷重400kg DEEN.J

    カラビナ ツイストロック 耐荷重400kg

    DEEN.J(1件のレビュー)
    882税込970
    1個
    当日出荷
    モノの吊り下げ用に。 別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。 フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。
    長さ(mm)83幅(mm)50厚さ(mm)8質量(g)34耐荷重(kg)400開口幅(mm)23.5
  • 四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯) トップ工業

    四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯)

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
    用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)1自然長(mm)380材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4最大長(mm)約1300
  • キーリール 光

    キーリール

    (8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
    用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。仕様引込力120gトラスコ品番356-8750材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)幅(mm)52厚さ(mm)約19高さ(mm)157質量(g)79コード長さ(m)1.20
  • スパイラルキーチェーン ショート SONIC(ソニック)[文具]

    スパイラルキーチェーン ショート

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    約11cm~約40cmに伸縮。 カバンやベルトなどへの取り付けが簡単なカラビナ付き。 鍵などを取り付けられるキーフック3個付き。
    材質チェーン=PU、金具=スチール・アルミニウム自然長(mm)約110最大長(mm)約400
  • のびるキーチェーン デビカ

    のびるキーチェーン

    デビカ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    チェーンが楽にのびて使いやすく、盗難・紛失防止に!
    用途キーチェーン材質(チェーン)ポリウレタン樹脂/(金属・金属フック)スチールクリア
  • アルミカラビナ ロック式 DBLTACT

    アルミカラビナ ロック式

    DBLTACT(9件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。
    材質アルミ合金形状オフセットD型RoHS指令(10物質対応)対応ロック機能あり
  • 安全ループスリムタイプ TRUSCO

    安全ループスリムタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
    用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大使用荷重(kg)0.8自然長(mm)370最大長(mm)1500付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7
  • 安全ワイヤーコード A シンワ測定

    安全ワイヤーコード A

    シンワ測定(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
    自然長(mm)330~350材質(コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄質量(g)25径(Φmm)1.65最大使用荷重500g以下芯材Φ0.6mm最大長(mm)1100~1300
  • カールコードキーホルダー ユニット

    カールコードキーホルダー

    ユニット(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    最大長(mm)1500自然長(mm)320材質コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
  • アルミS型カラビナ DBLTACT

    アルミS型カラビナ

    DBLTACT(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ダブルゲートで取り付け・取り外しが簡単! .軽量アルミ仕様で軽くてサビにくい!
    材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリム四角コイルセーフティコードHisqare トップ工業

    スリム四角コイルセーフティコードHisqare

    トップ工業(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
    用途工具類の落下防止用最大長(mm)1250自然長(mm)330材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)26.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2.5最大荷重(kg)(使用)0.5
  • アルミカラビナ キーリング付き DBLTACT

    アルミカラビナ キーリング付き

    DBLTACT(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    保持した物が絡まず使い勝手抜群! 2連・3連・4連のラインナップ
    材質アルミ合金形状オフセットD型RoHS指令(10物質対応)対応ロック機能なし
  • ストラップ付 カラビナ 中林製作所

    ストラップ付 カラビナ

    中林製作所(5件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
    材質カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄形状オフセットD型質量(g)20寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約45×185×6ロック機能なし
  • ハイテク繊維製 工具接続コードミドル トップ工業

    ハイテク繊維製 工具接続コードミドル

    トップ工業(2件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。 しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。 安全・安心の日本製です。
    用途セーフティコードと工具の接続に最大使用荷重(kg)2材質ポリカーボネート全長(mm)100質量(g)1コード径(Φmm)1.6
  • スマートリール 05 タジマツール(TJMデザイン)

    スマートリール 05

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
    用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2771質量(kg)(取付工具)0.5以下最大伸長(mm)1200
  • アルミカラビナ DBLTACT

    アルミカラビナ

    DBLTACT(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    最もシンプルで汎用性の広いスタンダードタイプ
    材質アルミ合金形状オフセットD型RoHS指令(10物質対応)対応ロック機能なし
  • 工具接続ワイヤ トップ工業

    工具接続ワイヤ

    トップ工業(2件のレビュー)
    309税込340
    1本ほか
    当日出荷
    ステンレスワイヤーを使用し強靭
    用途工具に直接接続し、セーフティコードを接続して使用しますコード径(Φmm)1
  • ストラップ安全コードN ふくろ倶楽部

    ストラップ安全コードN

    ふくろ倶楽部(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    からまない!!セーフティコード。2つ折りですっきり装着!収納時に丸く広がらないから障害物等に引っ掛けにくく、作業時も安心。雨の日の作業も安心の撥水加工。蛍光テープ付き。
    最大長(mm)1340
  • 布製セーフティコード SK11

    布製セーフティコード

    SK11(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
    用途工具などの落下・紛失防止。自然長(mm)730最大長(mm)1450
  • 安全ループ(ミニタイプ) TRUSCO

    安全ループ(ミニタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
    用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。最大使用荷重(kg)0.5自然長(mm)320最大長(mm)1300材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)18芯径(mm)0.75コード径(Φmm)1.7
  • ボトルムーバー 中林製作所

    ボトルムーバー

    中林製作所(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ペットボトルのネックに引っかけて持ち歩けます。
    材質カラビナ:アルミニウム、ホルダー部:シリコンゴム寸法(mm)約W55×H200×D6質量(g)30ロック機能なし
  • アルミカラビナ C SK11

    アルミカラビナ C

    SK11(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。つりさげたものがズレにくい形状です。
    用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状HMS型ロック機能なし
  • 接続ワイヤーリング 土牛

    接続ワイヤーリング

    土牛(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途安全コード付属品。使用荷重(kg)約0.5材質ステンレス長さ(mm)約160直径(Φmm)50線径(Φmm)1.6
  • No.400 コイルブレス(紛失防止用) クリア 蝶屋物産

    No.400 コイルブレス(紛失防止用) クリア

    蝶屋物産(1件のレビュー)
    182税込200
    1個
    当日出荷
    コンパクト&便利伸縮自在のブレスレット型キーリング。手首に装着して持ち運べるブレスレット型キーリングです。コイルタイプで伸縮自在、必要な時だけ引き出せるので、鍵や小物の落下・紛失防止に便利です。軽量設計でポケットやバッグにもスッキリ収まります。シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムです。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:コイル部分:EVA、二重リング:ステンレス。サイズ:本体:Φ55mm、コイル部分:11×55mm、二重リング:20mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:ステンレスクリア直径(Φmm)約55包装袋入
  • オクトバスカラビナ L 中林製作所

    オクトバスカラビナ L

    中林製作所(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
    形状オーバル型ロック機能なし材質カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄仕様L寸法(mm)約W48×H165×D15質量(g)65
  • スリムセーフティコード ステンレスワイヤー トップ工業

    スリムセーフティコード ステンレスワイヤー

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
    用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1250自然長(mm)320材質芯:ステンレスワイヤ質量(g)21.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2
落下防止用コード