14ページ目: 落下防止用コード

落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
746件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リール式キーホルダー「マーキー・ギア」 大一鋼業リール式キーホルダー「マーキー・ギア」大一鋼業
24,980税込27,478
1箱(10個)
6日以内出荷
腰に付けたままでカギを伸ばして使用できるコードリール。リング部分に目的の物を付け本体をウエスト部分に取付けますワイヤーは約120cm伸びてチェーンタイプの倍の長さで、自動的に戻りますケブラーは軽量かつ強度に優れ、同重量の鉄と比較して強度は5倍あります
用途カギ、定期、IDカード、アウトドア用品等の携帯に材質【本体】スチール【ワイヤー】ケブラーコードシルバーコード長さ(cm)120
ケブラーコード・キーホルダー「マーキー・ギア」 大一鋼業ケブラーコード・キーホルダー「マーキー・ギア」大一鋼業
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
耐熱性に優れた高強度のケブラーコードを使用カラビナ付きでお好きな所に取り付けられるコードリールコードは約50cmまで伸びて自動で戻ります
用途カギ、定期、IDカード、アウトドア用品等の携帯に材質【本体】ポリカーボネート【カラビナ】アルミニウム【リング・留め具】鉄タイプケブラータイプコード長さ(cm)50
リール式キーホルダー「マーキー・ギアミニ」 大一鋼業リール式キーホルダー「マーキー・ギアミニ」大一鋼業
16,980税込18,678
1箱(10個)
6日以内出荷
従来のカラビナタイプより小さめで使いやすいコードリールカラビナフックでお好きな所に取り付けられますコードは約90cmまで伸びて自動で戻ります
用途カギ、定期、IDカード、アウトドア用品等の携帯に材質【本体・カラビナ】ポリカーボネート【リング】鉄【コード】ナイロンブラックコード長さ(cm)90
リストストラップ 6kg (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)リストストラップ 6kg (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
バッテリー駆動のツールも含め、最大6kgのツールの保持能力を多数の落下テストでテスト済み。落下防止ツールを接続する多様な方法。ツールの紛失、生物への傷害、物体への損傷のリスクを軽減します。カラビナとストラップの組み合わせで多様な取り付けオプションが可能。 アダプターストラップは、コードまたはカラビナを使用して、登山用具またはこの目的のために用意された固定ポイントに直接取り付けることができ、ツールバッグからテザーへのビレイの素早い変更が可能です。片端に平ベルトを縫い付け、もう片端に紐と紐止めを4回縫い付けたストラップ付き。コードストッパーは頑丈なアルミニウム製で、スペアパーツとしても入手可能です。PPEなし=個人用保護具なし。
用途産業登山、樹木管理、救助サービス、海上など、高所で作業する際の規制を遵守する場所に最適寸法(mm)400×85×27質量(g)99
ストラップ 6kg (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)ストラップ 6kg (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
バッテリー駆動のものを含む最大6kgのツールに対する多数の落下テストで耐久性がテストされています。長いセーフティロープにより、快適に作業できます。工具の紛失、生物への傷害、物品への損傷のリスクを軽減します。安全ラインは、コード側またはカラビナを使用して、クライミング用品または指定された固定点に直接取り付けることができます。安全装置をツールバッグから安全ラインに素早く変更。ギャザー布テープで作られた長さ約90cmのセーフティラインは、荷物を入れると約1.5mまで伸びます。片端に平ベルトを縫い付けたループと、もう一方の端にコードストッパー付きのコードを縫い付けたループをそれぞれ4回縫い付けます。追加のフラット ベルト ループにより、オプションのカラビナ フックを使用して、短く体にぴったりフィットするツールを取り付けることもできます。アルミ無垢材のコードストッパー。ファスニングアイ付き。PPEなし=個人用保護具なし。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業の規制に対応寸法(mm)900×95×27質量(g)179
ステンレス プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス プチカラビナダイドーハント(旧:大同製鋲所)
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質SUS304寸法B(mm)18寸法C(mm)10
ステンレス カラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス カラビナダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
トラスコ品番689-0264材質SUS304径(Φmm)10寸法A(mm)91寸法B(mm)20寸法C(mm)11
ユニクロ プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ プチカラビナダイドーハント(旧:大同製鋲所)
537税込591
1個
4日以内出荷
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法B(mm)15寸法C(mm)9
ユニクロ Cリンク ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ Cリンクダイドーハント(旧:大同製鋲所)
263税込289
1個
4日以内出荷
C型バネ式の連結金具です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ
ステンレス ロック付プチカラビナ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ロック付プチカラビナダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,590税込2,849
1個
翌日出荷から4日以内出荷
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質SUS304寸法B(mm)20寸法C(mm)11
ラバーセーフティコード SK11ラバーセーフティコードSK11
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収し、ツイン仕様なので2本掛けが可能です。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。ツイン仕様で2本掛けが可能です。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)1.0以下コード径(Φmm)4自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
キーリール SK11キーリールSK11
419税込461
1個
当日出荷
しなやかなナイロンコードの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:30
キーリール SK11キーリールSK11
999税込1,099
1個
翌々日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:100
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm ブラック 三共コーポレーションDBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm ブラック三共コーポレーション
699税込769
1個
当日出荷
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!ナイロンベアリング採用でスムーズな回転職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャストブラック質量(g)約16使用荷重(kg)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約83×30×8口開き(mm)8
DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg シルバー 三共コーポレーションDBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg シルバー三共コーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!継ぎ足し、延長が可能なリング付き工具などの落下・紛失防止黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込みからまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質フック2個自然長は製品特性上バラツキがあります。
シルバー使用荷重(kg)3自然長(mm)約730最大伸長(mm)約1340
DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重1kg イエロー 三共コーポレーションDBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重1kg イエロー三共コーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!継ぎ足し、延長が可能なリング付き工具などの落下・紛失防止黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込みからまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質フック2個自然長は製品特性上バラツキがあります。
イエロー使用荷重(kg)1自然長(mm)約620最大伸長(mm)約1340
DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg イエロー 三共コーポレーションDBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg イエロー三共コーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!継ぎ足し、延長が可能なリング付き工具などの落下・紛失防止黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込みからまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質フック2個自然長は製品特性上バラツキがあります。
イエロー使用荷重(kg)3自然長(mm)約730最大伸長(mm)約1340
DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重1kg オレンジ 三共コーポレーションDBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重1kg オレンジ三共コーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!継ぎ足し、延長が可能なリング付き工具などの落下・紛失防止黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込みからまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質フック2個自然長は製品特性上バラツキがあります。
オレンジ使用荷重(kg)1自然長(mm)約620最大伸長(mm)約1340
リザードカラビナ TSKリザードカラビナTSK
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質アルミ
落下防止アダプターループ KNIPEX(クニペックス)落下防止アダプターループKNIPEX(クニペックス)
7,298税込8,028
1セット(2個)
当日出荷
最大6kgまでのツールの保持能力を有します。 ループ部分には、カラビナ(別売)やランヤード(別売)を取り付け可能です。コード側を手首・ベルト・装備品などに直接固定可能です。 KNIPEX 落下防止用の留め輪付きプライヤーにのみ対応しています。 アルミ製の頑丈なコードストッパーを採用しています。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用トラスコ品番657-0587セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個材質ファブリック幅(mm)27青/赤使用荷重(kg)6自然長(mm)186ロックあり径(mm)85最大使用質量(kg)5.8
22x27.5x3.5mm クイックリング スチール/Zinc エスコ22x27.5x3.5mm クイックリング スチール/Zincエスコ
270税込297
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:70kg●サイズ(mm):A/3.5、B/22、C/36、D/5●重量:11gアズワン品番68-1834-78
落下防止用ケブラーケーブルリール (自動停止機能付き) GRIPPS落下防止用ケブラーケーブルリール (自動停止機能付き)GRIPPS
7,998税込8,798
1個(1個)
翌日出荷
本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。ケブラー素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。
用途小型ツールの落下防止に長さ(m)最大:1.2耐荷重(N)6.86466最大荷重(kg)0.7
落下防止用スチールケーブルリール GRIPPS落下防止用スチールケーブルリールGRIPPS
6,998税込7,698
1個(1個)
翌日出荷
本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。スチール素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。
用途小型ツールの落下防止に長さ(m)最大:1.2耐荷重(N)6.86466最大荷重(kg)0.7
落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS落下防止用手首ツールストラップGRIPPS
1,598税込1,758
1本(1本)
翌日出荷
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止にサイズS質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
グリップロックケーブル GRIPPSグリップロックケーブルGRIPPS
11,980税込13,178
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)150幅(mm)3寸法(mm)3×150質量(g)550耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
落下防止用スイベル付きツールキャッチ GRIPPS落下防止用スイベル付きツールキャッチGRIPPS
9,598税込10,558
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
材質ポリエステル質量(g)40長さ(cm)13耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
グリップロックケーブル GRIPPSグリップロックケーブルGRIPPS
10,980税込12,078
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)120幅(mm)3寸法(mm)3×120質量(g)550耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
落下防止用バンジーツールストラップ (トリプルアクションカラビナ) GRIPPS落下防止用バンジーツールストラップ (トリプルアクションカラビナ)GRIPPS
8,998税込9,898
1本(1本)
翌日出荷
ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に質量(g)104長さ(m)【ストラップ】最大1.3耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7
ネジロックケーブル GRIPPSネジロックケーブルGRIPPS
11,980税込13,178
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)200幅(mm)4寸法(mm)4×200質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2
落下防止用ツールストラップ (2カラビナ) GRIPPS落下防止用ツールストラップ (2カラビナ)GRIPPS
21,980税込24,178
1本(1本)
翌日出荷
足場、手すり、レールを高所に固定。両端に付属するデュアルアクションのカラビナで、現場の足場や手すりを含むさまざまな固定部位に繋げることが可能です。丈夫な耐摩耗性のロープです。高寿命で軽量かつコンパクトです。
用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)361.865最大荷重(kg)36.9
落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ) GRIPPS落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ)GRIPPS
15,980税込17,578
1本(1本)
翌日出荷
ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られた2つのトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.3耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7
ネジロックケーブル GRIPPSネジロックケーブルGRIPPS
7,698税込8,468
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)150幅(mm)3寸法(mm)3×150レッド質量(g)55耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
落下防止用バンジーツールストラップ (カラビナ) GRIPPS落下防止用バンジーツールストラップ (カラビナ)GRIPPS
13,980税込15,378
1本(1本)
翌日出荷
重いツールに取り付けて使用するロープ。大型のデュアルアクションカラビナ、丈夫なポリエステル素材で作られた伸縮自在のロープ、ラバーグリップで視認性の高いテールループを付属しており、工具やそれ以外の箇所にしっかりと固定します。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
用途ツールの落下防止に質量(g)190長さ(m)【ストラップ】最大1.3長さ(cm)90耐荷重(N)176.52最大荷重(kg)18
ネジロックケーブル GRIPPSネジロックケーブルGRIPPS
10,980税込12,078
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)160幅(mm)4寸法(mm)4×160質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2
コイル状非導電ツールストラップ (接着アンカー付き) GRIPPSコイル状非導電ツールストラップ (接着アンカー付き)GRIPPS
3,198税込3,518
1本(1本)
翌日出荷
金属成分は含まれず、電気を使用する環境で小型機器の落下を防止するために最適なアイテムです。シール式のEキャッチで、スマホなどにも取り付けることができます。非導電性です。E-Catchと互換性があります。産業用PUコイルです。
用途通電環境の落下防止に。スマホ、カメラ、ラジオなどの電子デバイスの落下防止に質量(g)15ストラップ長さ(cm)最大86材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5
コイル状非導電ヘルメットストラップ GRIPPSコイル状非導電ヘルメットストラップGRIPPS
2,398税込2,638
1本(1本)
翌日出荷
金属をまったく含まない本品は、電気の使用を伴う環境での使用に最適です。非導電性です。軽量かつ目立ちにくくなっています。産業用PUコイルです。
用途通電環境のヘルメットの落下防止に質量(g)15耐荷重(N)49.0333ストラップ長さ(cm)最大86材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5
コイル状非導電ツールストラップ GRIPPSコイル状非導電ツールストラップGRIPPS
2,998税込3,298
1本(1本)
翌日出荷
コイルはストラップが邪魔にならないよう、よじれのリスクを最小限するよう設計されています。スイベルヘッドに取り付けられた、シングルアクションの軽量なカラビナです。ストラップは短く軽量です。電気を扱う現場での作業に最適です。
用途非導電性で電力を扱う現場での作業に。ツールの落下防止に質量(g)30耐荷重(N)9.80665ストラップ長さ(cm)最大77材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)1
フックカラビナ GREAT TOOLフックカラビナGREAT TOOL
859税込945
1個
翌々日出荷
用途軽量物の落下防止、携帯、吊り下げの際に仕様D型、グリップ付材質アルミ+EVA全長(mm)約120ブラック/シルバー/レッドサイズS口開き(mm)約40
セーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズ エスコセーフティーチョーク 18kg EA983SPシリーズエスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
自己融着テープと併用することで位置を固定できるようになります。
仕様●ベルト長:310mm●取付工具重量:18kg●仕様:固定紐1本●材質:ベルト/ポリエステル リング/ステンレス(パウダーコーティング)●簡単に着脱可能アズワン品番65-9339-08
落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズ エスコ落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズエスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
落下防止用コード