15ページ目: 落下防止用コード

落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
746件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
270-680mm リストバンド用セーフティループ エスコ270-680mm リストバンド用セーフティループエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
手袋をしていても素早く取り付けることができます。
仕様●全長:270~680mm●取付工具重量:3kg●最大開口:17mm●コード径:Φ5mm●材質:コード/ポリウレタン フック/ニッケルメッキ鋼アズワン品番65-9339-10
ケブラー接続コード ブラック SCシリーズ オーエッチ工業ケブラー接続コード ブラック SCシリーズオーエッチ工業
309税込340
1個
5日以内出荷
しなやかで切創に強いケブラーコード。パッケージ入。
仕様●色:ブラック●使用荷重(kg):2.0●線径(mm):Φ1.5●L(mm):50●パッケージ寸法(mm):145×45×10アズワン品番65-9575-44
SA-3 Wフックカラビナ ブラック 蝶屋物産SA-3 Wフックカラビナ ブラック蝶屋物産
369税込406
1個
6日以内出荷
キャッチコピー:S字フック型のカラビナなので多彩な使い方ができます。商品説明:両側に引っ掛けられて便利です
セット内容本体×1材質アルミ合金、ステンレス寸法(mm)22×51包装袋入
SA-3 Wフックカラビナ シルバー 蝶屋物産SA-3 Wフックカラビナ シルバー蝶屋物産
369税込406
1個
5日以内出荷
キャッチコピー:S字フック型のカラビナなので多彩な使い方ができます。商品説明:両側に引っ掛けられて便利です
セット内容本体×1材質アルミ合金、ステンレス寸法(mm)22×51包装袋入
工具ホルダー スパイラルリード・金属フック付 つくし工房工具ホルダー スパイラルリード・金属フック付つくし工房
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
材質ケブラー芯PVC被覆全長(mm)400~1200耐荷重(kg)1.5以下最大長(mm)1200
CARABINER BIGMAN(ビッグマン)CARABINERBIGMAN(ビッグマン)
369税込406
1個
4日以内出荷
「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。
接続ワイヤー カバリングタイプ 土牛接続ワイヤー カバリングタイプ土牛
329税込362
1本
翌々日出荷
工具の接続部の補強に樹脂製カバーリングが付いた接続ワイヤー
Keyコード (ハンディータイプ) 黒 土牛Keyコード (ハンディータイプ) 黒土牛
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
コードの中心には強化繊維を使用し軽量で伸縮し易い。ループなので手首・ベルト等に通して使える。先端は取り外し可能なナス環を使用。
ブラック全質量(g)30自然長~伸長時(mm)450~1100
3kg安全コード レンケツカンタイプ黒 土牛3kg安全コード レンケツカンタイプ黒土牛
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
工具類の落下を防止する。高所作業での落下防止用のワイヤー入り安全コードです。約3kgの重さの落下に耐えられます。従来の落下防止コードの金具よりも強い連結環タイプで、金具のゆるみを目で確認する事が出来ます。連結環のネジ部が赤色に着色してあり、緩みや外れを目で見てしっかり確認できます。
質量(g)80使用荷重(kg)3自然長~伸長時(mm)540~1300
3kg安全コード  黒 土牛3kg安全コード 黒土牛
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
高所作業時・移動時の工具落下防止・安全対策に。接続ワイヤー付
質量(g)100使用荷重(kg)3自然長~伸長時(mm)540~1400
セーフティーツールランヤード用アダプター エスコセーフティーツールランヤード用アダプターエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
ステンレス、ゴム。セーフティーツールランヤード用のアダプターです。ドライバー等に組み合わせて使うことができます。ドライバーの軸部にリングを通し、ゴム製ストッパーで固定します。取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。
仕様【最大負荷】0.3kg材質ステンレス、ゴム
セーフティーツールランヤード エスコセーフティーツールランヤードエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
コード部材質はポリウレタン(外側)、ステンレス(芯)。フック部はニッケルメッキ鋼。反動力が低いため、長期間の使用に最適です。
全長(mm)480~1800質量(kg)取付工具:1コード径(Φmm)3最大開口(mm)大10・小8リング径(Φmm)24
#6 90cm ミドルサイズ POLARIS(ポラリス)#6 90cm ミドルサイズPOLARIS(ポラリス)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
取付簡単なクリップタイプ。 ベルトやポケット、バック等に引っ掛けてお使いいただけます。 また、ベルトクリップは360度回転するので、よりスムーズ&静かにコードを引き出すことが可能です。 ケーブルには、耐摩耗性に優れたポリエステルケーブルを使用。
ブラック質量(g)34本体寸法(mm)42×85×20材質(ケーブル)ポリエステルケーブル(長さ:90cm)耐荷重(g)伸縮:170
ハイフラットG BIGMAN(ビッグマン)ハイフラットGBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
コイル形状がない為、コード同士がからみ合いません。落下時の衝撃1/3(トップウレタンコード比)、ゴム製のコードが衝撃を吸収します。
最大荷重(kg)1
ALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”3点オートロック ALPINEALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”3点オートロックALPINE
3,298税込3,628
1個
当日出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。
用途土建作業などに。トラスコ品番364-4444材質7075 アルミニウム長さ(mm)105幅(mm)56ブルー高さ(mm)105ロック2点オートロック破断強度(kN)25
ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”スクリューロック ALPINEALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”スクリューロックALPINE
3,198税込3,518
1個
当日出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。
用途土建作業などに。トラスコ品番336-8627材質7075 アルミニウム長さ(mm)105幅(mm)56ブラック高さ(mm)105ロックスクリューロック破断強度(kN)24
ALPIN 登山用カラビナ ”MICRO”スクリューロック ALPINEALPIN 登山用カラビナ ”MICRO”スクリューロックALPINE
1,998税込2,198
1個
当日出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 最も小さなタイプです。
用途土建作業などに。トラスコ品番336-3541材質7075 アルミニウム長さ(mm)94幅(mm)56シルバー高さ(mm)94ロックスクリューロック破断強度(kN)22使用荷重(kN)22
(110053158)SG-KA2452-14-180ステンレス鋼製環付カラビナ LAMP(スガツネ工業)(110053158)SG-KA2452-14-180ステンレス鋼製環付カラビナLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。環付なので簡単に開いてしまわず安全です。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具トラスコ品番367-7730材質SUS316許容荷重(kg)408寸法L(mm)180寸法d(mm)14寸法S(mm)35寸法D(mm)14寸法m(mm)35許容荷重(N)4000
ビクタープラス 工具接続コード VICTOR(花園工具)ビクタープラス 工具接続コードVICTOR(花園工具)
799税込879
1本
当日出荷
芯の部分には防弾チョッキなどにも使われるケブラー繊維を使用し、ワイヤーと比べても5倍の引っ張り強度を実現します。軽くてしなやかなので、工具とつなげた時に邪魔になりにくくなってます。ワイヤーと比べて軟らかく、小さい穴にも通しやすくなってます。ビクタープラスのペンチ、ニッパ、ラジオペンチはグリップ部分に取り付け用の穴を開けていますので、簡単に繋げて使用できます。
トラスコ品番231-4042材質布製全長(mm)約175自然長(mm)175
ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(3kgタイプ) VICTOR(花園工具)ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(3kgタイプ)VICTOR(花園工具)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。ロック付カラビナで外れない安心感があります。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途工具の落下防止用に。トラスコ品番231-0930材質布製自然長(mm)860最大長(mm)1420
ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(1kgタイプ) VICTOR(花園工具)ビクタープラス ロック付セーフティコード スリム(1kgタイプ)VICTOR(花園工具)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。ロック付カラビナで外れない安心感があります。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途工具の落下防止用に。トラスコ品番231-0867材質布製自然長(mm)860最大長(mm)1360
ビクタープラス セーフティコード スリム(3kgタイプ) VICTOR(花園工具)ビクタープラス セーフティコード スリム(3kgタイプ)VICTOR(花園工具)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途工具の落下防止用に。材質布製自然長(mm)840最大長(mm)1400
ビクタープラス セーフティコード スリム(1kgタイプ) VICTOR(花園工具)ビクタープラス セーフティコード スリム(1kgタイプ)VICTOR(花園工具)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
防弾チョッキなどにも使われる強度に優れたケブラー繊維を編み込んでいます。特殊縫製ゴムでヒモが伸びます。別売りの工具接続コードと併せてお使いください。
用途工具の落下防止用に。材質布製自然長(mm)840最大長(mm)1340
ベルト用フック スチールリング 下掛け プロテクトベルト用フック スチールリング 下掛けプロテクト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
面ファスナーでベルトに巻き付け、ランヤードを取り付ける事ができます。
トラスコ品番381-9887材質ベルト:ポリエステル、リング:スチール幅(mm)40タイプリング下掛け
ベルト用フック スチールリング 横掛け プロテクトベルト用フック スチールリング 横掛けプロテクト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
面ファスナーでベルトに巻き付け、ランヤードを取り付ける事ができます。
トラスコ品番381-9874材質ベルト:ポリエステル、リング:スチール幅(mm)40タイプリング横掛け
ツールリール 最大115cm ベルト装着タイプ プロテクトツールリール 最大115cm ベルト装着タイププロテクト
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ベルト(幅50mmまで)にそのまま通して装着することができます。調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
トラスコ品番381-9898材質本体:樹脂、コード:ポリエステル長さ(mm)75高さ(mm)28コード長さ(cm)115最大使用荷重(kg)2最大長(mm)1150
ツールリール 最大115cm 手首装着タイプ プロテクトツールリール 最大115cm 手首装着タイププロテクト
6,498税込7,148
1個
当日出荷
面ファスナーを手首に巻き付けて使用することができます。コードを伸ばした状態でロックできます。バックル付きで脱着が容易です。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
トラスコ品番381-9883材質本体:樹脂、コード:ポリエステル長さ(mm)65高さ(mm)15コード長さ(cm)97最大使用荷重(kg)2最大長(mm)970
カラビナ ビットホルダー 5連 トライメイトカラビナ ビットホルダー 5連トライメイト
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
カラビナビットホルダー5Pセットです。5連になってますので持ち運び時に便利です。
用途ビットやソケット等の持ち運びに材質アルミ合金ブラック質量(g)99
EGタクティカルカラビナ TAC-3KH EIGERTOOL(アイガーツール)EGタクティカルカラビナ TAC-3KHEIGERTOOL(アイガーツール)
339税込373
1個
5日以内出荷
ベルト通しを装備した新たな使い方を創造できるカラビナシリーズ。 今までになかったストラップに通して使用できるカラビナです。 二ヶ所の溝には25mm幅のモールウェビングを通すことができるので、カラビナ部分以外に本体を固定することが可能です。 金属製の物と比べ、物を傷つける心配もありません。 アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
材質強化プラスチック寸法(mm)90×55カーキベルト通し幅(mm)25
EGタクティカルカラビナ TAC-3BR EIGERTOOL(アイガーツール)EGタクティカルカラビナ TAC-3BREIGERTOOL(アイガーツール)
379税込417
1個
5日以内出荷
ベルト通しを装備した新たな使い方を創造できるカラビナシリーズ。 今までになかったストラップに通して使用できるカラビナです。 二ヶ所の溝には25mm幅のモールウェビングを通すことができるので、カラビナ部分以外に本体を固定することが可能です。 金属製の物と比べ、物を傷つける心配もありません。 アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
材質強化プラスチック寸法(mm)90×55ブラックベルト通し幅(mm)25
EGタクティカルカラビナ TAC-1DC EIGERTOOL(アイガーツール)EGタクティカルカラビナ TAC-1DCEIGERTOOL(アイガーツール)
339税込373
1個
5日以内出荷
ベルト通しを装備した新たな使い方を創造できるカラビナシリーズ。 TAC-1はロックボタンを押して開閉します。誤操作による開閉を防ぎます。 今までになかったストラップに通して使用できるカラビナです。 アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
材質強化プラスチック寸法(mm)55×35デザートカラーベルト通し幅(mm)25
キーチェーン エスコキーチェーンエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
仕様●チェーン長:610mm●ボール径:2.3mm●材質:ステンレスアズワン品番65-2241-89
ポケットチェーン(ゴールド/ミニシャックル付) エスコポケットチェーン(ゴールド/ミニシャックル付)エスコ
1,860税込2,046
1本
翌日出荷
二重リンク内径:14mm チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。 携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
キーバック ナイロンコード ダイケンキーバック ナイロンコードダイケン
8,998税込9,898
1個
当日出荷
二次接触を防止するタッチレス・ツールです。 銅イオンの効果により雑菌の増殖を防ぎます。 耐食性に優れ長期間使用可能です。 引込式キーリールです。 カラビナ付です。 ベルト通し・バッグ・リュック装着用です。
用途エレベーターボタン、電車・バスのつり革、自動販売機ボタン、各種タッチパネル、レバーハンドル、公衆トイレ水栓レバー、洗浄便座操作パネルなどにトラスコ品番227-2076材質ケース:ポリカーボネート、コード:ナイロン、タッチレスツール:真鍮真鍮質量(g)85縦(mm)197横(mm)36
カラビナ&リール BIGMAN(ビッグマン)カラビナ&リールBIGMAN(ビッグマン)
359税込395
1個
3日以内出荷
ホイッスル用アクセサリー。 ホイッスルに接続し、巻取リールは約75cm伸ばす事が出来ます。 「カラビナ&リール」はハーネスの胸周りのフックや、ベルトフックに掛ける事が出来ます。
用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に質量(g)20寸法(縦×横×奥行)(mm)115×60×25
130mm Dリング三重ループ エスコ130mm Dリング三重ループエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
三重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130リング内径(Φmm)16×26アズワン品番64-7984-70最大負荷能力(kg)約10リング線径(Φmm)5
130mm Dリング二重ループ エスコ130mm Dリング二重ループエスコ(1件のレビュー)
3,360税込3,696
1個
当日出荷
二重構造のマジックテープ式で工具を取り外すことなく、ハーネスやベルトに取り付けることができます
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130質量(g)30リング内径(Φmm)16×26アズワン品番64-7984-69最大負荷能力(kg)約3リング線径(Φmm)5
130mm Dリングループ エスコ130mm Dリングループエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
耐摩擦性に優れた強化ナイロン製
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス寸法(mm)25×130質量(g)27リング内径(Φmm)21×32アズワン品番64-7984-68最大負荷能力(kg)約3リング線径(Φmm)5
400mm リングストラップベルト(スイベル式) エスコ400mm リングストラップベルト(スイベル式)エスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
リングストラップはサイズ調整ができ、ストッパーで固定できます。
仕様取付工具重量:約3kg材質本体:ナイロン、リング:ステンレス幅(mm)25全長(mm)400線径(Φmm)5コード長さ(mm)280リング内径(Φmm)14×14.5アズワン品番64-7984-64
240mm リングストラップ(スイベル式) エスコ240mm リングストラップ(スイベル式)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
スイベル機構が絡まりを防ぎストラップでしっかり取付できます
仕様取付工具重量:約3kg材質本体:ナイロン、リング:ステンレス幅(mm)25全長(mm)240線径(Φmm)5コード長さ(mm)130リング内径(Φmm)16×20アズワン品番64-7984-63
落下防止用コード