落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
746件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーバック  カラビナ付 ダイケンキーバック カラビナ付ダイケン
4,698税込5,168
1個
当日出荷
引込式キーリールです。カラビナ付です。全天候タイプです。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用。幅(mm)53高さ(mm)190コード長さ(m)0.6質量(g)48仕様引込力:225~280gトラスコ品番363-1842材質(ケース)ポリカーボネート(チェーン)ステンレス
0.5mmx73m ステンレス製セーフティーワイヤー エスコ0.5mmx73m ステンレス製セーフティーワイヤーエスコ(2件のレビュー)
2,930税込3,223
1個
当日出荷
スチール缶入り(Φ56×22mm)
エスコ品番EA534XA-0.5材質SUS304全長(mm)73直径(Φmm)0.5
セーフティコード TAKAGI(高儀)セーフティコードTAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
1.0kgの重さの落下に耐えられる! 柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 高所作業時の落下防止に仕様使用質量:1.0kg以下コード径(Φmm)約3.0最大伸長(mm)1700芯材ワイヤー:約1.0
ワイドマルチフック TAKAGI(高儀)ワイドマルチフックTAKAGI(高儀)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
カラビナフックでさまざまな場所へ取付け可能 最大口開き幅約35mm 軽い力でワイドに開く 厚手の手袋もぶら下げ可能
用途タオルや小物の持ち運びに材質(リング)材質(カラビナ)アルミ
布製セーフティコード TAKAGI(高儀)布製セーフティコードTAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
布製だから絡みにくい 特殊繊維で安全性UP 最大伸長:約700mm
用途工具などの落下防止対策に
アルミカラビナ GREAT TOOLアルミカラビナGREAT TOOL
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途小物の落下防止、紛失防止に材質アルミ
カラビナ・クリップ付き伸縮ストラップ ワイヤータイプ トライメイトカラビナ・クリップ付き伸縮ストラップ ワイヤータイプトライメイト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。 最大60cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用としてシルバー質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)4×10.5×1.5ワイヤー長(mm)600
ロックアルミカラビナ HG SK11ロックアルミカラビナ HGSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルミ鍛造製で軽量、高強度、高品質のカラビナです。鍛造アルミ極太カラビナ使用で軽量で耐久性があり安心です。脱落防止ネジロック機構で落下を防ぎます。
用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型サイズ10×110ロック機能あり
アルミカラビナキーリール付き SK11アルミカラビナキーリール付きSK11(4件のレビュー)
868税込955
1個
当日出荷
アルミカラビナと邪魔にならない伸縮式キーリールのセットです。アルミのカラビナと邪魔にならない伸縮式のキーリールをセットにしました。
用途鍵など携帯。材質カラビナ:アルミ形状オフセットD型ロック機能なし
アルミカラビナ コード付き SK11アルミカラビナ コード付きSK11
868税込955
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミカラビナと紛失防止に便利なウレタンコードのセットです。アルミのカラビナと紛失防止に便利なウレタンコードをセットにしました。
用途鍵など携帯。材質カラビナ:アルミ形状オフセットD型ロック機能なし
セーフティコード C iHelpセーフティコード CiHelp
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)約0.8最大荷重(kg)1
415mm ポケットチェーン エスコ415mm ポケットチェーンエスコ
665税込732
1個
当日出荷
チェーンの先にキーリングとスイベルがついています。 スイベルは突起部分を手前に引き開閉します。
自然長(mm)480エスコ品番EA916ZL-33材質スチール(ニッケルめっき)幅(mm)5.5質量(g)36内径(Φmm)【キーリング】27.5線径(Φmm)【キーリング】2最大開口(mm)4.5チェーン長(mm)415
工具接続ワイヤー ショート ミトロイ工具接続ワイヤー ショートミトロイ
239税込263
1本
当日出荷
トラスコ品番817-5119全長(mm)30質量(g)2芯径(mm)0.8コード径(Φmm)1太さ(mm)1
カラビナ 中林製作所カラビナ中林製作所
499税込549
1個
当日出荷
バッグやポーチ、工具などをベルトから下げる際に便利なカラビナ。カラビナはアルミニウム製なので、錆びにくく丈夫で長持ちする。ポケットのない洋服や、登山時、作業時になどに便利にお使いいただけるアイテム。
材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ部:ポリエステル形状オフセットD型寸法(mm)約W40×H140×D8質量(g)25ロック機能なし
ベルトループ&キーバックリール 中林製作所ベルトループ&キーバックリール中林製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
大切な物を落下・紛失から守る。PEライン24インチ内蔵キーホルダー。ホック開閉式で、ベルトをしたまま着脱可能。鍵を付けたままPEラインが伸縮する 。
材質ストラップ部:合成皮革、ポリエステル キーバックリール:亜鉛合金、PEライン幅(mm)ベルト部/約20、キーバック部/約25厚さ(mm)ベルト部/約15、キーバック部/約15全長(mm)約150質量(g)55適合ベルト幅(mm)50長さ(cm)(PEライン)約55耐荷重(g)50以下
スライドロック付カラビナ TRUSCOスライドロック付カラビナTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
材質アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)60高さ(mm)110質量(g)66ロック機能あり
電工ドライバー用布製安全コード DBLTACT電工ドライバー用布製安全コードDBLTACT
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ドライバーも落とさない! つけたまま使える! からまない!
使用荷重(kg)1自然長(mm)665付属品六角棒、スリーブ、留め具材質ナイロンコード径(Φmm)約10適合径(Φmm)8~10最大長(mm)1430
安全コード接続ワイヤー 土牛安全コード接続ワイヤー土牛
249税込274
1個
当日出荷
使用荷重(kg)1長さ(mm)130
布製セーフティコード TAKAGI(高儀)布製セーフティコードTAKAGI(高儀)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
布製だから絡みにくい 特殊繊維で安全性UP 最大伸長:約1,730mm
用途工具などの落下防止対策に
ラバーセーフティコード SK11ラバーセーフティコードSK11
989税込1,088
1本
翌々日出荷
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途0.5kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)0.5以下コード径(Φmm)3自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
キーリール SK11キーリールSK11(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。アルミカラビナで携帯可能です。
用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:50
キーバックワイヤー Dカン付 TMCキーバックワイヤー Dカン付TMC
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
大きめDカン付きでカラビナ工具差へセット可能
材質ワイヤー:ステンレス撚線内寸(mm)Dカン縦横:17×25
クリップ付リターンリール TMCクリップ付リターンリールTMC
779税込857
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワイヤーが伸びるので、姿勢を崩さず手袋等の脱着が可能です。付属のカラビナで、ベルト通しや、カバン、フック等に簡単に取り付けられます!
用途作業現場やアウトドア、フィッシング等の手袋やタオルの携帯に仕様自動巻き上げ式のキーリール材質スチール/ステンレス/アルミ/POM全長(mm)190質量(g)58耐荷重(kg)全部伸出時:2ワイヤー長(mm)600巻戻し力120g
Sフックカラビナ 中 シルバー 蝶屋物産Sフックカラビナ 中 シルバー蝶屋物産
339税込373
1個
当日出荷
キャッチコピー:S字型のフックで多彩な使い方がですきます。商品説明:両側に引っ掛けられて便利です
セット内容本体×1材質アルミ合金、ステンレス寸法(mm)5×52×88包装袋入
No.400 コイルブレス(紛失防止用) クリア 蝶屋物産No.400 コイルブレス(紛失防止用) クリア蝶屋物産(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
キャッチコピー:ブレスレット型のキーリングです商品説明:紛失防止の為腕に通したりして使えます
セット内容本体×1材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:ステンレスクリア直径(Φmm)約55包装袋入
プチカラビナ メルヘンアートプチカラビナメルヘンアート
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
アウトドア用のプチカナビラです。装飾用としてもお使いいただけます。
幅(mm)(ひも取付部分)約7
リール キーホルダー ベルトループ 高耐久 ケプラーモデル KEY-BAKリール キーホルダー ベルトループ 高耐久 ケプラーモデルKEY-BAK
3,598税込3,958
1個
当日出荷
コードを引っ張り、手を離すと自然とコードを巻き取るキーリールを世界で最初に発明した、アメリカKEY-BAK社製のオリジナルキーリール コードは、鉄の5倍の耐摩擦性能をもつ、ケブラー繊維で、高い耐久性と滑らかな使用感が特徴です。
材質コード:ケブラー繊維寸法(mm)50×90×19(ケース部分50Φ×10)質量(g)69固定方法ベルトクリップコード長さ(cm)120
EGタクティカルカラビナ TAC-2BR EIGERTOOL(アイガーツール)EGタクティカルカラビナ TAC-2BREIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
材質強化プラスチック寸法(mm)85×55ブラックベルト通し幅(mm)-
D型カラビナ(ステンレス製) エスコD型カラビナ(ステンレス製)エスコ
600税込660
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミリンク 60B 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミリンク 60B123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量でカラフルなアルミ合金製。スプリングゲートはSUS304製。
用途連結用フックです。キーホルダーなどにお使いください。材質本体:アルミ合金、スプリングゲート:SUS外寸法(mm)31×62×4許容荷重(N[kgf])2
250-1800mmセーフティループ エスコ250-1800mmセーフティループエスコ(1件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
軽い伸縮なので書きやすいです。
用途ペン、マーカー等の落下防止にブラック材質ウレタンコード長さ(mm)250/1800mmコード径(Φmm)直径0.8
75mmカラビナフック(プラスチック製/黒) エスコ75mmカラビナフック(プラスチック製/黒)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
材質ポリアセタール全長(mm)75線径(Φmm)9開口幅(mm)13
マルチクリップリール式 SK11マルチクリップリール式SK11
789税込868
1個
当日出荷
手袋やタオルなど使わないときに挟み、腰回りに携帯できます。リール式で最大60cm伸縮可能です。ベルトに引っ掛けられるクリップタイプです。カラビナにかけられるリング付きです。
用途手袋・タオルなどの携帯伸縮範囲(cm)(最大)60
二重リング DBLTACT二重リングDBLTACT
159税込175
1個
当日出荷
使用荷重(kg)2材質鋼線内径(Φmm)21線径(Φmm)2.4外径(Φmm)25表面処理ニッケルメッキアズワン品番64-5136-86RoHS指令(10物質対応)対応
スマートキャッチ 10 ワイヤー タジマツール(TJMデザイン)スマートキャッチ 10 ワイヤータジマツール(TJMデザイン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
工具ホルダーとしても使える。
用途高所作業用工具落下防止ワイヤートラスコ品番796-2762質量(kg)(取付工具)1以下最大伸長(mm)1200
マーキー・ギア カラビナフック 大一鋼業マーキー・ギア カラビナフック大一鋼業
489税込538
1個
当日出荷
軽量で頑丈なアルミ製カラビナで、アウトドアをはじめ、様々な場面でご使用いただけます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等ブラック材質本体:アルミニウム、リング:鉄質量(g)19
落下ストッパーM(パッケージ) リンテック21落下ストッパーM(パッケージ)リンテック21
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 ベルトの開閉はバネを内蔵したフックでワンタッチ脱着。ベルトがたるみも防止します。 荷物を持ったまま片手で操作可能です。 オープン棚への取り付けは強力接着テープ(マグネット付き)を使用するので、金具製の平面があればどこでも取り付け可能です。 多様なオープン棚に対応。 オープン棚の支柱やサイドパネルに簡単固定。
用途オープン棚(穴なし)の書籍等の落下防止過負荷耐量100kg/1本仕様耐震度/6強相当セット内容取付金具、アクリル系接着テープ、フェライト系マグネット、ベルト、アルコールパッド、取扱説明書材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/ポリプロピレン使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約300
アクセサリー付カラビナ 中林製作所アクセサリー付カラビナ中林製作所(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ストッパーをスライドさせれば、1つずつ外して使える便利なミニツールホルダーです。
材質本体/アルミニウム、二重リング/鉄、メッキ、カラビナ/アルミニウム形状オフセットD型寸法(mm)約W30×H110×D8質量(g)50ロック機能なし
カラビナラッジド 中林製作所カラビナラッジド中林製作所
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
材質アルミニウム形状オフセットD型寸法(mm)約W37×H60×D6.5質量(g)13ロック機能なし
落下防止ストラップ トップ工業落下防止ストラップトップ工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途高所作業に仕様18Vインパクト対応トラスコ品番387-2521材質テープ:PP、平ゴム:オペロン全長(mm)約115質量(g)12
落下防止用コード