748件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム製スリムセーフティーコード トップ工業ゴム製スリムセーフティーコードトップ工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本製/落下時の衝撃吸収/スリムでかさばらない/コードがよじれず絡まらない
用途小物や工具の紛失・落下防止質量(g)25コード径(Φmm)2.5自然長(mm)約410最大伸長(mm)約880RoHS指令(10物質対応)対応
ALPIN 登山用カラビナ AUSTRIALPINALPIN 登山用カラビナAUSTRIALPIN
3,500税込3,850
1個
当日出荷
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。オーバルシェイプです。
用途土建作業などトラスコ品番149-2285幅(mm)56材質/仕上7075 アルミニウムシルバー高さ(mm)105質量(g)98ロック3点オートロック破断強度(kN)25kN
ゴム製反射セーフティコード トップ工業ゴム製反射セーフティコードトップ工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
光って安全!暗闇であなたの存在をアピール! ライトを反射して夜間作業中の安全を守る! 暗所作業も安心! 反射材を織り込んであり、暗所での安全性アップ! 鍵や小物用ストラップとして普段使いにもおすすめです。 約10メートルからの位置でもはっきりと確認できます。 暗所でなくても活躍! 昼間や明るい場所では目立たず、デザイン性にも優れています。 肉厚ナスカン 強度は従来製品の1.2倍。 360°回転 ジョイントとコード両方の可動によりコードがよじれずにからまりません。 衝撃吸収 腰への負担を軽減します。落下時の衝撃1/3。
使用荷重(kg)1最大伸長(mm)1300自然長(mm)550材質ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(g)50コード径(Φmm)4安全強度(kg)25(kgf)
キーバックチェーン 45cm 中林製作所キーバックチェーン 45cm中林製作所
599税込659
1個
当日出荷
軽量構造で、装着時の負担を軽減。
質量(g)(保持)100以下コードチェーン伸長(cm)45
キーバックリール 太PE 90cm 中林製作所キーバックリール 太PE 90cm中林製作所
579税込637
1個
当日出荷
しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。
質量(g)(保持)50以下コードPEライン伸長(cm)90
落下防止コード コヅチ落下防止コードコヅチ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
からまず、タフな、軽量タイプ。
用途工具の落下防止に使用荷重(kg)3最大伸長(mm)約1,450
セーフティワイヤー WIZ'AセーフティワイヤーWIZ'A
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
1kgの重さの落下に耐えられる。軽量だから作業に負担がかからない。柔軟性・伸縮性に優れている。最長約1700mmまで伸びても、芯材にステンレスワイヤーを使用し、コイル形状になっているため復元力が強い。
用途高所作業時の工具落下防止等安全荷重(kg)1.0以下最大伸長(mm)約1700自然長(mm)約480仕様ステンレスワイヤー入質量(g)約58ワイヤー径(Φmm)約1.0被覆外径(mm)(約)3.0
職人作 落下防止ツインハイスリムナス環 アークランドサカモト職人作 落下防止ツインハイスリムナス環アークランドサカモト
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
取外しやすい、ナスカンタイプ。これ一つで工具2丁を取り付けることができる。コイル形状が無いため、コード同士がからまない。作業性が良く、収納時に邪魔にならない長さを追求。結果、理想の伸長率2.4倍に。
用途工具等の落下防止に最大伸長(mm)約1300(1本あたり)自然長(mm)550(1本あたり)仕様ナスカン2本式 セーフティーコード材質ポリカーボネート樹脂(より戻し)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(kg)取付け工具等:1(1本あたり)メーカートップ工業
250-1600mmセーフティループ エスコ250-1600mmセーフティループエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
用途小型のペンチ、ニッパー等の落下防止にブラック材質ウレタン質量(kg)取付工具:0.3以内コード長さ(mm)250/1600mmコード径(Φmm)直径1.2
セフティーコード Power sonicセフティーコードPower sonic
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。安全荷重(kg)1自然長(mm)440セット内容ワイヤーリング(Φ1mm)ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3最大長(mm)1800
コイルコード カラビナ付き MSコイルコード カラビナ付きMS(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
多目的使用
材質コイル(PVC)全長(cm)約24コイル
キーホルダースイベル付き 中林製作所キーホルダースイベル付き中林製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ねじれにくい角型カラビナ+Wリングが外れにくい設計のハズレ止めスイベル金具付き
チタン材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト形状HMS型質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×178×12ロック機能なし
ボトムリングキーホルダー 中林製作所ボトムリングキーホルダー中林製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
リングが装着できるデザインナスカン
ガンメタ材質本体:亜鉛ダイキャスト、キーリング部:鉄(メッキ)形状オフセットD型質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×105×11ロック機能なし
TOBI アラミド接続コード ふくろ倶楽部TOBI アラミド接続コードふくろ倶楽部
389税込428
1個
翌々日出荷
高強度、高耐久性、長寿命の強力アラミド繊維の接続コード!!からまない!!コードを束ねるゴムシュリンク付!!
使用荷重(kg)3
スネークコード 1kg用 オーエッチ工業スネークコード 1kg用オーエッチ工業
989税込1,088
1個
当日出荷
極細ナイロン糸を使用しているので、柔軟でからみにくく、しっとりとした感触です。
用途高所作業治の工具落下防止用に。最大長(mm)1350自然長(mm)720材質ロープ:ナイロン繊維+天然ゴム、金具:亜鉛鋳物質量(g)502018年トラスコ掲載ページ6 1171
SCHNAUZER リング付カラビナ Trio360 5色アソート WING ACESCHNAUZER リング付カラビナ Trio360 5色アソートWING ACE
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
リングが分かれていて絡まらない5色のカラフルアソート! 軽くて使いやすい!持ち運びにも便利。
ブルー・ピンク・ブラック・イエロー・レッド材質カラビナ:アルミニウム、リング:スチール長さ(mm)(カラビナ)約60形状オフセットD型質量(g)約13線径(Φmm)(カラビナ)約5.5耐荷重(kg)約20リング外径(Φmm)約25ロック機能なし
園芸延長コード抜け防止フック セフティー3園芸延長コード抜け防止フックセフティー3(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
電動工具の作業中のコードの切断防止に最適です。ガーデンパワーツールを使用中のコードの抜け防止に最適です。
用途園芸用延長コード抜け防止フック。材質樹脂
ウォレットチェーン WAKI(和気産業)ウォレットチェーンWAKI(和気産業)
549税込604
1個
翌々日出荷
キーホルダー以外の使用不可
寸法(mm)400材質ニッケル
接続コード SK11接続コードSK11(1件のレビュー)
539税込593
1個
翌々日出荷
セフティコードを直接取付できない時に便利です。3kg用です。セフティコードを直接取付できない時に最適です。
用途工具の落下紛失防止。使用荷重(kg)3
ツールホルダーカラビナ SK11ツールホルダーカラビナSK11(1件のレビュー)
879税込967
1個
欠品中
ビットホルダー・キーなどの携帯に最適な軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
用途ビットホルダー・キー等の道工具類の携帯。材質主材料:ポリプロピレン、アイレット・ハトメ:スチール、カラナビ:アルミ形状オフセットD型ロック機能なし
セーフティコード3kgタイプ フジ矢セーフティコード3kgタイプフジ矢
2,798税込3,078
1個
当日出荷
プロ仕様の3kgの重さの落下に耐えられるタイプです。 金具フックが小さくなって、工具に取り付けやすいです。 コイルタイプと違い特殊縫製のひもなので、作業時に衣類や腕を挟んだり絡まったりしにくくなっています。
用途高所作業時の落下防止工事に最大長(mm)1500自然長(mm)840材質特殊縫製のひも質量(g)78コード径(Φmm)8最大荷重(kg)(使用)3
伸縮式ランヤード用コネクト BAHCO(バーコ)伸縮式ランヤード用コネクトBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
欠品中
最大0.9kgまでの工具に対応しています。 ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。 2個入りです。
用途高所作業の落下防止ブラック仕様3875-RL1の交換用コネクタトラスコ品番470-8971材質ポリエステル全長(mm)235質量(g)35
カラビナランヤード BAHCO(バーコ)カラビナランヤードBAHCO(バーコ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。 最大3kgまでの工具に対応しています。
用途高所作業の落下防止ブラック/オレンジ最大長(mm)1200材質ポリエステルコード径(Φmm)14最大荷重(kg)(使用)3
カハラ ランヤード(2m) KAHARAカハラ ランヤード(2m)KAHARA
549税込604
1本
当日出荷
簡易落下防止安全コードです。 ワイヤー入りです。
用途簡易落下防止にパープルトラスコ品番818-4186材質ビニール質量(g)22.5コード径(Φmm)2自然長(mm)400最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)2000
カラビナ 3M(スリーエム)カラビナ3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
腐食しづらい亜鉛メッキ鋼です。 セルフロック式です。
形状オフセットD型ロック機能あり仕様(ゲートオープニング)17.5mmトラスコ品番835-7749質量(g)250破断強度(kN)22(ゲートオープニング 部分16)
3.1x120mm キーチェーン(5本) エスコ3.1x120mm キーチェーン(5本)エスコ
215税込237
1個
翌々日出荷
入数は5個入りです。
仕様真鍮メッキエスコ品番EA916ZC-19長さ(mm)120質量(g)約10/5本でボール径(Φmm)3.1
マーキーストラップ 大一鋼業マーキーストラップ大一鋼業
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
脱着パーツの付いたナイロン製のベルトです。 軽く、強度もあるため防犯アイテムなどにもお使いいただけます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等材質ベルト:ナイロン、パックル:PP、リング:鉄/ニッケルメッキ質量(g)26
アルミU字環 DBLTACTアルミU字環DBLTACT
379税込417
1個
翌日出荷
両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に安全コードなどを取り付る事ができます。
接続U字環 土牛接続U字環土牛
279税込307
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途安全コード付属品。
セーフティコードHi slim(黒) トップ工業セーフティコードHi slim(黒)トップ工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ゴム製セーフティコード1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550トラスコ品番395-4251質量(g)48コード径(Φmm)4最大長(mm)1300
インパクト用布製安全コード DBLTACTインパクト用布製安全コードDBLTACT
2,598税込2,858
1個
当日出荷
布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!
ブラック使用荷重(kg)3全長(mm)625±20最大長(mm)1030
キーバック 据付・ブラケット付 ダイケンキーバック 据付・ブラケット付ダイケン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
引込式キーリールです。据付用ブラケット付です。チャックキー保持具付です。10万回の伸長テスト済です。
用途工具(チャックキー)用。トラスコ品番363-1834材質(フロントカバー)スチール(本体・ブラケット)スチール(チェーン)ステンレス(チャックキー保持具)樹脂幅(mm)53高さ(mm)104質量(g)55コード長さ(m)0.6引力(kg)(引込)225~280
安全ロープ(ケブラー芯) スーパーツール安全ロープ(ケブラー芯)スーパーツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
ポリウレタンコードにケブラーを芯材として使用しています。 作業に負荷を感じさせない柔軟さで極細、軽量タイプです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1820自然長(mm)490質量(g)45芯径(mm)1.2コード径(Φmm)2.5
安全ループミニタイプ TRUSCO安全ループミニタイプTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!最大長(mm)1300自然長(mm)320摘要ミニ質量(g)18ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24コード径(Φmm)1.7
ブラケット (アングルグラインダー用) NLG(エヌエルジー)ブラケット (アングルグラインダー用)NLG(エヌエルジー)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
ハンドル部分に装着可能です。アングルグラインダーに安全なテザーポイントを提供し、工具用ストラップを取り付けることができます。レーザーカット加工されたステンレス鋼製のアングルグラインダーブラケットは耐久性に優れ、過酷な作業環境にも耐える設計です。
長さ(mm)60幅(mm)30安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
ツールストラップ (シングルアーム) NLG(エヌエルジー)ツールストラップ (シングルアーム)NLG(エヌエルジー)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
最大20kgの大型で重量のある電動工具に対応するツールストラップです。テザーテープと組み合わせることで、工具を所定の位置に固定し、ストラップが滑って誤作動を起こすのを防ぎます。視認性を高めるコントラストステッチを施した高強度ウェビングで構成されています。
長さ(mm)340幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)20
リストバンド NLG(エヌエルジー)リストバンドNLG(エヌエルジー)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
ワンサイズで全ての方にフィットします。狭いスペースに最適なコンパクトな設計と、一日中快適な高反発クッションパッドを備えています。非導電性です。面ファスナー式なのでサイズ調節が簡単です。手首、手すり、足場へのテザーポイントとして使用可能です。スプレー缶などの円筒形の固定に使用可能です。 小型の手工具に対しては、伸縮コイル状ツールランヤード(01364)と組み合わせることで、最適な落下防止対応が可能です。
長さ(cm)フリーサイズ安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA最大荷重(kg)3
伸縮式ツールランヤード NLG(エヌエルジー)伸縮式ツールランヤードNLG(エヌエルジー)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
耐久性と使いやすさを考慮して設計されたツールランヤードは、独自開発の耐摩耗性ウェビングと最高品質のハードウェアで構成されています。一端にはDyneemaループを装備し、テザーポイントや工具の固定穴・ハンドルに直接取り付け可能です。自動ツイストロック式カラビナを採用し、手袋着用時でも容易に操作できます。丈夫で伸縮自在のランヤードです。過酷な作業環境や、他のランヤードでは扱いが難しい重い工具の落下防止を目的に設計されています。
長さ(cm)80~130安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)20
伸縮式ランヤード NLG(エヌエルジー)伸縮式ランヤードNLG(エヌエルジー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
頑丈なダブルアクションカラビナとコードループにより、工具やテザーポイントへの簡単かつ確実な取り付けが可能です。軽量かつコンパクトなデザインです。シリアルナンバー付きで点検が容易です。CEマーク取得済みです。第三者機関による落下防止性能の試験・認証をクリアしています。一般的な手工具すべてに簡単に取り付け可能で、伸び抵抗が極めて低いため、一日中快適に使用できます。
長さ(cm)70~120安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
ウェビングツールランヤード NLG(エヌエルジー)ウェビングツールランヤードNLG(エヌエルジー)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
非常に重い工具の使用に特化したウェビング製ランヤードです。自動ツイストロック式カラビナを採用し、カラビナの誤作動を防止します。長尺設計により動作の自由度が確保され、工具やランヤードを外すことなく広範囲での作業が可能です。伸縮性がないため、高所作業車や作業場内での使用に最適です。
長さ(cm)190安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA最大荷重(kg)40
落下防止用コード