絞り込み
ブランド
  • NEEDS(3)
SAE
  • 5W-30(1)
  • 10W-30(1)
  • 15W-40(1)
  • 30(1)
内容量(L)
  • 18
  • 0.45(1)
  • 0.946(5)
  • 1(151)
  • 2(14)
  • 3(31)
  • 4(154)
  • 4.5(6)
  • 5(33)
  • 5.5(1)
  • 19(4)
  • 20(240)
  • 24(1)
  • 200(47)
  • 208(2)
ベースオイル
  • 部分合成油(1)
  • 鉱物油(1)
API
  • CF(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンオイルは、機械を長期間にわたって安定して動作させるために必要なケミカル剤の一種です。主に自動車や船舶の走行に必要なエンジンに投入する目的で製造されている製品で、エンジンオイルを適量投入することにより、高速回転するエンジンから発生する摩擦抵抗や摩擦熱を低減させる効果が期待できます。エンジンの回転数や負荷量に応じてエンジンオイルにはそれぞれに適した種類が存在しており、この違いはオイルの粘りの強弱や耐熱性能が当てはまります。エンジンオイルは、使用し続けるとエンジンから発生する熱によって酸化し劣化する為、定期的な交換が必要です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディーゼルエンジンオイルDL-1 NEEDSディーゼルエンジンオイルDL-1NEEDS(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(18L)
翌々日出荷
乗用の小型ディーゼル車用に作られてエンジンオイルです。
SAE5W-30ベースオイル部分合成油容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量16200mLJASO規格DL-1適合危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジンオイルDH-2 NEEDSディーゼルエンジンオイルDH-2NEEDS
13,980税込15,378
1缶(18L)
翌々日出荷
大型ディーゼル車用に作られたエンジンオイルです。 15W-40は夏の渋滞、長時間の高速走行に適してます。
ベースオイル鉱物油容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量16200mLJASO規格DH-2適合危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジンオイル CF NEEDSディーゼルエンジンオイル CFNEEDS
10,980税込12,078
1缶(18L)
翌々日出荷
CD30の上級品質として作られました。 清浄分散性、熱安定性、オイル消費防止性が、さらに良くなっています。
用途ディーゼルエンジン用SAE30APICF相当容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
エンジンオイル