ディーゼル DH-1ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(19件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス土木、建設機械用ディーゼルエンジン省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラックディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど)APICFベースオイル鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格DH-1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モーターマルチENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~
1缶(20L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
マルチグレードだから低温時の始動性が良く、さらに燃費の向上、低オイル消費を実現。
ガソリン・ディーゼル兼用油。
1年を通じて使用可能で、燃費も向上。
用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モーターマルチ エンジンオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥99,980税込¥109,978
1缶(200L)
6日以内出荷
モーターマルチ SL/CF 10W-30は、ガソリンエンジン油のSL級の特長である、優れた高温酸化安定性、低オイル消費性を発揮します。またディーゼルエンジン油のCF級も有しているので、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)にも使用可能です。そのため、ガソリン車用・ディーゼル車用と2種類のオイルが必要であった場合、モーターマルチ SL/CF 10W-30を用いることで一本化することができ、在庫管理の簡素化が図れ、また誤給油の心配がありません。
用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル引火点(℃)(COC)230密度(g/cm3)(15℃):0.877流動点(℃)-32.5粘度(mPa・s)CCS(-25℃):6000危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)67.5、 (100℃) :10.2危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数137色(ASTM)L2.5酸価(mgKOH/g)2.05危険物の性状非水溶性塩基価(mgKOH/g)塩酸法:5.69
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります