エンジンオイル :「SAE 10W-40」の検索結果
エンジンオイルは、機械を長期間にわたって安定して動作させるために必要なケミカル剤の一種です。主に自動車や船舶の走行に必要なエンジンに投入する目的で製造されている製品で、エンジンオイルを適量投入することにより、高速回転するエンジンから発生する摩擦抵抗や摩擦熱を低減させる効果が期待できます。エンジンの回転数や負荷量に応じてエンジンオイルにはそれぞれに適した種類が存在しており、この違いはオイルの粘りの強弱や耐熱性能が当てはまります。エンジンオイルは、使用し続けるとエンジンから発生する熱によって酸化し劣化する為、定期的な交換が必要です。
関連キーワード
高速走行に最適なエンジンオイル
インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。
吸着したインテリジェント分子は金属表面に保護膜を形成します。
負荷の多い高速走行でも優れた耐摩耗性能を発揮します。
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
SAE10W-40
危険物の性状非水溶性
1セット(1L×6缶)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
高速走行に最適なエンジンオイル
インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。
吸着したインテリジェント分子は金属表面に保護膜を形成します。
負荷の多い高速走行でも優れた耐摩耗性能を発揮します。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用
APISP
SAE10W-40
ベースオイル部分合成油
ACEAA3/B3/B4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。