絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(4)
  • JTC(10)
  • エスコ(7)
  • WOLF'S HEAD(4)
  • アクアシステム(3)
  • TRUSCO(1)
  • 土井金属化成(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイフォンオイルポンプ SIGNET(シグネット)サイフォンオイルポンプSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
959税込1,055
1セット
翌日出荷
液体を吸い上げるための手動ポンプです。液体に挿入し、数回ポンピングを行えば抽出が始まります。様々な液体抽出やオイル交換などの作業で役立ちます。逆流防止弁付きです。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PVC寸法(mm)ポンプ:103×47質量(g)160使用可能液体ガソリン、軽油、灯油、オイル類、その他水性媒体危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)820
2in1 オイルポンプ SIGNET(シグネット)2in1 オイルポンプSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷
ポンピングすることで効率的に液体移送することができます。ホースを交換することでエアーポンプとしても使用できます。本体はポリプロピレン製で軽量、液体量を目視できるよう白透明のバレルを採用します。ホース接続部はクイックコネクトフィッティングで抜き差しがスムーズです。。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質PP (本体) 、PVC (チューブ)長さ(mm)エアーチューブ:400質量(g)380本体寸法(mm)225×45容量(cc)200危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)液体:1350
オイルポンプ