絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • MOTUL(12)
  • WAKO'S(ワコーズ)(7)
  • LIQUI MOLY(5)
  • 日本サン石油(5)
  • エクソンモービル(4)
  • RESPO(4)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
  • コスモ石油(3)
  • カストロール(3)
  • 出光興産(3)
  • Gulf(3)
  • BILLION(3)
  • ゼロスポーツ(3)
  • SUNOCO(2)
  • RED LINE(2)
  • NEEDS(1)
  • Valvoline(1)
  • トヨタ(1)
  • スピードマスター(1)
SAE
  • 75W-80(2)
  • 75W-90(20)
  • 75W-120(1)
  • 75W-140(6)
  • 80(1)
  • 80W-90(16)
  • 80W-110(1)
  • 80W-120(2)
  • 80W-140(8)
  • 80W-250(1)
  • 85W-14(1)
  • 85W-90(2)
  • 85W-140(3)
  • 85W-250(1)
  • 90(5)
  • 140(3)
API
  • GL-5
  • GL-3(1)
  • GL-4(28)
  • GL-6(5)
  • MT-1(1)
内容量(L)
  • 0.8(1)
  • 0.946(3)
  • 1(24)
  • 2(9)
  • 4(1)
  • 18(1)
  • 20(39)
  • 200(6)
  • 208(2)
ベースオイル
  • 化学合成油(17)
  • 鉱物油(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギアオイルとは、ギア部分に使われるオイルで、摩擦を低減してエネルギーのロスやギアの摩耗を防ぐケミカル。使用される環境などによって幅広い性能のものが作られており、寒冷地向けのものや強い力がかかる場所に使用するものなどがあります。長期間の使用で粘度の低下、ギアの摩耗による金属粉の混入などが発生するため、定期的な交換が必須です。製品によっては粘度の異なるオイルをブレンドすることで、必要な目的に合わせた粘度に調整できるものもあります。
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
75W-80(2)
75W-90(20)
75W-140(6)
80W-90(16)
80W-120(2)
80W-140(8)
85W-90(2)
85W-140(3)
90(5)
140(3)
ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウギアオイル 80W-90 GL-5相当モノタロウ(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ギヤオイル RG7590LSD WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG7590LSDWAKO'S(ワコーズ)(45件のレビュー)
4,600税込5,060
1本(2L)
当日出荷
Synthetic Oil 配合ギヤーオイル ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。 75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。
SAE75W-90引火点(℃)216流動点(℃)-50動粘度(mm2/s)90(40℃)、14.8(100℃)粘度指数173APIGL-5
トヨタ ハイポイドLSD GL-5 トヨタトヨタ ハイポイドLSD GL-5トヨタ(119件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(4L)
当日出荷
トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
SAE85W-90容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPIGL-5ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
TRANSMAX MANUAL 80W-90 カストロールTRANSMAX MANUAL 80W-90カストロール(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギヤオイル RG5120LSD WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG5120LSDWAKO'S(ワコーズ)(17件のレビュー)
4,400税込4,840
1本(2L)
当日出荷
ワイドレンジギヤーオイル 80W-120相当の幅広いレンジを持つギヤーオイルで、高温で使用される競技車両や、4輪駆動車、大型車両などの過酷使用されるギヤー摩耗、損傷を防ぎます。 また、90番指定のトランスミッションやデファレンシャルに優れた効果を発揮します。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE80W-120相当引火点(℃)220流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)182(40℃)、20.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数135APIGL-5危険物の性状非水溶性
ギヤグランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ギヤグランドENEOS(旧:JXTGエネルギー)(19件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)
当日出荷
トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤSAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ギヤオイル GL-5 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ギヤオイル GL-5ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5級ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ギアオイル SUPER GEAR 85W-140 スピードマスターギアオイル SUPER GEAR 85W-140スピードマスター(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(1L)
当日出荷
高粘度タイプ高性能ギヤオイル。 摩擦バランスをよりデファレンシャル(LSD)向けに設計しています。 使用温度条件に応じては、「SUPER GEAR 80W-90」と単独またはブレンドでの使用が可能です。
SAE85W-14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Rタイプ 75W-90 RESPORタイプ 75W-90RESPO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
低温から高温まで確実なシフトワークをお約束する定番ギアオイル。 安定した潤滑性能は、市街地走行からスポーツ走行まで対応。 外国車・国産車共に使用できます。
SAE75W-90APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギヤオイル RG8090R WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG8090RWAKO'S(ワコーズ)(13件のレビュー)
5,200税込5,720
1本(2L)
当日出荷
特殊固体潤滑剤配合ギヤーオイル 特に潤滑状態の厳しい競技用に開発されたギヤーオイルで、ギヤーを過酷使用による損傷、破損から守ります。 また、特殊固体潤滑剤の配合により、シフトフィーリングを改善し、長時間性能を維持します。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE80W-90容量(L)2引火点(℃)206流動点(℃)-35危険等級動粘度(mm2/s)132(40℃)、16.6(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数135APIGL-5危険物の性状非水溶性
ハイパフォーマンス・ギアオイル Valvolineハイパフォーマンス・ギアオイルValvoline(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(946mL)
当日出荷から4日以内出荷
すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
APIGL-4、GL-5内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
ギヤオイル WR7590G WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル WR7590GWAKO'S(ワコーズ)(6件のレビュー)
10,080税込11,088
1本(2L)
当日出荷
Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
SAE75W-90容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174危険物の性状非水溶性
MOTYL GEAR 75W80 MOTULMOTYL GEAR 75W80MOTUL(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高荷重のミッション、ハイポイドギア用に開発された高粘度マニュアル・トランスミッション用ギアオイル。 幅広い潤滑特性を発揮します。耐高温性、耐極圧性、対磨耗性、耐腐食性耐泡立ち性に優れた性能を発揮します。 プジョー、シトロエンのマニュアルギアボックスに最適。
用途MT/デフ用(ストリート系)SAE75W-80ベースオイル化学合成危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Le mans 80W-140 RESPOLe mans 80W-140RESPO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
機械式L.S.D. / レース対応ギアオイル。 過酷な高温・高負荷時において、安定した機械式L.S.D.の効きを実現。 ハイパワー車から、レース・ラリー・ジムカーナ等のモータースポーツ用オイルとしても最適です。
SAE80W-140APIGL-5適合車種マニュアルミッション、デフギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ギヤー GL-5 コスモ石油コスモ ギヤー GL-5コスモ石油(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
米軍規格MIL-L-2105Bに合格し、APIサービス分類GL-5クラスに属するギヤーオイルです。過酷化する使用条件に耐えるように厳選した極圧添加剤を配合していますので、乗用車、トラック、バス、農業機械などの高荷重ギヤー用として広く適用出来ます。酸化安定性に優れているため、高温走行条件で常に優れた潤滑性を保持し、ギヤー各部も常にクリーンに保つことが出来ます。さび止め性が一段と強力であり、歯面、軸受の保護は万全です。
用途車両用ギヤー油SAE90容量(L)20引火点(℃)220流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)194(40℃)17.6(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数98APIGL-5ベースオイル鉱物油密度(g/cm3 at15℃)0.900酸価(mgKOH/g)1.34危険物の性状非水溶性
スターンドライブギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)スターンドライブギヤオイルYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(0.8L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ハイパワーを伝達するスタンドライブギヤに最適なギヤオイルです。 長時間使用した際のギヤ部に発生するピッチングの抑制に優れた効果を発揮、ギヤの長寿命化を可能にします。
引火点(℃)212流動点(℃)-15動粘度 at40℃201、at100℃:17.0粘度指数89危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE90危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムギアオイル ゼロスポーツZERO SP チタニウムギアオイルゼロスポーツ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(1L)ほか
4日以内出荷
ストリート向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
SAE75W-90APIGL-5使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギヤオイル HG140R WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル HG140RWAKO'S(ワコーズ)
9,000税込9,900
1本(2L)
当日出荷
Full Synthetic 高粘度特殊ギヤーオイル HG140Rは混合使用可能な低粘度版として設定しました。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE80W-140容量(L)2引火点(℃)206流動点(℃)-47.5危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)、29.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数174APIGL-5危険物の性状非水溶性
GEARBOX 80W90 MOTULGEARBOX 80W90MOTUL(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
超微粒の二硫化モリブデン配合により、沈殿しにくい特性と耐荷重性の高さを確保。 ギア鳴りを最小限に抑え、過酷な条件下で抜群の性能を発揮します。
用途MT/デフ用(ストリート系)APIGL-4/GL-5ベースオイルミネラル(二硫化モリブデン配合)容量(L)1危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
GEAR COMPETITION 75W140 MOTULGEAR COMPETITION 75W140MOTUL(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
LSD付の全てのハイポイドディファレンシャル、LSD内臓ギアボックス、シンクロ、もしくはノンシンクロギア、高負荷、高回転時に対応。 高負荷時にも優れた耐摩耗性能を発揮、高温時にも耐久性を発揮します。 フリクションモディファイヤーの配合により、LSDの摩擦音を低減します。 シェアロスゼロを達成し、極限の状況でも油膜を保持します。 SAE J306により規定されている、KRL20時間せん断安定性試験で140グレードを保っています。
用途MT/ドグMT/機械式LSD付デフ用(競技系)ベースオイル100%化学合成(エステル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GEAR FF-LSD TYPE2 75W90 MOTULGEAR FF-LSD TYPE2 75W90MOTUL(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
エステルオイル配合の100%化学合成のLSD対応ギア・デフオイル。 特殊添加剤配合により、耐熱性が向上し、高温下でも優れたシフトフィールを実現します。 従来のGear FF LSD Competition、Sports両方の特性をカバーし、スムーズなシフトフィールと優れたLSD特性を引き出すことに成功。 また低温流動性が高く、寒冷地での使用にも最適です。 このオイルの開発には量産トランスミッション・デフを使ったレース車両で性能を確認。 FF車両のギア/LSDだけでなく、FR車両のギア及びリアデフにも使用出来ます。
用途MT/機械式LSD付デフ用(スポーツ系)SAE75W-90APIGL-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
GEAR 300 75W90 MOTULGEAR 300 75W90MOTUL(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
温度を問わず、フリクションロスを最低限に抑え、同時に高温時の強靱な油膜を両立させるギアオイルの最高峰。
用途MT/デフ用(競技系)SAE75W-90APIGL-4/GL-5ベースオイル100%化学合成(エステル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ギヤオイル WR8140G WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル WR8140GWAKO'S(ワコーズ)(2件のレビュー)
10,080税込11,088
1本(2L)
当日出荷
Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両や、チューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
SAE80W-140容量(L)2引火点(℃)210流動点(℃)-47.5危険等級動粘度(mm2/s)192(40℃)、25.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数169危険物の性状非水溶性
スノコ MARVIC GEAR 85W140 日本サン石油スノコ MARVIC GEAR 85W140日本サン石油
22,980税込25,278
1本(20L)
5日以内出荷
「API: GL-5」規格のミッション/デフ兼用ギヤーオイルです。大きな負荷がかかるギヤーやベアリング等の保護性能に優れ、高粘度と高い極圧性能により、過酷な環境下でも確実にミッション/デフを保護します。
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE85W-140RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Syntrax リミテッドスリップ 75W-140 GL5 カストロールSyntrax リミテッドスリップ 75W-140 GL5カストロール
3,998税込4,398
1缶(1L)
6日以内出荷
過酷な状況にも対応するLSD搭載車用ディファレンシャルオイル 優れた低温流動性能により走行開始直後よりデフを摩擦から守ります。 卓越したせん断安定性能と耐熱性能によりオイルの寿命を延ばします。 LSD搭載の競技車両にも対応した全合成高性能ギヤーオイルです。
用途LSD搭載ディファレンシャルギヤー用SAE75W-140容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
ハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90 LIQUI MOLYハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90LIQUI MOLY
3,498税込3,848
1本(1L)
4日以内出荷
ミネラルベースのハイポイドギアオイル。過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE85W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムギアオイル ゼロスポーツZERO SP チタニウムギアオイルゼロスポーツ
2,698税込2,968
1個(1L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ハイパワー車向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
SAE80W-110APIGL-5使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Gulf Syngear 75W90 GulfGulf Syngear 75W90Gulf
4,298税込4,728
1缶(1L)
3日以内出荷
従来の100%化学合成コンセプトを継承、PAO + Ester の抜本的な見直しを行いました。今回はノンポリマー処方を採用。高温下でもタレはありません。 LSD性能の長期安定性を実現しました。 厳選された極圧添加剤、摩耗防止剤、摩擦調整剤、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤などをバランス良く配合した高性能ハイポイドギヤー、ノンスリップデフ用のギヤーオイルです。 トルセンデフやヘリカルデフ用としてもご使用いただけます。
用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル)適合範囲ギヤ容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPIGL-5SAE75W90ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムギアオイル ゼロスポーツZERO SP チタニウムギアオイルゼロスポーツ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(1L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ハード走行向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
SAE80W-140APIGL-5使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
RSタイプ RESPORSタイプRESPO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(1L)
4日以内出荷
優れた流動性能は、シフトの入りが固くて不満をお持ちの車や、寒冷地または、冬季での使用に最適です。 スープラ6速/BMW M3等のATF指定車、ホンダ車等の低粘度オイル指定車にご使用ください。
APIGL-5容量(L)1適合車種マニュアルミッション危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90 BILLIONFF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90BILLION(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1本(2L)
当日出荷
純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
APIGL-5容量(L)2危険等級動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155SAE80W-90危険物の性状非水溶性
GEAR 300 LS 75W90 MOTULGEAR 300 LS 75W90MOTUL
4,598税込5,058
1缶(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
GEAR 300 LS 75W90は、MOTULにおけるトランスミッション・ディファレンシャル兼用オイル(機械式LSD 対応)の最高峰モデルです。 エステルを採用したベースオイルと、MOTUL が独自に配合した添加剤技術により抜群のシフトフィールと 安定したLSD性能を維持する事で、レースなどの極限の状況下においても安定した性能を発揮します。 また、75W90 の粘度設計は低温下から優れたシフトフィールを発揮し、エンジン始動時からスムーズな走行を実現します。 サーキット走行などスポーツ走行を積極的に行う機械式LSD 搭載車両のほか、トラックなどトランスミッションに対し負荷の高い車両にも最適です。
用途MT/機械式LSD付デフ用(競技系)SAE75W-90APIGL-5ベースオイル100%化学合成(エステル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
REDLINE 75W140NS RED LINEREDLINE 75W140NSRED LINE(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本(946mL)
6日以内出荷
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w140NSギアオイル(GL-5)は、デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモディファイアが含まれておらず、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、 MPシリーズをご使用ください。
SAE75W-140内容量(mL)946引火点(℃)216流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)179/26.9危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数188APIGL-5危険物の性状非水溶性
SR ギアオイル RG(レーシングギア)SR ギアオイルRG(レーシングギア)
4,898税込5,388
1本(4L)
翌日出荷
優れた潤滑性能でフリクションロスを低減。レスポンス性能を向上させます車両用ギア油・GL-5に相当し、耐荷重性、耐摩耗性、耐熱性、酸化防止性に優れています。※LSD搭載車には使用出来ません。
危険物の類別非危険物APIGL-5SAE80W90
Le mans RS 80W-120 RESPOLe mans RS 80W-120RESPO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(1L)
4日以内出荷
機械式L.S.D.一体式MT対応ギアオイル。 マニュアルミッションにおける低フリクション性能と、耐高温・耐高負荷性能を両立。 機械式L.S.D一体式ミッション用オイルとしても最適で、モータースポーツにも対応します。
SAE80W-120APIGL-5容量(L)1適合車種マニュアルミッション、デフギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
アポロイル ギヤ HE-S 出光興産アポロイル ギヤ HE-S出光興産(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
11日以内出荷
大型車のミッション、デファレンシャルのように衝撃荷重や連続高荷重の条件下においてもギヤの溶着を防ぎ、摩耗を抑制します。 高度に精製したベースオイルに、安定性に優れた極圧添加剤、酸化防止剤を効果的に配合していますので、過酷な条件下で長時間の使用にも適しています。 防錆剤、腐食防止剤および非塩素系の極圧添加剤の採用により、混入水分や劣化生成酸によるサビや腐食の発生を防止します。 消泡剤の添加により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。
用途自動車用ギヤオイルとしてトランスミッション及びデファレンシャルなど、高速高荷重運転のギヤや、極度に耐荷重性を要求するハイポイドギヤに優れた性能を発揮します。引火点(℃)212流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)183.4(40℃)、17.98(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数107APIGL-5密度(g/cm3 at15℃)0.8898色(ASTM)L2.0酸価(mgKOH/g)1.63危険物の性状非水溶性
アポロイル ワイド ギヤ LW 出光興産アポロイル ワイド ギヤ LW出光興産
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
低温流動性に優れたベースオイルの採用により、冬季・寒冷地での始動時のシフトフィーリングが良好です。 過酷な運転条件下、特にミッションオイルの温度上昇に対しても、耐熱性に優れオイルの劣化、スラッジの発生を抑制します。 デファレンシャルギヤにおいては、十分な油膜強度と極圧性を有し、金属接触や焼付きからデファレンシャルギヤ歯面を守ります。
用途ミッション・デファレンシャルギヤの両方の要求特性を併せ持つ兼用ギヤオイル。適合範囲ギヤ引火点(℃)226流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)183.4(40℃)、18.22(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数110APIGL-5SAE80W-90密度(g/cm3 at15℃)0.8845色(ASTM)L1.5酸価(mgKOH/g)1.41危険物の性状非水溶性
FR機械式LSD専用 デフオイル 80W-250 BILLIONFR機械式LSD専用 デフオイル 80W-250BILLION
12,980税込14,278
1本(2L)
11日以内出荷
LSD ディスクから発生する大量の摩擦熱により、油温上昇が激しい車両にマッチングする サーキット 完全対応の FR 機械式 LSD 専用 デフオイルです。 「厚く強靭な油膜」にて、超高温の状況下でも、各種ギア & LSD ディスクを的確に潤滑し、そして、LSDのロックが始まると、最先端の増摩擦剤により、LSDディスク間にリニアで強力なグリップ(ロック)を発生させることが可能です。
用途FR 機械式LSD装着車のデフオイル、4WD 機械式LSD装着車(リアデフ)のデフオイル。APIGL-5使用温度範囲(℃)常温~150容量(L)2危険等級動粘度(mm2/s)440.2(40℃)、46.89(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数165SAE80W-250危険物の性状非水溶性
エムティー75 MT-75 WAKO'S(ワコーズ)エムティー75 MT-75WAKO'S(ワコーズ)
29,000税込31,900
1缶(20L)
当日出荷
新FM(フリクションモデファイアー)剤を配合し、優れた極圧性・耐熱性・酸化安定性及びシンクロ特性を向上させたギヤーオイルです。 ワイドな粘度特性により、シフトフィーリングを向上させます。また、75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。 機械式(多板式)LSD装着車には使用できません。
SAE75W-90容量(L)20引火点(℃)206流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)82.5(40℃)、14.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数189APIGL-5危険物の性状非水溶性
REDLINE 80W140 RED LINEREDLINE 80W140RED LINE(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(946mL)
4日以内出荷
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用ていただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。80w140ギアオイル(GL-5)は、すべてのデファレンシャルに使用することのできるギアオイルです。高温・高負荷の状況下でも、最高の潤滑性能を提供します。また、デファレンシャルのノイズや振動を軽減することが可能です。 機械式LSD装着車にも使用可能です。また、機械式LSD装着車で、今以上に効きを求めたい場合、NSシリーズをご使用ください。
SAE80W-140内容量(mL)946引火点(℃)224流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)231/26危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数144APIGL-5危険物の性状非水溶性
ギアオイル