3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「SAE」から絞り込む
80W-90(1)
シェルルブリカンツシェル スパイラックス EP
高度精製基油に極圧性、酸化安定性、防錆性など特殊添加剤が加えられており、自動車のハイポイドギヤ用潤滑油として、総合的に実用性能を発揮します。 シェル スパイラックス EP は、重荷重のスパイラルベベルギヤ、一般ギヤボックス、ユニバーサルジョイントなどにも適しています。
容量(L)20 引火点(℃)220(開放式) 流動点(℃)-10 危険等級 動粘度(mm2/s)100℃:29.2、40℃:432.1 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数95 密度(g/cm3 at15℃)0.907 色(ASTM)D8.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

シフトフィーリングを重視したトランスミッション性能と、極圧荷重のかかるデフ性能を併せ持つギヤ油です。 せん断安定性の優れた粘度指数向上剤(ポリマー)を厳選して配合していますので、過酷なせん断を受けても粘度低下の少ないロングライフのマルチグレードギヤ油です。 厳選した極圧添加剤を効果的に配合していますので、耐スコーリング性能が優れており、長時間の連続高速走行が可能です。 熱・酸化安定性が優れていますので、油温が上昇しやすい高速走行時においても劣化の少ないロングライフのギヤ油です。 潤滑の妨げとなる、撹拌により発生するあわ立ちを抑え、優れた消泡性を示します。
適合範囲ギヤ L3.0 引火点(℃)212 流動点(℃)-3.0 危険等級 動粘度(mm2/s)134.8(40℃)、15.2(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数115 SAE80W-90 密度(g/cm3 at15℃)0.880 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極圧性能を必要とするディファレンシャルギヤはもとより、シフトフィーリングが重要なトランスミッションにも使用できるミッション・デフ兼用油です。 シェルグループ独自の合成油を採用し、高度な添加剤配合技術を駆使し、耐熱性を飛躍的に向上させた部分合成油です。これにより従来では考えられなかったロングライフ性能を実現し、連続高速走行などの厳しい走行条件でもギヤ油の早期劣化を防止いたします。 オイル交換距離の延長、マルチグレード化による省燃費、オイル補給の低減により運行経費が低減できます。また、過酷な条件での高い信頼性は、修理回数の減少および車両寿命の延長ができ、運行経費の低減と併せてトータルコストの削減が可能です。
容量(L)20 引火点(℃)256 流動点(℃)-35 危険等級 動粘度(mm2/s)130.7(40℃)、14.9(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 色相3.0 粘度指数115 密度(g/cm3 at15℃)0.877 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷