ギアオイル :「ギアオイル」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内容量(L)」から絞り込む
20(8)
200(4)
米軍規格MIL-L-2105Bに合格し、APIサービス分類GL-5クラスに属するギヤーオイルです。過酷化する使用条件に耐えるように厳選した極圧添加剤を配合していますので、乗用車、トラック、バス、農業機械などの高荷重ギヤー用として広く適用出来ます。酸化安定性に優れているため、高温走行条件で常に優れた潤滑性を保持し、ギヤー各部も常にクリーンに保つことが出来ます。さび止め性が一段と強力であり、歯面、軸受の保護は万全です。
用途車両用ギヤー油 SAE90 容量(L)20 引火点(℃)220 流動点(℃)-22.5 危険等級 動粘度(mm2/s)194(40℃)17.6(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数98 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 密度(g/cm3 at15℃)0.900 酸価(mgKOH/g)1.34 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。 実車テストで1年間または10万kmを達成し、長期間安定した性能を保持します。
SAE80W-90 容量(L)20 引火点(℃)228 流動点(℃)-40.0 危険等級 動粘度(mm2/s)149(40℃)15.9(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数113 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 密度(g/cm3 at15℃)0.883 色(ASTM)L2.5 酸価(mgKOH/g)1.2 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。 140℃以上という高温下でも酸化劣化を起こしません。実車による10万km走行テストをクリア。 優れた清浄性がミッションやデフ内部を長期的にクリーンに保ちます。 GL-5クラスの高い極圧性で強い油膜を長期間保持します。ギヤー各部に強力に保護します。 優れた耐摩耗性でギヤーの摩耗損傷を防ぎ、ミッションやデフのトラブルを防止します。 従来の金属系シンクロナイザリングはもちろん、樹脂系のシンクロでもスムーズなシフトフィーリングを発揮します。
容量(L)200 引火点(℃)212 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)161.8(40℃)、16.56(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 粘度指数108 密度(g/cm3 at15℃)0.8902 色(ASTM)L2.5 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
149,800 税込164,780
3日以内出荷

コスモギヤ-GL-4は米軍規格MIL-L-2105に合格し、APIサービス分類GL-4クラスに属するギヤーオイルです。高速低トルク、および低速高トルクの条件下で運転される乗用車などのギヤー、特にハイポイドギヤーの潤滑に適する性能を持つ高級ギヤーオイルです。酸化安定性、さび止め性などに優れていますので、長期間安定した性能を発揮し、金属をさびや腐食から守ります。消泡性に優れていますので、泡の発生による油温の上昇や油膜の破壊を防ぎ、円滑な潤滑性を維持します。
用途車両用ギヤー油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APIGL-4 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディファレンシャルギヤ-が要求する極圧性と耐熱性を備えたディファレンシャルギヤ-専用オイルです。 優れた極圧性と耐熱性で過酷な運転条件下でも長期間安定した性能を保持します。 マルチグレードオイルとしての粘度特性を活かし、低温時から高温時まで抜群の性能を発揮します。
SAE80W-90 APIGL-5(LSD性能付与) 容量(L)20 引火点(℃)220 流動点(℃)-32.5 危険等級 動粘度(mm2/s)130.3(40℃)、14.01(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数105 密度(g/cm3 at15℃)0.9007 色(ASTM)L2.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ギヤー油、油圧作動油、湿式ブレーキ油、油圧駆動オイルとしての性能を兼ね備えています。 粘度指数が高く、かつ流動点が低いため寒冷地における流動性が優れており、オールシーズン安心して使用できます。 湿式ブレーキに対する潤滑性が優れているためブレーキノイズ防止性が高く、安定した制動力が得られます。
用途農機用トラクター、コンバイン等のミッション、デフギヤー、油圧作動油、湿式ブレーキ、パワーシフト 引火点(℃)232 流動点(℃)-40.0 危険等級 動粘度(mm2/s)50.63(40℃)、8.234(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数136 密度(g/cm3 at15℃)0.8783 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギヤー油、油圧作動油、湿式ブレーキ油としての性能を兼ね備えています。 極圧性が高く、ギヤーの長寿命化が図れます。 高温酸化安定性が優れているため、長時間にわって安定した作動が得られます。 湿式ブレーキに対する潤滑性が優れているためブレーキノイズ防止性が高く、安定した制動力が得られます。 あわ立ち防止性が優れています。 シール材に対する安定性が優れています。
用途農機用トラクターのミッション、デフギヤー、アクスル 引火点(℃)232 流動点(℃)-27.5 危険等級 動粘度(mm2/s)75.05(40℃)、9.555(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数105 密度(g/cm3 at15℃)0.8884 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチグレードオイル化によって低温時から高温時までスムーズなシフト操作性を実現したマニュアルトランスミッション専用のギヤーオイルです。 ミッションギヤーの特性に合わせ、耐熱性やシンクロ特性を一段と向上させたロングドレインタイプのマルチグレードオイルです
SAE75W-90 APIGL-4クラス 容量(L)20 引火点(℃)190 流動点(℃)-52.5 危険等級 動粘度(mm2/s)88.18(40℃)、14.53(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数172 密度(g/cm3 at15℃)0.8965 色(ASTM)2.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,900 税込15,290
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスモトルクオイル 15は、建設機械や車両および一般産業機械に装着されているフルードカップリング(流体継手)やトルクコンバータの専用油です。
容量(L)20 引火点(℃)190 流動点(℃)-35.0 危険等級 動粘度(mm2/s)21.34(40℃)、4.750(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 粘度指数148 密度(g/cm3 at15℃)0.8614 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

APIサービス分類GL-3クラスに属するギヤーオイルで、中程度のすべり速度と荷重のもとで運転されるスパイラルべベルギヤーアクスルや手動式トランスミッションの潤滑に適するギヤーオイルです。 酸化安定性、消泡性、さび止め性に優れていますので、ギヤーの汚れも少なく、耐久性が向上します。
容量(L)20 引火点(℃)230 流動点(℃)-22.5 危険等級 動粘度(mm2/s)196.3(40℃)、17.78(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数98 密度(g/cm3 at15℃)0.8954 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷