ギアオイル :「化学合成油」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「SAE」から絞り込む
75W-90(1)
従来の100%化学合成コンセプトを継承、PAO + Ester の抜本的な見直しを行いました。今回はノンポリマー処方を採用。高温下でもタレはありません。 LSD性能の長期安定性を実現しました。 厳選された極圧添加剤、摩耗防止剤、摩擦調整剤、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤などをバランス良く配合した高性能ハイポイドギヤー、ノンスリップデフ用のギヤーオイルです。 トルセンデフやヘリカルデフ用としてもご使用いただけます。
用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル) 適合範囲ギヤ 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L APIGL-5 SAE75W90 ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
当日出荷